絞り込み
最大圧力(kPa)
- 700(2)
ブランド
- モノタロウ
- Meltec(大自工業)(3)
- EMERSON(エマーソン)(3)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- 大橋産業(BAL)(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- CYQUA(サイクオ)(1)
- ワイズギア(1)
バルブ

米式(1)

英式(2)
ホース長さ(m)
- 0.55(2)
シリンダー
- シングル(1)
- ツイン(1)
「最大圧力(kPa)」から絞り込む
700(2)

自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付
(179件のレビュー)¥739税込¥8131台当日出荷安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ
(174件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式









![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)