エンジン系には、ボアアップやオイルポンプ、カムシャフト、ガスケットオイルシール、オイルクーラー、ラジエターなどの部品があります。ボアアップは、排気量を上げ加速の働きをする部分。オイルポンプは、オイルを循環させるいわば心臓の部分です。カムシャフトは、エンジン内での吸気や排気、バルブの開け閉めを行う部品。ガスケットオイルシールは、パイプ同士の繋ぎ目からオイルやガスが漏れるのを防ぐ役割を果たします。オイルクーラーやラジエターはどちらも冷却する働きをもちますが、オイルクーラーは、オイルやATFなどを循環させ、直接冷却するための熱交換器、ラジエターは、冷却水を循環させてオイルを冷却するものです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケットシート モノタロウ

    ガスケットシート

    モノタロウ(352件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
    用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
  • オイルシールセット CF POSH

    オイルシールセット

    CF POSH(21件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3個)
    当日出荷
    オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
    主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
  • バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 Oリング

    DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
    仕様※再利用不可。
  • ガスケットシート KITACO

    ガスケットシート

    KITACO(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
    寸法(mm)250×420
  • ガスケットシート KIJIMA(キジマ)

    ガスケットシート

    KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
    耐熱温度(℃)180
  • ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ)

    ベースガスケットシート

    DAYTONA(デイトナ)(30件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
    材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
  • エキゾーストガスケット NTB

    エキゾーストガスケット

    NTB(38件のレビュー)
    349税込384特価
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • Oリング オイルフィルターカバー用 KIJIMA(キジマ)

    Oリング オイルフィルターカバー用

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    欠品中
    ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
    適合ホンダ 91302-K0G-911寸法(Φ×mm)2.2×39.8適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
  • LIGHT ボアアップKIT KITACO

    LIGHT ボアアップKIT

    KITACO(29件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    仕様ピストン/鋳造ストローク(mm)41.4(ノーマル)
  • ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
    耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
  • クールテック TYPE-S プロト

    クールテック TYPE-S

    プロト(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)11
  • オイルフィルター Oリング S 09280-54001 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 09280-54001

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    純正同形状のOリングです。
    形状Oリング幅(mm)2.4内径(Φmm)52.6純正品番スズキ:09280-54001
  • トラの巻(ボアアップKITの組み付け方) KITACO

    トラの巻(ボアアップKITの組み付け方)

    KITACO(19件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューニングビキナーに是非お薦めする4ストミニ車のボアアップKIT組み付けマニュアルです。 シリンダーヘッドからピストン部までの作業を記載した腰上編とクランクケースからクラッチ、ミッション、クランクシャフトまでの作業を記載した腰下編の2種類を設定。 腰下編はセル付き車から遠心クラッチ車まで幅広い車種に対応しています。 オールイラスト図解だからプラモデル感覚でエンジン構造の勉強ができます。 各ポイントをおさえ細部に至るまで忠実に描写されたイラスト。 基礎知識&メーカー技術スタッフの裏技など満載。 キャブレターの簡易セッティング術など、メンテナンスにも活用できます。
  • オイルクーラー用ホース KITACO

    オイルクーラー用ホース

    KITACO(9件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キタコ製オイルクーラー専用補修パーツ
    内径(Φmm)6.2外径(Φmm)12.6適合キタコ補修部品
  • ノーマル排気量用パッキンSET KITACO

    ノーマル排気量用パッキンSET

    KITACO(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    シリンダー、シリンダーヘッド部のリベアのバッキンセットです。 補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。 ノーマル排気量からキタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
  • FCR(128)/CR(70) チューブクリップ KEIHIN

    FCR(128)/CR(70) チューブクリップ

    KEIHIN(2件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
  • オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィラーキャップOリング

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
  • キャップナット&ワッシャーセット(各ボアアップKITオプションパーツ) KITACO

    キャップナット&ワッシャーセット(各ボアアップKITオプションパーツ)

    KITACO(14件のレビュー)
    649税込714
    1セット(4個)
    当日出荷
    ノーマルナットと比べ、長いサイズのキャップナットSETです。ネジ山のかかり幅が多く、ゆるみにくくなっています。勿論モンキー、カブ系エンジンに対応するワッシャー(一部銅ワッシャー)も付属しています。
    サイズM6×12主な適合車種モンキー/カブ系エンジン
  • ホシュウカムチェーン82L DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウカムチェーン82L

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ノックピン CF POSH

    ノックピン

    CF POSH(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    モンキー/ゴリラ/Ape/Grom系エンジンで使用されているノックピン
  • 強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

    強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
    タイプ82リンク主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
  • ボアアップKIT88/108cc用パッキンSET-A KITACO

    ボアアップKIT88/108cc用パッキンSET-A

    KITACO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からメーカー製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。 旧型ボアアップKIT用です。 ペーパー製ヘッドガスケット仕様(厚み/約1.20mm)
    主な適合車種KITACO製LIGHTボアアップ 85/88cc(廃番)KITACO製STDボアアップ 85/88/104/108cc(廃番)KITACO製ULTRAボアアップ 85/88/104/108cc(廃番)
  • ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様) KITACO

    ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様)

    KITACO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ステンレス製ヘッドガスケット仕様 50ccハイコンプピストンSETに推奨
    主な適合車種モンキー/カブ系(12V/キャブレター車)エンジン ※FI車は使用不可
  • クールテック TYPE-R プロト

    クールテック TYPE-R

    プロト(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)13
  • Oリング KITACO

    Oリング

    KITACO(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
  • ドリブンオイルシールセット アドレスV125 DAYTONA(デイトナ)

    ドリブンオイルシールセット アドレスV125

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■アドレスV125〈K5-9/L0-3●純正部品番号09284-34003、09284-34004、 09284-34005相当品。●2個セット。適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
  • Oリングセット(18235,18236)ホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    Oリングセット(18235,18236)ホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    DAYTONA鉄製ガソリン携行缶専用の補修パーツです。
    主な適合車種10L/18235、20L/18236用補修部品
  • 50ccパッキンSET KITACO

    50ccパッキンSET

    KITACO(6件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。
  • ラジエターキャップ DRC(ディーアールシー)

    ラジエターキャップ

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    開放弁圧1.6kgf/cまで対応するレース用ラジエターキャップ 。 ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。 過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りに対応。
    仕様1.6kgf/cm2
  • Oリング                        K-PIT KITACO

    Oリング K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
  • オイルポンプスピンドルSET KITACO

    オイルポンプスピンドルSET

    KITACO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    KITACO製クランクシャフトに交換する際に必要になるスピンドルSETです。径を細くする事で、クランクウェブとの干渉を防ぎます。
    用途オイルポンプ補修用適合キタコ補修部品
  • ボアアップKIT75cc用パッキンSET-A KITACO

    ボアアップKIT75cc用パッキンSET-A

    KITACO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からKITACO製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。
    主な適合車種KITACO製LIGHTボアアップ 75cc
  • F/Rホイール用オイルシールセット CF POSH

    F/Rホイール用オイルシールセット

    CF POSH(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    タイプモンキー、ゴリラ
  • 強化型カムカバーガスケット PMC

    強化型カムカバーガスケット

    PMC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    近年の低粘度オイルにも対応する高い耐オイルリーク性能を持つ最新グラファイト系複合材を採用。エンジンに組み込み一定の油脂を吸収することで自己膨張し、低面圧においても優れたシール性を発揮します。
  • ボアアップ用ピストンピンクリップ KITACO

    ボアアップ用ピストンピンクリップ

    KITACO(3件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キタコ製ボアアップキット専用の補修パーツ
  • ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACO

    ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)

    KITACO(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
    角度(°)[バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDCEXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265CD50:FNO.CD50-1100001~1330600シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
  • ハイフローオイルポンプ SHIFTUP(シフトアップ)

    ハイフローオイルポンプ

    SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セットほか
    3日以内出荷
    オイル流量はノーマル(12V)の約2倍です。シャフト形状凹型。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーFI車(AB27-1900001~)、シャリー(CF50-3000031~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(C50-8000001~9501323/C50-9600001~0095210/C50-0200001~/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-1000001~3999999)、モンキーバハ/ダックス(AB26 12V)/JAZZ・モトラ/モンキーR・RT/マグナ50(AC13)全車種/ジョルカブ(AF53)/ソロ(AC17)/XR50R/CRF50F(AE03)
  • Rクランクケースカバーガスケット KITACO

    Rクランクケースカバーガスケット

    KITACO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ) KITACO

    ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ)

    KITACO(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ
    主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010寸法(mm)4主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
エンジン系