扇風機とは、一般的に室内の空気循環や送風を行う機器の総称。ここでは車内で使用されるカー用品としての扇風機を扱っています。車内上部の取手やヘッドレストに取り付けが可能な小型扇風機で、主に車内の空気循環を促しエアコン効率を向上させる目的として使用。電源は定格電圧DC12V車向の製品が主流です。感電・火災防止のため、使用時以外はアクセサリーソケットから抜いておくことが推奨されます。また、運転の視界を遮る場所などは避け、安全な場所に取り付けを行う配慮も必要です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
  • USB給電式車載用ファン ダブル トライメイト

    USB給電式車載用ファン ダブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
    材質ABS寸法(mm)250×124×105質量(g)400電圧(V)5消費電力(W)10適合車種DC12/24V車専用
  • クルマの扇風機ターボ EMERSON(エマーソン)

    クルマの扇風機ターボ

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
    幅(mm)130ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
  • 後部座席用ツインファン ヘッドレスト設置 MAXWIN

    後部座席用ツインファン ヘッドレスト設置

    MAXWIN
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】。ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】。本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】。2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】。取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】。ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
    付属品本体×1、ボールジョイントマウント×1、充電ケーブル(USB A)×1材質ABS+PP質量(g)408消費電力(W)10寸法(cm)(本体)約31×12×6.3、(取付部)約直径4×厚さ2.5、アーム部:長さ14.5風量調整3段階入力電源5V2Aケーブル長(cm)約170
  • オート静音カーファン クレトム

    オート静音カーファン

    クレトム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    DCモーター搭載の静音タイプ。自動首振り機能。3段階風量調整。
    用途車の扇風機材質ABS/PP幅(mm)180BK高さ(mm)210奥行(mm)165
  • 車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整 Meltec(大自工業)

    車載用扇風機 DC12V クリップ固定式 2段階風量調整

    Meltec(大自工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    強力涼風!空気循環効率UP!。クリップ固定タイプ。風量2段階調節。空気循環効率UP!。角度調節 上下左右360°
    材質[羽根]PP、[ガード・クリップ]ABS、[クリップすべり止め]EVA寸法(mm)約172×225×130質量(g)約410径(Φmm)[羽根]約120、[ガード]約152入力電圧(V)DC12首振角度(°)上下左右 約360風量2段階切替消費電流(A)最大0.8(強)、0.7(弱)
  • Blast Wave Fan 槌屋ヤック

    Blast Wave Fan

    槌屋ヤック
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。
    用途ヘッドレストやアシストグリップに取り付ける強力スポット扇風機です。ヘッドレストのポールやアシストグリップに取付ステーと固定ベルトで簡単に取り付けできるスポット扇風機です。ハイパワーDCモーターを搭載し、風速18m/sを実現。(メーカー測定値)。取付ステーから取りはずしてハンディファンとしても使用できます。風量10段階、風向き4段階の調節が可能です。エンジンOFF時の風量を記憶することができるメモリー機能付きです。コード長:約2m。DC12V
  • 扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ TOPLAND

    扇風機 小型 コンパクト 車載用 クリップ

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    自宅や車で使用するのに最適な3電源扇風機 設置アームで色々な場所に巻き付けたり、立たせたりできて便利。固定アーム付属:車のヘッドレスト部に取り付けて使用可能、固定アームを取り外して卓上扇風機としても使用可能。◇電源:コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本。◇消費電力:0.5W(最小)-3W(最大)。◇コード長さ:約1.3m。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇10時間連続運転で自動オフ。◇羽根:4枚(9cm)。◇角度調整:180度
    用途扇風機、卓上扇、アウトドアファンとして。デスクファン ポータブルファン 卓上扇風機 オフィス デスク コードレス付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)200(設置アーム除く)電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、単三乾電池×4本ハネ径(cm)9モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7
  • フレキシブルファン 車載ファン MAXWIN

    フレキシブルファン 車載ファン

    MAXWIN
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。【フレキシブルアーム】。ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。【アルミニウム合金+滑り止め材質】。アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。【ファンの向きを調整可能】。ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。【3段階の風量調整】。風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】。DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。【大容量バッテリー搭載】。4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)
    付属品本体×1、フレキシブルアーム×1、充電ケーブル(USB A to C)×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)355出力(W)5入力DC 5V1A寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×75保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4000アーム長さ(cm)約45動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)弱/9、中/7、強/6
  • ミニターボファン マリンテック

    ミニターボファン

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
    付属品TYPE-C充電ケーブル1本寸法(mm)147×49×27質量(g)312出力(W)68電流(A)3電圧(V)7.4電源USB typeC(DC5V)使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)回転速度(min-1[r.p.m])130000バッテリー容量(Ah)4風量調整3段階切替最大風速(m/s)52充電時間(時間)約3動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
  • 薄型カーファン クレトム

    薄型カーファン

    クレトム
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。
    用途車の扇風機材質ABS/PP幅(mm)220高さ(mm)210奥行(mm)100
  • DCモーター搭載スタイリッシュカーファン クレトム

    DCモーター搭載スタイリッシュカーファン

    クレトム(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    静かな車内でも快適に使用できる動作音の静かな自動車専用扇風機です。 強・弱風量切り替えスイッチ付き。風向き角度調節可能。 安全設計の前面ガードでペットやお子さまとのドライブも安心です。 大型クリップで車内のアシストグリップなどに簡単に取り付けられます。 電源コードの長さが約5mあるので後席での使用にも便利です。
    寸法(mm)176×100×315ホワイト/ブラック

自動車用夏季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります

扇風機