絞り込み
ブランド
- EVERS(24)
- マルニ(マルニ工業)(11)
- MOTOREX(モトレックス)(11)
- 永井油業(9)
- ガリウム(9)
- ParkTool(パークツール)(8)
- ロイド(7)
- Zefal(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ホーザン(3)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- ラッキーオイル(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- BOOST(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- エア・ウォーター(2)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- Ice Toolz(2)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 自転車用グリス・オイル・ケミカル

ギガチェーンルブ ロングライド・ライト30
ガリウム¥999税込¥1,0991本4日以内出荷WAXで作ったルブです。WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。 液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。 耐久性に軽さを加えた最強ルプ。 メンテナンス直後の「軽さ」が400km以上持続。材質パラフィン、PTFE容量(mL)30質量(g)35外径×高さH(Φmm×mm)27×95
エバーズ 自転車クリーナー
EVERS(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(480mL)当日出荷水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480
エバーズ メンテオイルスプレー
EVERS¥1,798税込¥1,9781個(420mL)当日出荷有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーオイルです水置換性があり、金属表面の除水と防錆が一度に行えます。 臭気を抑え、オイルの臭いがありません可動部の動きを滑らかにしキシミ音などを直ちに解消します。 ジョイント部のサビ付いたボルト、ナットのゆるめ、車高調整式ショックなどのネジ部分の防錆に適しています。アズワン品番64-9558-29
エバーズ メンテグリススプレー
EVERS¥1,798税込¥1,9781個(420mL)9日以内出荷有機モリブデン配合により、優れた極圧性と潤滑性を持つスプレーグリスです。 優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種部品の寿命を延ばしますしゅう動部や防錆したい部分への注油回数を減らします。 耐熱性、耐水性を備え防錆力を発揮します。汎用タイプなので使用温度範囲も広く、液ダレもしにくくなっています。 ベアリング、ギヤ、ウォーターポンプなどの長期間給油できない箇所へのグリースアップに適しています。アズワン品番64-9558-30
SIS-SP41用グリス
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50g)当日出荷シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000
ロイド スプレー No.9 シルバー
ロイド¥898税込¥9881本4日以内出荷スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。色No.9 シルバー
自転車きれいで快適!チェーン
Dixna¥299税込¥3291個6日以内出荷自転車チェーン用おそうじクロス。チェーンの汚れ落としに効果のあるウエットティッシュタイプのクリーナー。簡単なお手入れだけで走行感が軽く快適に。成分洗浄剤&グリコールエーテ材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300入数5枚
カーボン用グリス カーボンペースト 5g 小袋
MOTOREX(モトレックス)¥999税込¥1,0991個13日以内出荷カーボン製品用ペースト。特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。用途容量:5g。小袋
KC-2411A スプレーグリス 300ml
エア・ウォーター¥1,398税込¥1,5381本当日出荷金属の防錆・潤滑剤。エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。用途内容量 300ml。ケース入数:24本容量(mL)300
EVERS セラミック 防錆潤滑油
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ特殊油膜で金属をサビから守ります。特殊潤滑油膜を形成し高耐久性オイルにより一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、フロントチェーンルング、アシストギアテンションプーリー、リアコグ等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。可動部の動きを滑らかにしキシミ音を解消し優れた極圧性と潤滑性を持つ防錆潤滑剤です。成分強力防錆・セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS セラミック チェーンオイル WET
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS セラミック チェーンオイル DRY
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)238
スプレーグリス ホワイトグリス
EVERS¥839税込¥9231本(100mL)5日以内出荷ホワイトグリスを使用した便利なスプレー式のグリスです。サビやキシミの起こりやすい箇所にスプレーしておくだけで持続性にすぐれ、防錆・キシミをおさえる潤滑効果を発揮します。特に雨水に強く、野外の使用には最適です。用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。容量(mL)100
エバーズ ハンドクリーナー
EVERS¥5,898~税込¥6,488~1個(2.5kg)ほか当日出荷から4日以内出荷EVERSを使った後は保湿成分アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。用途ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。微粒子配合で頑固な汚れや臭いをきれいに落とす液体タイプのハンドクリーナーです。手に優しく、香りもさわやかで洗った後はとても爽快。
エバーズ グリススプレー
EVERS¥1,598税込¥1,7581個(300mL)当日出荷長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。アズワン品番64-9558-31
ロイド スプレー No.10 艶消シブラック
ロイド¥889税込¥9781本当日出荷スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。色No.10 艶消シブラック
EVERS PRO カーボンチェーンスプレー・ドライ
EVERS¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。「フッ化カーボン潤滑剤」の配合により、過酷条件下でも優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮しペダリングロスを減らし、サクサクとした変速が得られます。100%化学合成オイル採用により、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、またゴム、樹脂、シール、Oリング、パッキンを劣化させず、全ての可動部に使用できます。オフロード、オンロードどちらにも使用できます。ベトつかず汚れが付着しにくいので、きれいに乗りたいオンロード派に最適です。用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆に容量(mL)100
サビトリスプレー
EVERS¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷除去できる錆。・赤錆。・茶錆。・黄錆(材質 鉄・銅・真鍮・ステンレスなど)。除去できない錆。・黒錆(黒色酸化皮膜など)。・白錆(アルミニウム・マグネシウムなど)。・緑青錆(銅など)。・メッキ製品に付着した錆用途サビ取りスプレー容量(mL)100
モリブデン入り サイクルフイニッシュ 潤滑防錆剤
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷潤滑防鎮剤。逆さ吹き可能。ベルトクリーニングにもおすすめ。容量(mL)220内容量(mL)220
チェーンルブ フォー ウェットコンディション 100mlボトル
MOTOREX(モトレックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チェーン用潤滑油(ウェットタイプ)。特徴:ワックス/オイルの合成製剤。ホコリやゴミを寄せ付けず、スムーズな変速が可能。腐食や摩擦からの高い保護性があります。環境に優しい※生物分解性です。(物質が自然環境の中で容易に分解して無機物になる性質。使い方:チェーンディグリーザーでチェーンが乾いて綺麗な状態にした後適量を塗布してください。余分なオイルは拭き取ってください。特にドライコンディション(荒天)での使用がおススメです。用途容量:100ml。ボトル
EVERS セラミック チェーンオイル WAX
EVERS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特に保油性及び耐久性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。塗布後は比較的早くワックス化し油脂分が分離せず保持され防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)244
パーフェクトオフ QD ・クリーニングセット
ガリウム¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷チェーンルブロングライド100と速乾性ディグリーザーパーフェクトオフQD300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付セット内容ギガチェーンルブロングライド100(100ml)、パーフェクトオフQD300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚質量(g)398本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
パーフェクトオフ QD 300 ディグリーザー
ガリウム¥999税込¥1,0991本翌々日出荷潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを取り除くクリーナーです。 速乾性タイプの為、乾いたら直ぐルブを施工する事が可能で効率よく行う事ができます。 速乾性タイプで簡単に作業可能なドライブトレイン用クリーナー。 水洗い不要、拭き取りタイプ。容量(mL)300質量(g)238外径×高さH(Φmm×mm)53×60
パーフェクトオフ 300 ディグリーザー
ガリウム¥999税込¥1,0991本翌々日出荷潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを完全に取り除くクリーナーです。 遅乾性タイプの為、作業も効率よく行う事ができます。 遅乾性タイプのドライブトレイン用クリーナー。用途水洗い仕上げ用。容量(mL)300質量(g)255外径×高さH(Φmm×mm)53×60
ギガチェーンルブ レイン&ダート25
ガリウム¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷WAXで作ったルブです。 WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。 液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。 低摩擦性はそのままにルブの粘度を上げ、より「定着性」を高めたルブ。 雨天時使用できる万能ルブ材質パラフィン、モリブデン容量(mL)25質量(g)31外径×高さH(Φmm×mm)27×95
エバーズコーティング剤 撥水
EVERS¥2,098税込¥2,3081本(220mL)4日以内出荷このコーティング剤は深みのあるツヤを与え同時に高い撥水効果で水をはじきフレームをサビ等から守ります。スプレー時も、泡がまとまり飛び散りが少ないので、リムなどの神経質なパーツの周りも使用できます。また、予想以上に伸びるので、少量で大きな面積を処理することができます。耐久性に関しては、汗、水ともに高い耐久力があるコーティング剤です。用途泡でピカピカコーティング・水をはじく撥水コーティングで汚れとともに雨水や洗車した水を気持ちよくはじきます。容量(mL)220
ロイド スプレー No.1 スノーホワイト
ロイド¥998税込¥1,0981本当日出荷スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。色No.1 スノーホワイト
ロイド スプレー No.2 レッド
ロイド¥939税込¥1,0331本当日出荷スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。色No.2 レッド
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車