15ページ目: 吸気系

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,097件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D7 LED Light Pod DENALID7 LED Light PodDENALI
59,980税込65,978
1個
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)質量(g)(ポッド)約810直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)LED(14x)10WCREEXPLHI強度シングルビーム距離(m)1505フィート(458.72m)入力電圧12VDC防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)10ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
DR1 LED Light Pod DENALIDR1 LED Light PodDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
DR1 Auxiliary Lighting Kit DENALIDR1 Auxiliary Lighting KitDENALI
94,980税込104,478
1個
62日以内出荷
DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
エアフィルター NTBエアフィルターNTB
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
用途11013-0768互換品適合車種Z900RS/CAFE/SE(ZR900C)
エアフィルター NTBエアフィルターNTB
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
用途11013-0760互換品適合車種Z900/SE(ZR900B)
Clamp-on Switch Mount for 7/8 inch Handlebars DENALIClamp-on Switch Mount for 7/8 inch HandlebarsDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
この取り付けキットは、DENALIのオフロードライト用のON/OFFスイッチをハンドルバーに取り付けるように設計されています。
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
3mm厚×1インチ(26mm)幅の鋼帯から作られています。 内側の穴の直径は5/16インチ(8mm)です。 中心間距離は3インチ、ブラケットの全長は4インチです。 粉体塗装フラットブラック仕上げです。
仕上粉体塗装フラットブラック仕上
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
DENALI"L"ブラケットアクセサリーマウント2.5インチブラックは、様々なアクセサリーをバイクに取り付けるのに最適です。 高強度プレス鋼は幅1インチ、厚さ3mm、長さ2.5インチです。 この便利なブラケットは、耐久性と耐腐食性を高めるために、セミマットブラック仕上げで粉末コーティングされています。 ホーン、ライト、デバイスマウント、その他加工する必要のあるものを取り付ける際に最適です。
セット内容1.5in×1.5inマウンティングプレート、取り付け金具、3M両面テープ、ネジ×4本
Replacement Switch DENALIReplacement SwitchDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
すべてのDenaliLEDライトの交換用スイッチ。
Pod Interlink Adapter (hinged Pod-to-bracket) DENALIPod Interlink Adapter (hinged Pod-to-bracket)DENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
インターリンクポッドアダプタを使用すると、DENALIポッドをDENALIヒンジマウントに接続することができます。
セット内容ボルト×1、ナット×1、ヒンジ×1
Assorted ATC Fuses DENALIAssorted ATC FusesDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
このヒューズパッケージには、ATC/Bladeヒューズブロックとインラインヒューズホルダで使用する4個の3A、2個の5A、2個の7.5A、2個の10A、1個の15Aヒューズが含まれています。 ヒューズの目的は、過充電から電気付属品を保護することです。 ヒューズが大きすぎると、電気付属品に損傷を与える可能性があります。
Replacement Relay for PowerHub2 DENALIReplacement Relay for PowerHub2DENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
パッケージには、PowerHub2配電モジュール用の30ampTyco/Bosch交換マイクロリレーが1つ含まれています。
Do-It-Yourself wiring kit for SoundBomb Compact Dual-Tone Air Horn DENALIDo-It-Yourself wiring kit for SoundBomb Compact Dual-Tone Air HornDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
標準的な破損しやすいガラスヒューズの代わりにATCインラインヒューズを使用。 DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーン用に設計されていますが、専用のリレーが必要な他の交換用ホーンとも併用可能。
Switch Mount DENALISwitch MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
このアクセサリブラケットは、シングルまたはデュアルDENALION/OFFスイッチに便利な取り付けポイントを提供します。 長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
Switch Mount DENALISwitch MountDENALI
1,998税込2,198
1個
62日以内出荷
長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。 DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
セット内容M6×30ネジ、M5×40ネジ、10mmスペーサー、15mmスペーサー、6.4mmのIDホールを持つスイッチマウント(ダブルまたはシングルを選択)
LED Lighting Kit DENALILED Lighting KitDENALI
33,980税込37,378
1個
62日以内出荷
左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。 DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。 DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。 1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。 DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
適合車種BMW R1200GS LC(13-)セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ関連資料(1.17MB)
Auxiliary Light Brackets DENALIAuxiliary Light BracketsDENALI
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種Harley-Davidson Softail Deluxe (All Models)/Sportster1200/Electra Glide/Road King/Street Glide関連資料(0.94MB)
Light Mounting Kit for D2 & DM Lights DENALILight Mounting Kit for D2 & DM LightsDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種KAWASAKI Versys650(07-09)関連資料(0.44MB)
LED Lighting Auxiliary Light Mounting Kit DENALILED Lighting Auxiliary Light Mounting KitDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW R1200RT(05-13)関連資料(9MB)
Light Mount DENALILight MountDENALI
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
適合車種BMW F850GS(19-)/F850GS Adventure(19-)/F750GS(19-)
Light Mount DENALILight MountDENALI
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW G310GS(18/19)セット内容LeftSideMountingBracket(1)、RightSideMountingBracket(1)、M5×20ISO7380(2)、M5WasherDIN125(4)、M5×20DIN933(2)、Spacer-OD:15.8mm/ID:6.5mm/L:6.3mm(2)、M8×14DIN933(1)関連資料(0.54MB)
Crashbar Light Mounting Adapter DENALICrashbar Light Mounting AdapterDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種BMW F700GS(13-18)/F750GS(19/20)/F800GS(13-18)/F800GS Adventure(14-18)/F850GS(19/20)/F850GS Adventure(19-21)/R1200GS(04-12)/R1200GS LC(13-18)/R1250GS(19-21)/R1250GS Adventure(19-21)/R1200RT(14-19)/R1250RT(19-21)/K1600GT(11/12)/S1000XR(20/21)関連資料(0.63MB)
Auxiliary Light Mounting Brackets DENALIAuxiliary Light Mounting BracketsDENALI
24,980税込27,478
1個
62日以内出荷
適合車種BMW R1250GS(19-)セット内容LightMountingBracket(1)、M8x110DIN912(2)、M8WasherDIN(4)、Spacer,ID:9mmOD:25mmL:80mm(2)、M8NutDIN985(2)関連資料(2.28MB)
Auxiliary Light Mounting Brackets DENALIAuxiliary Light Mounting BracketsDENALI
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
DENALIのライトをヘッドライトの下に取り付けることが可能。 軽量スチールと粉体塗装された黒色のレーザーカットが施され、軽くて丈夫な取り付けブラケットです。
適合車種BMW R1200GS LC(13-)関連資料(0.33MB)
LED Lighting Fairing Mount Kit DENALILED Lighting Fairing Mount KitDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
適合車種YAMAHA FJR1300(06-10)
Driving Light Mount DENALIDriving Light MountDENALI
26,980税込29,678
1個
62日以内出荷
適合車種適合車種関連資料(5.58MB)
Driving Light Mounts DENALIDriving Light MountsDENALI
26,980税込29,678
1個
62日以内出荷
左右セット M8mountinghole
適合車種KTM 790Adventure/R(19-)
Auxiliary Light Brackets DENALIAuxiliary Light BracketsDENALI
27,980税込30,778
1個
62日以内出荷
適合車種KTM 1190 Adventure/R(13-16)/1090 Adventure R(17-19)関連資料(5.35MB)
Fork Tube Light Mount Kit DENALIFork Tube Light Mount KitDENALI
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
左右セット
適合車種HONDA CRF1000L Africa Twin(16/17)関連資料(0.54MB)
Auxiliary Light Mounting Brackets DENALIAuxiliary Light Mounting BracketsDENALI
6,998税込7,698
1個
62日以内出荷
左右セット
Auxiliary Light Mounting Brackets DENALIAuxiliary Light Mounting BracketsDENALI
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
39mm-49mm Fork Tube Light Mount Kit DENALI39mm-49mm Fork Tube Light Mount KitDENALI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
このDENALIフォークチューブライトマウントキットは、DENALILEDライトキットを従来のフォーク、または直径39mm~49mm(1.5in~1.875in)のチューブに取り付けることができます。 これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。 オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。 調整可能なグリップ範囲39mm~49mm 回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。 ライトをシェルフに取り付けたり、クランプ自体に直接取り付けることができます。 ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。 ビレットアルミニウムは黒色で陽極処理されています。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け手順
32mm-38mm Tube Mount Kit DENALI32mm-38mm Tube Mount KitDENALI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。 これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。 オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。 これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。 クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。 クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。 調節可能なグリップ範囲32mm~38mm 回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。 ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。 ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。 陽極酸化黒鉛アルミニウム。 AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。 19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。
セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け金具
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
5,298税込5,828
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトエアーホーンをINDIANのオートバイに取り付けるためのホーンマウントブラケットです。
適合車種Indian Scout(15/16)/Scout Bobber(18-20)/Scout Sixty(16-20)付属品DENALIホーン取り付け金具、取り付け説明書関連資料(0.47MB)
SoundBomb Compact Horn Mount DENALISoundBomb Compact Horn MountDENALI
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombまたはStebelコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用のマウントキット。
適合車種TRIUMPH Tiger800XC(15-17)/Tiger800XR(15-17)関連資料(0.77MB)
Rectifier & Horn Relocation Bracket DENALIRectifier & Horn Relocation BracketDENALI
5,998税込6,598
1個
62日以内出荷
黒色粉体塗装された軽量スチールをレーザーカットしたこのブラケットは、TriumphBonneville、ThruxtonまたはScramblerに真のカスタムを可能にします。 ブラケットはレクチファイヤ/レギュレータをホーンが取り付けられているダウンチューブに移動させます。 ブラケットには、ホーンを移動するための取り付けポイントも含まれています。
適合車種Triumph Scrambler(04-)/Bonneville/Thruxton関連資料(0.34MB)
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
StebelエアーホーンまたはDENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Triumph Tiger Explorer 1200(12-14)/Explorer 1200 XC ABS(15-)/Explorer 1200 ABS関連資料(0.6MB)
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombSplitデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。
適合車種Kawasaki Versys 1000LT(15-)
Horn Mounting Bracket DENALIHorn Mounting BracketDENALI
3,998税込4,398
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトエアーホーンを取り付けるための補助ホーン取付ブラケット。 耐久性と耐腐食性を向上させながら、魅力的な外観の黒色粉体塗装で丈夫なスチール製の構造が完成。 この汎用ブラケットは、既存の取り付け位置を使用するため、穴あけや切断等が不要。
適合車種Kawasaki Concours 1400/GTR1400(08-14)セット内容KawasakiConcours1400用のDENALISoundBombホーンブラケット、取り付け金具、取り付け説明書関連資料(0.37MB)
SoundBomb Compact Horn Mount DENALISoundBomb Compact Horn MountDENALI
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombコンパクトデュアルトーンエアーホーンを取り付けるためのバイク専用マウントキット。 スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。 ホーンは左側のシリンダーヘッドの真後ろに配置することが可能。
適合車種BMW F750GS(19-)/F850GS(19-)セット内容黒色の陽極酸化アルミニウム加工クランプ2組、取り付け金具
吸気系