絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスアンドエスサイクル(175)
- Vance&Hines(165)
- TAKEGAWA(武川)(107)
- DAYTONA(デイトナ)(96)
- JB-POWER(85)
- PMC(84)
- DENALI(60)
- KITACO(58)
- Twin Air(ツインエアー)(44)
- K&N(30)
- S&S(29)
- BMC[バイク用品](27)
- NTB(26)
- DNA(ディーエヌエー)(26)
- POSH Faith(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(20)
- Gクラフト(11)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
吸気系とは、バイク用品の部品のなかで、エアフィルター、パワーフィルター、メインジェット、キャブレーターなどのことを指しています。二輪車用のエアフィルターは吸入効率と防塵効果に優れており、需要が高い部品です。さまざまな適合車種のエアフィルターがあります。パワーフィルターは、パワフルに走りたい方におすすめです。特殊フィルターの使用により、吸気効率が上がり、パワーが増大。優れたフィルターはエンジンの寿命を延ばします。メインジェットは、マフラーやエアフィルターなどのチューンの際に、エンジンをベストにセッティングする部品です。

エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ
(354件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。寸法(mm)250×400
メインジェット ミクニ 丸型/大
KITACO(47件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。タイプミクニ 丸型/大
パイロットスクリュー用Oリング Φ5
NTB(39件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
パイロットジェット ミクニ 大
KITACO(50件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 大主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
メインジェット ケーヒン 丸型/大
KITACO(43件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用
KITACO(35件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
汎用エアエレメント
KITACO(43件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。適合汎用寸法(mm)250×300
メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用
KITACO(16件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
メインジェット ケーヒン 丸型/小
KITACO(30件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/小主な適合車種ライブディオ-ZX/FNO、AF35-1000001~14559965、マグナ50/FNO、AC13-1000001~1099999、エイプ100/HC07全車種、エイプ100-D/HC13全車種、XR100モタード/HD13全車種
メインジェット ミクニ 六角型/大
KITACO(19件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。タイプミクニ 六角型/大
フィルターカバーOリングセット
PMC(5件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷フィルターカバー、ドレンボルト、フィルターボルト用のオイルフィルター周辺のOリング3PC1セット。劣化すると硬化、ひび割れなどでオイル漏れの原因にもなりますので早めの交換をお勧めします。 ご注文の前に、取り付けしようとする車輌のフィルターボルトとフィルターカバーをご確認下さい。
メインジェット ミクニ 丸型/小
KITACO(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。タイプミクニ 丸型/小主な適合車種アドレスV100/FNO、CE11A-500001~/FNO、CE13A-100001~、アドレス110/FNO、CF11A-500001~、バンバン200等
ターボフィルターシート
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
パイロットスクリュー用ワッシャー Φ5
NTB(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
パイロットジェット ミクニ TMR/TDMR
KITACO(13件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ミクニTMRΦ28/Φ32キャブレター、ミクニTDMRΦ32キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ TMR/TDMR
パイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用
KITACO(21件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から7日以内出荷アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ケーヒンFCRΦ28キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン FCRΦ28用
フロートバルブ用Oリング Φ11
NTB(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製適合純正型番ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大
KITACO(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。タイプケーヒン 全ねじ型/大
パワーアドバンスパワーフィルター
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
エアクリーナー テーパー
KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。形状テーパー角度(°)00
パイロットジェット ミクニ 小
KITACO(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。適合ミクニVMΦ20キャブレター、ミクニVMΦ26キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 小主な適合車種TZR50、DT50、DT125R(17W/33G)等
メインジェット ミクニ 丸型/特大
KITACO(9件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷から5日以内出荷各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。タイプミクニ 丸型/特大主な適合車種アドレスV100/FNO、CE11A-100001~499999、アドレス110/FNO、CF11A-100001~499999/セピア等
Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター
PMC(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
オーバーホールKIT TMRビッグボディ マルチ
ヨシムラ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷対応キャブ:TMR、ラージボディ 4連キャブレター用セット内容ガスケットトップカバー・Oリングフロートチャンバー・Oリングドレインボルト・Oリングパイロットスクリュ・Oリングニードルバルブ(各4個入り)
パワーフィルター ストレート
KITACO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。適合汎用
パイロットジェット ケーヒン PCΦ20用
KITACO(6件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷アイドリングからスロットルの開け始めに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒンPCΦ20用適合車種PC20
KEIHINメインジェットSet
POSH Faith(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から3日以内出荷チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。 メインジェット/パイロットジェット メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。