サイクルコンピュータ(サイコン)とは速度計の一種で、速度のほかに走行距離や走行時間、最高速度などを計測し記録する道具です。消費カロリーや心拍数を計測できるものやGPS内蔵タイプもあり、エントリーモデルからハイエンドモデルまで用途や目的に応じて選ぶことが可能です。センサー部分はフロントフォークやチェーンステーに取り付け、本体とは有線あるいは無線で接続します。PCと接続してデータの保存や管理ができる商品もあります。
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定項目」から絞り込む
  • サイクロコンピューター VELO9 CATEYE(キャットアイ)

    サイクロコンピューター VELO9

    CATEYE(キャットアイ)(48件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
    仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト無走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
  • VELO7(有線式) CC-VL520 CATEYE(キャットアイ)

    VELO7(有線式) CC-VL520

    CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
    色ブラック
  • ベロ ワイヤレス CATEYE(キャットアイ)

    ベロ ワイヤレス

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
    寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999バックライト無走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
  • KS-283A デジタルクロック LEAD

    KS-283A デジタルクロック

    LEAD
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    大画面で見やすく、グローブのまま操れる。全天候型の高機能デジタル時計。W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。グローブのまま操作できる大型ボタン設計。取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。機能・装備。・大画面液晶。走行中も時刻を瞬時に判別。視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。・多機能大型ボタン。直感的な1ボタン操作。グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。・ワンタッチ着脱。時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。・バックライト。バックライト装備。昼夜を問わず、高い視認性を実現。・耐久性。防塵・防水IP67相当。動作温度-20度~60度対応。天候や季節を問わずタフに使用可能。・角度調整。連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。・高耐候・防錆設計。耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。浸水を防ぐOリング付きフタを採用。・マルチポジション対応。ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。アルミマウント付属で、設置場所を選びません。材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)。製品重量:約60g。内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式。使用電池:CR2032 1個*別売り
    色ブラック
  • #160-0250 ナイロンタイ 4本入 CATEYE(キャットアイ)

    #160-0250 ナイロンタイ 4本入

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥99税込¥109
    1セット(4本)
    10日以内出荷
    ナイロンタイ
    用途対応モデル:V3n(CC-TR310TW/CC-TR210DW) / ベロ ワイヤレス+(CC-VT210W/CC-VT235W) / ベロ ワイヤレス(CC-VT230W) 。4本入り
  • サイクロコンピューター パドローネ デジタル CATEYE(キャットアイ)

    サイクロコンピューター パドローネ デジタル

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    BluetoothSMARTセンサー対応・大画面で大きな文字の[3段]表示・クリックテック・上段と中段の表示内容を変更できるプログラマブルディスプレイ・状況に応じ必要の無い機能を非表示にできるファンクション選択・センサー自動識別と周長自動切替・センサーバッテリーアラーム・ペースアロー・積算距離入力・オート専用
    機能ケイデンス(現在・平均・最高)・速度(走行速度・平均・最高)・心拍(現在・平均・最高)・距離(走行距離-1/-2・積算)・時間(走行時間)・時刻(12・24時間/選択可能)アズワン品番64-9554-20バックライト無
  • ベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き) CATEYE(キャットアイ)

    ベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き)

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
    寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999バックライト有走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
  • ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス) CATEYE(キャットアイ)

    ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
    質量(g)26バックライト有
  • STRADA SLIM CATEYE(キャットアイ)

    STRADA SLIM

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
    寸法(mm)47×32×12.5質量(g)12測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度バックライト無
  • サイクルコンピューター12 WINTEC(ウインテック)

    サイクルコンピューター12

    WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
    色クリア/黒速度0.0~199.9km/h最高速度(km/h)199.9距離(km)(積算)0~999.99平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00':00"~9:59':59"走行距離(km)0~999.99
  • CEコンピュータ ベロ9 CATEYE(キャットアイ)

    CEコンピュータ ベロ9

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    大きく見やすい大型液晶画面。雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。誤作動が少なく確実な有線式。シンプル操作のオートスタート専用モデル。防水性能:IPX8(センサー除く)。使用電池:CR2032×1個。計測機能:速度、時間、距離、平均速度、最高速度、積算距離、時刻、消費カロリー、CO2削減量
    用途消費カロリー・CO2削減量も計測できる有線式サイクルコンピュータ
  • CE コンピュータ VT230W CATEYE(キャットアイ)

    CE コンピュータ VT230W

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    大きく見やすい大型液晶画面。コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。シンプル操作のオートスタート専用モデル 。装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。防水性能:IPX8。使用電池:CR2032×2個〔メインユニット×1個、センサー×1個〕。計測機能:速度、時間、距離、平均速度、最高速度、積算距離、時刻、消費カロリー
    用途消費カロリーの計測が可能なベーシックなワイヤレスコンピュータ
  • ブラケット DF 3-WAY MOUNT COCKPIT HANDLEBAR READY GO

    ブラケット DF 3-WAY MOUNT COCKPIT HANDLEBAR

    READY GO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    用途Fully machined cnc aluminium body 。GARMIN EDGE / WAHOO / BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation、and features adjustable computer position。M5 Stainless Steel / Nylon spacers
  • ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM READY GO

    ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM

    READY GO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    用途Fully machined cnc aluminium body。GARMIN EDGE / WAHOO/ BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation and features adjustable computer position。Adjustable bolt spacing to fit a wide variety of stems (screw distance 10mm-35mm)。M5 x 35mm Stainless Steel
  • BTN3 ブライトン用マウント MR.CONTROL

    BTN3 ブライトン用マウント

    MR.CONTROL
    ¥959税込¥1,055
    1個
    12日以内出荷
  • GPSマウント GARMIN専用 MR.CONTROL

    GPSマウント GARMIN専用

    MR.CONTROL
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    12日以内出荷
  • WHO6 ワフー用マウント MR.CONTROL

    WHO6 ワフー用マウント

    MR.CONTROL
    ¥959税込¥1,055
    1個
    12日以内出荷
  • TT-CLAMP GPSマウント MR.CONTROL

    TT-CLAMP GPSマウント

    MR.CONTROL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    12日以内出荷
  • ロングアームマウント MR.CONTROL

    ロングアームマウント

    MR.CONTROL
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    12日以内出荷
  • CEズボンバンドロゴ入り CATEYE(キャットアイ)

    CEズボンバンドロゴ入り

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
  • CEコンピューターCC-MC200W CATEYE(キャットアイ)

    CEコンピューターCC-MC200W

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    12日以内出荷
    色ホワイト
  • CONTROL CENTER FSA

    CONTROL CENTER

    FSA
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    12日以内出荷
  • Control Center FSA

    Control Center

    FSA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    12日以内出荷
  • ガーミンマウント GPマウント取付 Tranz-X(トランズエックス)

    ガーミンマウント GPマウント取付

    Tranz-X(トランズエックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)70
  • VELO WIRELESS CATEYE(キャットアイ)

    VELO WIRELESS

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • VEL09(有線式) CATEYE(キャットアイ)

    VEL09(有線式)

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • SC-MT800 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO(シマノ)

    SC-MT800 サイクルコンピューター E-チューブシステム

    SHIMANO(シマノ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    ・ワイヤレス通信によるシステム設定が可能E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能D-FLY 対応
    クランプ径(Φmm)31.8および35.0
  • SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)

    SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    ・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
    クランプ径(Φmm)31.8および35.0
  • SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様 SHIMANO(シマノ)

    SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様

    SHIMANO(シマノ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・スイッチとディスプレイの一体設計左手操作タイプ、フラットハンドルバーに取り付け可能・モノクロ表示画面、シンプルでコンパクトなメニュー表示アシストモード切替ボタン (アップ/ダウン)ライトON/OFFボタン表示切替ボタンRANGE/DST/ODOGEAR > DI2 ギアポジションAUTO > オートシフティングADJUST > 調整モードウォークアシスト機能電源ON/OFFスイッチなし・SD50ポート仕様
    レバー形式ブレーキレバー:ノーマル仕様クランプ径(Φmm)22.2
  • バイクセンサー TSC-10 デュアルモード「コンボ」 TOPACTION(トップアクション)

    バイクセンサー TSC-10 デュアルモード「コンボ」

    TOPACTION(トップアクション)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
  • #160-3391 ブラケットセンサー CATEYE(キャットアイ)

    #160-3391 ブラケットセンサー

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    10日以内出荷
    有線式サイクロンコンピューター関連パーツ。スピードセンサー
  • QUICK CATEYE(キャットアイ)

    QUICK

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    アウトフロントタイプでブラケットと一体感がある薄型形状 日中でも確認しやすい反転液晶 表示レスポンスが良いアナログワイヤレスコンピュータ 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 ブラケットから本体着脱可能 2018年度グッドデザイン賞受賞 iFデザインアワード2019受賞 防水性能:IPX8
  • PADRONE+ CATEYE(キャットアイ)

    PADRONE+

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
  • ISC-12 CC-RD500B用スピードセンサー(スピード/ケイデンス) CATEYE(キャットアイ)

    ISC-12 CC-RD500B用スピードセンサー(スピード/ケイデンス)

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    10日以内出荷
    CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応スピード/ケイデンスセンサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
    適合機種CC-RD500B色ブラックアズワン品番64-9553-37
  • USBコミュニケーションキット CATEYE(キャットアイ)

    USBコミュニケーションキット

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    23日以内出荷
    Q3a/Q3の計測データをPCへ転送したり、PC側から各設定の変更など双方向の通信が可能 【パソコンに転送されるデータ】 ファイルナンバー/ファイル作成日/時刻(計測がスタートした日付・時刻)/指定した記録間隔での走行速度、心拍数、ケイデンス、走行距離、走行時間、海抜高度の計測値/ラップデータ(ラップナンバー、区間平均速度、区間平均心拍数、区間平均ケイデンス、区間最高速度、区間最大心拍数、区間最高ケイデンス、ラップタイム、スプリットタイム、区間距離)/心拍ゾーン滞留時間 【パソコン側から変更できる設定内容】 日付・時刻・アラームのON/OFFと設定時間・タイヤ周長・計測単位・記録間隔・総走行距離/総走行時間値・オートモード設定・サウンド設定・海抜高度HOME設定値 【e-Train Data Ver.4】 パソコン画面に計測データをグラフでわかりやすく表示、グラフを拡大してより詳しい分析も可能 対応OS : Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP
    適合MSC-CY300、MSC-CY200色ブラックバックライト無
サイクルコンピュータ(サイコン)