絞り込み
ブランド
- SHINKO(シンコータイヤ)
- モノタロウ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(329)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- マルニ(マルニ工業)(101)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- CST(チェンシンタイヤ)(41)
- アサヒサイクル(39)
- CST×ミリオン(35)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CHAOYANG(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- KUWAHARA (クワハラ)(15)
- ブランドをもっと見る

スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
耐摩耗タイヤ LT
SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用材質EPDMゴム色ブラックタイプW/O
リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷リヤカーに使用されている太めのチューブ。サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き色ブラックサイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/E
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。色ブラックサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格50-559
簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ)
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。タイプW/Oチューブ厚さ(mm)1.2
肉厚チューブ 1.2mm
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。色ブラック
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか5日以内出荷から13日以内出荷ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
SR046 オフロードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット5日以内出荷から10日以内出荷業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセットセット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR133 小径用スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか5日以内出荷から11日以内出荷小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
DEMING SR046
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本7日以内出荷から9日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適色黒
キッズ・ジュニア用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷セット内容タイヤ1本色黒サイズ12 1/2×2 1/4適合サイズ12 1/2×2 1/4 W/OETRTO規格62-203
DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブサイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
実用車タイヤ+チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
小径車用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)セット内容タイヤ1本色黒
SR089 MTBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から10日以内出荷オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から7日以内出荷センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ色ブラック
SR180 リヤカータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
SR064 MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から9日以内出荷26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥2,698~税込¥2,968~1セットほか5日以内出荷から9日以内出荷・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付色ブラック規格W/O標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
CTBタイヤ22X1.75 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。色ブラックサイズ22×1.75 HEタイプH/E
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から10日以内出荷トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。色ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR154 DEMING JETDAIii NEUE 電動自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル色ブラック規格W/O
SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本7日以内出荷から8日以内出荷オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)色黒サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559
DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)
SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
DEMING L/L カラータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から13日以内出荷9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。タイプW/O