絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(7)
- Panaracer(パナレーサー)(326)
- Hutchinson(136)
- IRC(129)
- SHINKO(シンコータイヤ)(124)
- マルニ(マルニ工業)(97)
- 共和ゴム(68)
- サギサカ(SAGISAKA)(55)
- CAPTAIN STAG(53)
- アサヒサイクル(38)
- CST×ミリオン(35)
- CST(チェンシンタイヤ)(31)
- ミリオン(共和)(25)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- CRANK BROTHERS(16)
- TOP(14)
- KUWAHARA (クワハラ)(14)
- CHAOYANG(14)
- FORCE(13)
- ブランドをもっと見る
特価

充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式