1,603件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
399 税込439
欠品中

溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
用途電動アシスト車に最適 セット内容タイヤ1本 ブラック
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 。軽量&コンパクトデザイン 。高速エア注入 驚異のスピード! 。多用途ノズル付 。LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類 セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル 材質ABS/鉄 ブラック 質量(g)約484 出力7.4V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152 入力5V/2A 連続使用時間(分)約30 バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh) 充電時間約2時間 空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500 長さ(mm)収納時:335 ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)200
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

長さ(mm)バルブ:30 サイズ24×1-3/8 タイプWO バルブ英式
1本
549 税込604
8日以内出荷

足が折りたためるコンパクト設計
仕様【安全基準】SG認定品 ブラック 質量(g)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×210×70
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

幼児車向けのスタンダードタイヤ。
ブラック 規格W/O ETRTO規格62-203 標準空気圧2.8(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)280 標準空気圧(PSI)40
1本ほか
899 税込989
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O 標準空気圧3(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)45
1セットほか
1,688 税込1,857
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
ブラック 規格W/O 標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)240-310 標準空気圧(PSI)35-45
1セットほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ
黒/黒 タイプアシスト 包装1本ラップタグ パターンC727
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾!よくつくゴムのり付きパンク修理キット
用途パンク修理
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
用途リムテープ・リムバンド ブラック 質量(g)50 サイズ(inch)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
1本
189 税込208
当日出荷

耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(スポーツ車) ブラック サイズ700×25-32c 質量(g)153 バルブ形式仏式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
899 税込989
当日出荷

1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1巻で約10台分の700Cホイールに使用可能。高圧対応。
長さ(m)45
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ26×2.1/2 タイプB/E 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
1本ほか
989 税込1,088
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スタンダードな自転車用チューブです。
1個
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ18×1・3/8 タイプW/O 形式対応リム:W/O バルブ形式英式
1本
739 税込813
当日出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1.50/1.75 タイプH/E 形式対応リム:H/E バルブ形式英式
1本
639 税込703
当日出荷

1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。
セット内容プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1 材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム 収納寸法(mm)135×73×厚さ25
1セット
489 税込538
当日出荷

リム打ちパンクに強い、厚さ約3mmのチューブです。
用途修理交換用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)SPハンディポンプ プラ
耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。
ブルー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個(85mL)
379 税込417
6日以内出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10% 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
仕様チューブ用 セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1 厚さ(mm)0.8 直径(Φmm)(RR)20
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブタイプのノントルエンゴムのり。パンク修理時に最適です。
1個(22mL)
349 税込384
当日出荷

パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
ブラック
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(200mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミド パターンマイクロファイル ケーシングBLX
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。
用途自転車用チューブラータイヤに
1本(33g)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮 ゴールド タイプ仏式から英式に変換
1個
499 税込549
当日出荷

SHINKO(シンコータイヤ)バルブキャップ英式 バラ
バルブ形式英式 アズワン品番64-9558-46
1個
21 税込23
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)マルチミニポンプ
持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
仕様充填可能圧力:3.5気圧 質量(g)80 横幅(mm)約200 適合バルブタイプ英式
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
材質ゴム クロ/クロ
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)