絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- GIYO(1)

BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏
Panaracer(パナレーサー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
低圧専用(上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷シクロクロスやMTBタイヤのための低圧専用(上限320kPa)内圧ゲージが登場。用途低圧専用 (上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ(仏式バルブ用)アズワン品番64-9555-39












![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)