絞り込み
タイヤサイズ
- 9
- 4(1)
- 6.5(1)
- 8(4)
- 8.5(3)
- 10(11)
- 12(6)
- 14(18)
- 16(44)
- 18(13)
- 20(147)
- 22(8)
- 24(39)
- 26(102)
- 27(42)
- 27.5(5)
材質(フレーム)
- その他(1)
ブランド
- AINOHOT(1)
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識

特定小型原付電動キックボード SAGA lite
AINOHOT¥97,980税込¥107,7781台5日以内出荷本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:なしブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ角度(°)最大登坂:12起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)17タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)タイヤサイズ9インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100折り畳み可否可能
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800