絞り込み
口金
- G4(4)
- G6.35(2)
- G9(3)
- GY6.35(7)
- GZ6.35(5)
- PG22(1)
- R7s(1)
電圧(V)
- 6(3)
- 12(10)
- 15(1)
- 24(4)
- 110(1)
- 230(4)
消費電力(W)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(8)
電球の種類
ハロゲン(19)
光色
電球色(1)
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- ELPA(15)
- ウシオライティング(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- 岩崎電気(6)
- ウシオ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フジマック(1)
- 富士倉(1)
- ブライトライト(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む
G4(4)
G6.35(2)
G9(3)
GY6.35(7)
GZ6.35(5)
PG22(1)
R7s(1)

ハロゲンランプ ハロスター スターライト
OSRAM(オスラム)¥569税込¥6261個当日出荷トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,598~税込¥10,558~1箱(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(3個)欠品中電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(3個)当日出荷電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(3個)9日以内出荷電圧(V)6消費電力(W)20口金G4色温度(K)3050ランプ寿命100時間定格光束(Lm)460電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)当日出荷口金GZ6.35電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥21,980税込¥24,1781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)24消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)9日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)60口金GY6.35色温度(K)3000ランプ寿命4000時間演色指数(Ra)100定格光束(Lm)1650電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥15,980税込¥17,5781箱(2個)欠品中電圧(V)12消費電力(W)75口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(2個)5日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)30口金G6.35色温度(K)3300ランプ寿命50時間定格光束(Lm)750電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(3個)9日以内出荷口金GY6.35電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)5日以内出荷電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3200K 寿命60h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(1個)9日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)100口金GZ6.35色温度(K)3200ランプ寿命60時間電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(3個)当日出荷電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
直管ランプ
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)8日以内出荷電圧(V)230口金R7s定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900直径(mm)12
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ