絞り込み
口金
- GZ4
- BA15d(1)
- E11(36)
- EZ10(11)
- G6.35(1)
- G53(1)
- GU4(1)
- GU5.3(8)
- GY4(1)
- GY6.35(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(5)
電圧(V)
- 12(5)
電球形状

ハロゲン球(3)
電球の種類
ハロゲン(2)
ブランド
- ELPA(3)
- 岩崎電気(1)
- ウシオライティング(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
ELPA・岩崎電気・ウシオライティング・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
「口金」から絞り込む
BA15d(1)
E11(36)
EZ10(11)
G6.35(1)
G53(1)
GU4(1)
GU5.3(8)
GY4(1)
GY6.35(1)
GZ4

JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K
岩崎電気(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン 広角
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン広角35W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別35W形 広角寸法(mm)全長40×径35消費電力(W)35口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34
ダイクロハロゲンランプΦ35 口金GZ4 中角20°
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°
ELPA¥3,198税込¥3,5181個欠品中ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ