絞り込み
エアレーションとは、水槽内に酸素を供給することにより溶存酸素量を一定に維持するための道具です。家庭やオフィスに置かれるアクアリウム内に設置すると、熱帯魚が住み良い環境を作ることができます。溶存酸素量は、水温や塩分、気圧によっても変化するため、水中ヒーターやデジタル水温計なども必要です。水槽用ストーン(エアストーン)とは、チューブの先端に取り付ける部品を指します。細かい気泡を発生させる形状ほどエアレーションに適していて、アクアリウム作りをサポートしてくれるアイテムです。
商品豆知識

散気管 プランストロン
アズワン¥9,900~税込¥10,890~1個ほか当日出荷から17日以内出荷均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
アクリル水槽 目盛付き
アズワン¥16,900~税込¥18,590~1個当日出荷から翌々日出荷生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm
アズワン¥10,700税込¥11,7701個5日以内出荷スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm
アズワン¥6,990税込¥7,6891個翌々日出荷1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ
アズワン¥14,300~税込¥15,730~1個3日以内出荷から5日以内出荷スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
水槽 1600×800×215mm
カイスイマレン¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷弾力性に富み、衝撃に強い柔軟なポリエチレン製です。排水口付きのため、水の入れ替えが容易です。材質PE(ポリエチレン)質量(kg)9容量(L)約190外寸(mm)1600×800×215アズワン品番3-8560-01
楕円型水槽用架台 2000×600×700mm
カイスイマレン¥149,800税込¥164,7801個90日以内出荷海水・淡水稚魚の飼育管理に適した高さです。架台を使用すると飼育管理に便利です。種別架台アズワン品番3-8456-02
観察用アクリル水槽 ロータイプ
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1個当日出荷から翌々日出荷透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
微量飲水測定用給水瓶
シナノ製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)容量(mL)15型番SN-950Hアズワン品番1-3383-01