絞り込み
サイズ
- 700×50C
- 20×1.75(3)
- 24×1.00(3)
- 26×1.50(5)
- 26×1.75(4)
- 26×1.95(5)
- 26×2.10(6)
- 27.5×1.50(4)
- 27.5×1.75(7)
- 27.5×1.90(6)
- 29×2.10(4)
- 700×23C(14)
- 700×25(4)
- 700×25C(31)
- 700×28C(44)
- 700×30C(28)
- 700×32C(14)
- 700×35C(24)
- 700×40C(19)
- 700×45C(16)
- サイズをもっと見る
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)(7)
ETRTO規格
- 50-622(5)
「サイズ」から絞り込む
27.5×1.75(7)
700×23C(14)
700×25C(31)
700×28C(44)
700×30C(28)
700×32C(14)
700×35C(24)
700×40C(19)
700×45C(16)
700×50C
サイズをもっと見る

グラベルキングZX
Panaracer(パナレーサー)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷硬い砂地のグラベルを最速で走るためにセンターラインをスリックにし、肩部分は速さとグリップを両立させた最適化トレッドパターン。レースで勝つために設計されたタイヤです。タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
タイヤ GRAVELKING X1
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル。2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。推奨内圧(kPa)MAX 350
タイヤ GRAVELKING X1+
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック。新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。推奨内圧(kPa)MAX 350
F750-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×50C質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
F750-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×50C質量(g)660推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
F750-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×50C質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
F750-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×50C質量(g)660推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622