操安系 :「クラフト」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質A5052材/シルバーアルマイト 車種Φ30フォーク用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Gクラフトライトステー Φ30フォーク用
エコ商品
材質A5052材/シルバーアルマイト 車種Φ30フォーク用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Gクラフトホーンステー
エコ商品
材質A5052材/シルバーアルマイト 車種汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

材質自己潤滑特殊プラスチック 車種モンキー/ゴリラ
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになります。キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。
材質A5052材/シルバーアルマイト 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

7N01 材使用 バフ仕上げ スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
1本ほか
69,980 税込76,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーモンキー用GC-017ビレットフレームにあわせて設計したステアリングダンパーステーになります。フォーク取付径はNSR50/80等のΦ30フォークにあわせてあります。ステアリングダンパーは、ストローク120mm、取り付け穴径8mmのものをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

Gクラフトトップスレッドシルバー
エコ商品
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

GクラフトウィンカーステーSET 2個
エコ商品
従来のウインカーステー(32026)のカーボン仕様です。ドレスアップに最適です。
車種汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
材質A2017材/シルバーアルマイト 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

NSR50/80リヤショック専用。フレーム側モノショックサス受けモンキーバハの場合、装着位置が限定されます。モンキーフレーム専用設計。モンキー、ゴリラのモノショックスイングアームには付属しています。
1本ほか
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YSS社製ステアリングダンパーを装着できるキット。ステアリングダンパー本体(EGI88)付属。プログレッシブダンピング機構により、通常のステアリング時はスムーズに作動し、急激な外部入力時には、減衰力を増大させステアリングをハードにします。減衰力 : 30段階調整
適合車種モンキー125(JB03、JB05)
1個
65,980 税込72,578
12日以内出荷

材質シリコン 車種モンキー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷

GクラフトGC-019用SSS取付アダプター
エコ商品
GC-019フレームにシングルサイドスイングアームを装着するためのアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

Gクラフトベアリングレース圧入
エコ商品
ステムキット注文時のオプションです。ワッシャ・ベアリングレース・ダストシールの取り付け加工。ベアリングは付属しません。ノーマル部品を使用するか、別途純正部品を購入してください。
仕様ステムキットオプション 車種汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
車種GROM・ズーマーX 材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gクラフトセンターナット
エコ商品
航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Gクラフトステムシャフト伸びる君
エコ商品
トップブリッジ取りつけ位置を30mm上げることができるカラーです。ホンダ4ミニ系のM22-P1.0で設定しています。フォークの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用する事で突き出し量の自由度が増えます。
材質シルバーアルマイト 車種汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Gクラフトウィンカーベース 2個
エコ商品
ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。
車種GROM (海外モデルMSX125不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GROM のノーマルフレームに、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。 ●ノーマルトップブリッジ、ノーマルハンドルクランプ、ノーマルハンドル、PRO TAPER 製ハンドル使用可能 (品番02-2846) (社外ハンドルクランプ、トップブリッジ使用不可) ●推奨ステアリングダンパー ハイパープロ製 75mm タイプ RSC (ボディクランプは、アクティブ製 ハイパープロ ホディクランプ TYPE-3 品番22162246 を別途ご用意ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Gクラフトワイドサス受け+20mm
エコ商品
通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。ノーマルフレーム、モンキー用アルミフレーム(GC010、GC017、GC019)に使用可能です。スーパーワイドスイングアーム専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷