絞り込み
バッテリー電圧(V)
穴径(Φmm)
バッテリー容量(Ah)
外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
7000~29000・21000・25000・26000・29000
長さ(mm)
283・402・452・468
幅(mm)
82・85・86
高さ(mm)
118・119・121
質量(kg)
0.7・1.9・2.1・2.5
ブランド
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・ミルウォーキーツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンドグラインダ マキタ充電式ハンドグラインダマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
砥石軸(mm)(最大)8質量(kg)1.9(バッテリー含む)
36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスハンドグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
充電式ハンドグラインダ マキタ充電式ハンドグラインダマキタ
43,980税込48,378
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース軸径(Φmm)6・8長さ(mm)402幅(mm)82質量(kg)1.9高さ(mm)118バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電完了)、約40(フル充電完了)回転数(min-1[回/分])26000
M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツールM12 FUEL ハンドグラインダーミルウォーキーツール
21,980税込24,178
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)283質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000電源電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0アズワン品番65-0279-58
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「スライドスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様。連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート。◆再起動防止
軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000
充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様)マキタ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル。「パドルスイッチ仕様」。砥石軸6・8mm 砥石径32mm。特長。◆ハイパワーで高能率研削。最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久◆メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆パドルスイッチ仕様。パッと離せばすぐに停止するブレーキ付で安心のパドルスイッチ仕様。◆回転スピード調整ダイヤル付。1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げ。ダイヤル2:塗装はがし。ダイヤル3:さび落とし。ダイヤル4:バリ取り。ダイヤル5:研削。◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付。スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ。握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。ソフトスタート。再起動防止
長さ(mm)452(バッテリBL4025装着時)幅(mm)85(バッテリBL4025装着時)質量(kg)2.1(バッテリBL4025装着時)高さ(mm)119(バッテリBL4025装着時)電源(V)直流36(40Vmax)砥石軸(mm)6・8回転数(回/分)7000~29000

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートグラインダ