絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 25000(1)
- 26000(1)
長さ(mm)
- 402(2)
402
幅(mm)
- 82
- 85(2)
- 86(1)
高さ(mm)
- 118(2)
118
質量(kg)
- 1.9(2)
1.9
ブランド
- マキタ(2)
マキタ

充電式ハンドグラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能質量(kg)1.9(バッテリー含む)砥石軸(mm)(最大)8
充電式ハンドグラインダ
マキタ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース軸径(Φmm)6・8長さ(mm)402幅(mm)82質量(kg)1.9高さ(mm)118バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電完了)、約40(フル充電完了)回転数(min-1[回/分])26000