カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- RIKEN(理研機器)(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- イハラサイエンス(155)
- ダイキン潤滑機設(20)
- ニッタ(19)
- ニューマシン(105)
- ノーブランド(19)
- フジトク(216)
- フローバル(11)
- ヤマト特殊鋼(84)
- ヤマト産業(26)
- 中部高圧ホース(13)
- 昭和技研工業(20)
- 東和高圧(14)
- 東洋国際(25)
- 正和(35)
- 清水製作所[継手](307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SPA 六角穴付プラグ
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S45C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
SLA 90°エルボ
イハラサイエンス¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類Rc![SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033637-151007-02.jpg)
SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
径違いニップル SRN-F
イハラサイエンス¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷材質S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)
UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット
フジトク(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
径違いソケット
フローバル¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C![高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115435-241224-02.jpg)
高圧ソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
プラグ(メートルネジ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付)
ニッタ¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷仕様ストレート材質スチール形状アダプタ使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G
オス×メス継手
ヤマト産業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応![SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
SWO3座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手](2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)
フジトク¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
1042 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応







![SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033637-151007-02.jpg)

![US1609アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685235-140512-02.jpg)
![UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)
![SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034057-221128-04.jpg)




![高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115435-241224-02.jpg)







![SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686355-221128-04.jpg)
![UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685831-221128-04.jpg)





![90°エルボ SNLアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480197-230202-02.jpg)
![ORPPUプラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478788-230202-02.jpg)




![SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
![SR14Uアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683661-221128-04.jpg)
![SR08異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682514-221128-04.jpg)
![SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033901-221128-04.jpg)



![SSO07RUアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19480784-230202-02.jpg)





![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)