カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
    用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ディンブルキータイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが700mmありますので使いやすいです。
    用途自転車のロックにキー方式ディンプルキー長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2太さ(mm)12
  • ディンプルキーリング錠 GR771 GORIN(ゴリン)

    ディンプルキーリング錠 GR771

    GORIN(ゴリン)(84件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
    キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
  • 極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)

    極太ダイヤルワイヤーロック

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
    材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
  • ディンプルキーワイヤー錠 J&C

    ディンプルキーワイヤー錠

    J&C(39件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
    長さ(mm)約600キー数3本
  • リング錠(ポリ袋入り) GORIN(ゴリン)

    リング錠(ポリ袋入り)

    GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
    付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
  • 可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    可変4連ワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
    タイプダイヤルワイヤー錠クリアーキー方式ダイヤル式
  • ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
    材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
  • マイセットダイヤル90 TOP

    マイセットダイヤル90

    TOP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
    用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)

    小型マイダイヤルワイヤーロック

    サギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
    材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル
  • ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
    材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×1000質量(g)120タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1000
  • ダイヤルワイヤー錠180 変更式 CAPTAIN STAG

    ダイヤルワイヤー錠180 変更式

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
    材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1800キー方式ダイヤル錠太さ(mm)8
  • チェーン錠ダイヤルタイプ2 CAPTAIN STAG

    チェーン錠ダイヤルタイプ2

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    4ケタのダイヤル式チェーン錠。
    材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)寸法(mm)Φ12×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
  • ミニロック POPEYE(ポパイ)

    ミニロック

    POPEYE(ポパイ)(34件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
    サイズ(cm)180
  • シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)

    シリンダー式リング錠

    GORIN(ゴリン)(31件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
    タイプリング錠キー方式シリンダー式
  • 楽々ロータリーダイヤルロック WINTEC(ウインテック)

    楽々ロータリーダイヤルロック

    WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。
    用途盗難対策!タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)12×700
  • 3バンドリングロック PALMY

    3バンドリングロック

    PALMY(41件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
    用途自転車の盗難予防タイプリング錠付属品取り付けバンド(3種類)適合(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用キー方式ディンプルキー
  • ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠 J&C

    ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠

    J&C(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
    用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にもタイプワイヤー錠ブルーキー数4本キー方式ディンプルキー
  • RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラック TURBO

    RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラック

    TURBO(1件のレビュー)
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー3本付き
    ブラックキー方式ディンプルキー
  • 大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付 GORIN(ゴリン)

    大型ボタン式リング錠 13・16・19バンド付

    GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
  • 自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]

    自転車用サークル錠

    NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
    仕様取付バンド:Φ13/16mm
  • ワイヤー錠 J&C

    ワイヤー錠

    J&C(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
    タイプワイヤー錠寸法(mm)10×600ワイヤー長(mm)600キー数2本キー方式シリンダー式太さ(mm)10
  • ボタン式リング錠 GR500 GORIN(ゴリン)

    ボタン式リング錠 GR500

    GORIN(ゴリン)(78件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
  • アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルロック

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
    タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • ディンプルキーワイヤー錠 J&C

    ディンプルキーワイヤー錠

    J&C(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。
    タイプワイヤー錠寸法(mm)10×900ワイヤー長(mm)900キー数3本キー方式ディンプルキー
  • ディンプルキーワイヤーロック PALMY

    ディンプルキーワイヤーロック

    PALMY(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
    タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • ダストカバー付ワイヤーロック P-555 PALMY

    ダストカバー付ワイヤーロック P-555

    PALMY(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
    タイプワイヤー錠付属品ディンプルキー3本、ブランケット材質スチールブラック適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm加工樹脂ワイヤー長(mm)1800キー方式ディンプルキー太さ(mm)8
  • 自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]

    自転車用サークル錠

    NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
    キー方式ディンプルキー仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10
  • スリーブダイヤルロック 120cm FORCE

    スリーブダイヤルロック 120cm

    FORCE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途布スリーブのチェーンロック。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)1200
  • BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル サギサカ(SAGISAKA)

    BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
    寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
  • TY-414 ワイヤーロック GRK

    TY-414 ワイヤーロック

    GRK(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計 施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ キー3本付属
    ワイヤー長(mm)600スモーク付属品キー3本質量(g)120太さ(mm)10
  • 激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ビニール用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
    用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
  • 前輪錠 GX型箱型錠 GORIN(ゴリン)

    前輪錠 GX型箱型錠

    GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
    用途前輪錠シルバーキー方式箱型錠
  • シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)

    シリンダー式リング錠

    GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
    タイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
  • CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)

    CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)

    GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
    タイプリング錠仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
  • 3桁ダイヤルワイヤーロック ROCKBROS(ロックブロス)

    3桁ダイヤルワイヤーロック

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
    用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
  • チェーンロック80 バッテリーガード  可変式 CAPTAIN STAG

    チェーンロック80 バッテリーガード 可変式

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
    材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS樹脂、カバー:PVC)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、カバー:PP寸法(mm)約800ブラック
  • CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)

    CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)

    GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
    付属品キー2本、専用ブラケット
自転車用カギ(ロック)