12,757件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ 付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル 本体質量(kg)約0.85 シリンダーシングル ホース長さ(mm)約600 最大圧力(kPa)約700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)チエーン 94561-65120
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013,2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012,2014)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

クロスバイクやCTB、マウンテンバイクなど、いろんな車種に取り付けできる前カゴです
材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ) 幅(mm)約370(最大値) ブラック 高さ(mm)約190(最大値) 奥行(mm)約280(最大値) 底部寸法(幅×奥行)(mm)330×230
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ) ブラック 質量(g)1290 耐荷重(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×450×260(最大値)
1個
2,798 税込3,078
欠品中

たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。
材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装) 質量(g)1070 耐荷重(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)305×410×240(最大値)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仏式バルブチューブです。.パンク修理の交換に。
材質合成ゴム
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
289 税込318
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハブ軸の固定に。前後セットです。
セット内容ハブナット:14mm×2、15mm×2、ワッシャー小×2、ワッシャー大×2 材質鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/セット)50
1袋
699 税込769
当日出荷

ハブナットセット、前用です。
セット内容ハブナット×2、ワッシャー×2 材質鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/セット)20
1個
299 税込329
当日出荷

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン 全長(mm)130 ブラック/グレー 質量(g)184 外径×全長(mm)30×130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
189 税込208
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
ブラック 肉厚(mm)チューブ:約1.5 リム径700C バルブサイズ48mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
ブラック 肉厚(mm)チューブ:約1.5 リム径700C バルブサイズ48mm
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本 ブラック 質量(g)約66(本体・乾電池) 本体寸法(mm)約34×38×85.5 連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50 機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能 使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨) 光度(cd)2500 明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50 発電方式電池式 電球の種類ホワイト色LED×1個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンク
リンク数116L
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

シマノ アルテグラ FD-R8000 直付 2×11S フロントディレイラー バンドタイプとしてご使用の際には、SM-AD91をお使い下さい。
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

取付ダウンチューブ径/28~50Φまで対応。 MG-001とペアでご使用いただくとより効果的です。
ブラック アズワン品番64-9552-05
1枚
1,398 税込1,538
8日以内出荷

ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる!。 サス有りサス無し両対応。 容量たっぷり13L。耐荷重3Kg。 簡単脱着で使い勝って自由自在。 ハンドル径22mmと25mmに対応。 ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)。・目安サイズ/幅350×高190×奥行270mm(※取り付け部除く)。・適応車種/ATB・クロスバイク(但し、特殊形状のフレームには取付けできません。)
ブラック
1台
3,288 税込3,617
4日以内出荷

明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約210 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g)約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

セラロイヤルの優れたコストパフォーマンスサドル 『R.e.med』 R.e.medという名前の由来は、 R=Recovery(回復) E=Ergonomics (人間工学) M=Medicine(医学)からきています。 サドル本体には、オステオパシー理論に基づいた3つのゾーンを設けることで、サドルにかかる圧力を常時再分配し、痛みのない快適なライディングを提供します。 オステオパシー理論とは身体の器官はすべて相互的に働いていて、身体は自己治癒能力をもちます。 黒色、白色、ブラウンをベースとして、ラインカラーはフィジークのバーテープのカラーをイメージしています。
質量(g)354 寸法(幅W×長さL)(mm)約145×約280 材質(レール)スチール
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


カラーバリエーションが豊富な、防水性、伸縮性に富むバーテープ。 ・表面はカーボンメッシュ調となっており、エンボス加工のロゴ入りです。 ・エンドキャップが付属しています。
1ペア
2,198 税込2,418
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーマル「デダ・テープ」より8g軽量で、グリップ性向上
1ペア
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。
用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル 電源単4×2本(電池付) ブラック タイプ後用
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用 ブラック ケーブル種類アウターケーブル 寸法(m)2 タイプ外装用
1個
899 税込989
当日出荷

アルミ&樹脂製で軽量かつ優れた耐久性・耐候性。
用途小型で軽量ベル ハンドル径(Φmm)22.2用
1個
399 税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツバックもすっぽり入る縦ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。
用途縦長ワイヤー後カゴ 底部寸法(幅×奥行)(mm)約W230×D475 ブラック 仕様SPバック仕様 付属品取付金具 高さ(mm)約前195×後195 最大積載量(kg)約10 上部寸法(mm)約W265×D510
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)リヤカゴ固定 メッシュ
メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途メッシュタイプの後カゴ 底部寸法(幅×奥行)(mm)約W235×D335 付属品取付金具 高さ(mm)約前195×後240 タイプシティ・軽快 最大積載量(kg)約10 上部寸法(mm)約W310×D395
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。
用途修理交換用 シルバー ケーブル種類インナーケーブル 長さ(m)2
1個
449 税込494
当日出荷

ハンドル径19.1mm幼児車用。指の挟み込み防止樹脂カバー付き。
用途修理交換用 適合ハンドル径(Φmm)19.1 適合幼児用 グレー
1個
969 税込1,066
当日出荷

小さくても大きな音色のチビ丸ベル。ハンドル径:22.2mm用
用途レバーを弾くスプリング式ベル 適合径(Φmm)22.2
1個
419 税込461
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります