カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,572)
- 星工業(495)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(325)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 43ページ目
43ページ目: 自転車部品
商品豆知識

ブレーキアウターケーブル
WINTEC(ウインテック)(9件のレビュー)¥349税込¥3841本欠品中ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。用途自転車のチューンUPに材質スチール径(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。タイプW/O
自動ロック機構付両立スタンド
昭和インダストリーズ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本8日以内出荷自動ロック機構付両立スタンド。 ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
キャリア付ATBフロントバスケット
ダイキ(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。材質鉄、樹脂コート寸法(mm)330×210×185
フォーク(ブラケット付)首長
TANGE(丹下)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ブロックダイナモなどのフロントライトを取り付けるブラケット付きのホークです。 操縦管が通常より長い首長タイプです。材質スチールチューブ長さ(mm)(ホーク)220
コンフォートペダル
wellgo(ウェルゴ)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)5日以内出荷ラバーグリップ採用でスリップを防止します。 ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。 アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。仕様リフレクター付材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)102×69×25色シルバー/ブラック質量(g)312ベアリングボールスピンドルボロン
ワンタッチブラケット(ハンドルバー装着タイプ)
FLINGER(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。 赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。 SW-9CN02向け別売りオプション適合取り付け可能径Φ22~26mmまで材質樹脂色ブラック質量(g)385最大積載量(kg)5
MTB用PCフルフェンダー
FLINGER(14件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット4日以内出荷から5日以内出荷26インチのMTBに最適なフルタイプのフェンダーです。 従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。 。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。 。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。用途自転車の泥除け。MTB用(26インチ)付属品V型ステー、POP OFFセット内容前後1組材質樹脂/ステンレス幅(mm)約60質量(g)500適合サイズ~26×2.125まで
D型メッシュバスケット(大型)
JOYCARGO(25件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷深さと幅のある大型のメッシュバスケットです。 強度は2本の中枠、背板に掛かる縦の4本の線材が十分な耐久性を保ちます。 メッシュと枠線材の融合で強度、デザイン、大容量を確保したおすすめのバスケットです。 前面右下にブランドマークのスコッチシールを貼付しました。付属品取付金具材質スチール高さ(mm)215~295質量(g)1200表面処理PEコーティング下部寸法(mm)305~280×185上部寸法(mm)355~300×245
D型メッシュバスケット
JOYCARGO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷スタンダードなメッシュバスケットです。 通勤や通学用のシティサイクルに最適です。 上部に帯状の鉄板を入れることでより高い強度を確保しました。付属品取付金具材質スチール高さ(mm)260~220質量(g)700表面処理PEコーティング下部寸法(mm)255×175上部寸法(mm)300~280×242
新聞カゴB(取付金具・あし付)
センタン工業(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。付属品取付金具材質スチール質量(g)約1600容量(L)約27内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約400×200底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
新聞カゴA(取付金具・あし付)
センタン工業(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷新聞配達、ビジネスなど業務仕様で使われることが多い大型カゴです。大きなキュービックデザインがスタンダードとしてウケています。カゴ全体が大きいので、収納性が高く、ビジネスバッグなどの収納に便利です。取り付け金具・アシ付のセットです。付属品取付金具材質スチール質量(g)約1650容量(L)約27内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約495×270×前260/後260外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約510×285×前265/後265材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約400×200底部寸法(幅×奥行)(mm)約415×215
超~ワイドなカゴ ステンレス
センタン工業(22件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!横にワイドだから、カゴにカバンが入れやすく、毎日の通勤通学、お買い物が楽しくなる便利なアイテムです。付属品取付金具材質ステンレス色ステンレス質量(g)約1450容量(L)約25内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×275×前275/後200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約470×290×前280/後205材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約400×210底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×230
サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ)
CYQUA(サイクオ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高精度メーター・高剛性フレーム!! 女性にもらくらく!!!。滑り止め付きなので安全・安心。付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)質量(kg)1.1材質(本体)スチール規格新SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×80シリンダーシングル最大圧力(kPa)500
ダイヤポンプ(ハンディ)
フルプラ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
一般車用カートリッジBB 68(70)/127 チェーンケース対応
FPD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷左カップ:1.37×24T(BSA)。右カップ:1.37×24T(BSA)。70/127
NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm
日泉ケーブル¥539税込¥5931本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000
TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-30 10m×30mm
Panaracer(パナレーサー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷チューブレステープ 10m×30mm寸法(mm×m)30×10
BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏
Panaracer(パナレーサー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
星 FIX補修用スポーク F/14-SB #13×248 スターブライト 6本入
星工業¥798税込¥8781袋(6本)4日以内出荷FIX補修スポーク。一般車向け(#13)用途13×248mm(24インチ向け)。ネジ部は14番に絞っています。BR(真鍮)ニップル付きサイズ#13×248