絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 自転車部品

12,649件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ HUTチューブ エアライト 700x20-25 48仏 Hutchinson

    チューブ HUTチューブ エアライト 700x20-25 48仏

    Hutchinson
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?高品質のブチルを0.7ミリメートルの厚さ仕上げ、空気圧を長時間保ちます。?エアーライトテクノロジーは、軽量化に大きく寄与します。?最大の軽量性と高性能を求めるサイクリスト向け。?主に競技用インナーチューブ。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×20-25バルブ仏式
  • メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス)

    メタルフラットペダル JT201612

    ROCKBROS(ロックブロス)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    メタリックに輝く選べる5色 コスパ抜群のワイドペダル。
    用途カラーバリエーション豊富で、愛車の雰囲気に合わせて選べるプラットフォームペダル。リーズナブルながらも高い性能を備え、メタリックでクールなデザインが足元を引き締めます。主流の9/16インチ規格を採用し、幅広設計で安定感のあるライディングをしっかりサポート。さらに強化されたステンレス製グリップピンがシューズをしっかりキャッチして滑りを防止します。付け替えグリップピンが5本付属しているので、長く安心してお使いいただけます。材質アルミニウム合金+モリブデン鋼質量(g)406サイズ(cm)横約10.5 x 縦約9.1 x 厚さ約1.6 x 接続部約2.4
  • サドルバッグ C16 ROCKBROS(ロックブロス)

    サドルバッグ C16

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    衝撃に強く、雨にも強い。安心収納のサドルバッグ
    用途側面に波型クッションを備え、衝撃から荷物をしっかり守る耐衝撃設計のサドルバッグです。防水ファスナーを採用しているため、雨や水しぶきの侵入を軽減し、天候を問わず安心して使用できます。夜間走行時には光を反射するストライプが視認性を高め、安全性にも配慮。取り付けはマジックテープで簡単にでき、脱着もスムーズです。内部には3つのメッシュポケットを備え、小物を整理して収納できる使い勝手の良い設計となっています。質量(g)145寸法(縦×横×高さH)(cm)21.5×9.5×10
  • フロントライト 24610002001 ROCKBROS(ロックブロス)

    フロントライト 24610002001

    ROCKBROS(ロックブロス)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    3WAY取り付け対応 前方をくっきり照らす高性能フロントライト
    用途上付け・下付け・お手持ちのサイコンマウントにも対応可能な3WAY設計のフロントライト。専用ブラケットで簡単固定、吊り下げベースも付属し多様な取り付けに対応(サイコンマウントは別売)。高輝度から省電力モードまで選べる5種類の点灯モードで、前方をしっかり照らしつつ対向車の目を眩ませにくいカットライン仕様。自動温度制御・低電圧保護・IPX6防水・4500mAh大容量バッテリー搭載で長距離ライドも安心。Type-C充電ケーブル付きでバッテリー残量もひと目で確認可能。質量(g)(ライト本体)155バッテリー容量(mAh)4500適合ハンドル径(Φmm)約22.2-32寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.5×3.2×3
  • キルト調バーテープ NOGUCHI

    キルト調バーテープ

    NOGUCHI
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    クラシックな装いとキルト調で高級感のあるデザインでソフトな握り心地とグリップを両立する立体パターン。
    材質PVC+EVA厚さ(mm)3幅(cm)3長さ(cm)210
  • LEDテールライト Q3 ROCKBROS(ロックブロス)

    LEDテールライト Q3

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ブレーキ感知で光る 自動点灯も搭載した高性能スマートテールライト。
    用途ブレーキセンシング・オートモード・明るさ調整を備えた、ハイスペックな自転車用テールライト。ブレーキ時のG(重力加速度)や振動を感知して自動で最大輝度発光し、後方へしっかり注意を促します。さらに、光感知センサーによる自動点灯機能や、静止時の自動消灯・再点灯機能も搭載。環境に合わせて選べる4種類の点灯モードに加え、充電タイミングが一目でわかるバッテリーインジケーター付き。USB充電式で電池交換不要、IPX6防水仕様で雨の日の通勤通学も安心です。サドルレール・シートポストどちらにも対応するマウントが付属し、あらゆるバイクに装着可能な万能モデルです。材質アルミニウム合金寸法(mm)約28×約34質量(g)約26バッテリー容量(mAh)300
  • スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBK ROCKBROS(ロックブロス)

    スポーツバイク用 穴あきサドル 6685CC1E-BBK

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    やわらかクッションで快適ライド。長時間でもお尻がラクなスポーツサドル。
    用途ソフトタイプのスポーツサドルで、ロードバイク・クロスバイク・MTBなど幅広い車種に対応。中央のくぼみがデリケートな部分への圧迫を抑え、低反発クッションが体圧を均一に分散し、お尻の痛みを軽減します。また、中央部の通気孔により蒸れを抑え、長時間のライドでも快適。ミニベロに付け替えても違和感のない、スタイリッシュなデザインです。快適さと見た目を両立した、日常使いにもロングライドにも活躍する一台です。材質合成皮革(レール:スチール)質量(g)約357規格寸法(mm)サドルレール:43寸法(cm)横幅約15、縦幅約25
  • フロントチューブバッグ AS-017 ROCKBROS(ロックブロス)

    フロントチューブバッグ AS-017

    ROCKBROS(ロックブロス)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    空きスペースを活かす!スリムで超防水、走りを邪魔しないトライアングルバッグ。
    用途空きスペースを有効活用できる、超防水仕様のトライアングルフレームバッグ。約6cmのスリム設計でペダリングの邪魔にならず、走行時も快適。低重心で安定感があり、荷物をたっぷり詰めても走りに影響しにくい構造です。止水ファスナーとシームレス加工により浸水を防ぎ、急な雨にも対応。手が届きやすい位置に取り付けられるため、走行中の荷物の出し入れもスムーズです。3~4L/5~6Lの2サイズ展開で、自転車のタイプや用途に合わせて選べます。リュック不要で、快適なライドをサポートする便利アイテムです。材質600Dナイロン+TPU防水シート寸法(mm)約300 190 60容量(L)3~4
  • SR024 27.5×1.95 ブラック  H/E 電動アシスト車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
    その他【ETRTO】50-584ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
  • 肉球グリップ 22.2mm用 NOGUCHI

    肉球グリップ 22.2mm用

    NOGUCHI
    799税込879
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    一般的なハンドル径(Φ22.2mm)に対応 肉球をあしらったグリップ エンド部はマッシュルームバンパー形状を採用 全長:101mm (ニギリ部分幅75mm)
    用途自転車用全長(mm)101適合ハンドル径(Φmm)22.2
  • ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINE

    ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0

    MAGICSHINE
    5,698税込6,268
    1セット
    16日以内出荷
    フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセット。コンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン。夜間走行に必須の前後ライトを1セットで。IPX6防水で突然の雨にも安心。バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き。フロント200lm+リア20lmのバランス設計。ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単。充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減。シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯。MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策に。クロスバイクやロードバイクのデイリーユースに。雨天や薄暮時の視認性確保に。初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして
    用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書。フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)。点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)。バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)。使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間。防水性能 IPX6(耐水性能)。取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)。本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
  • テールライト SEEMEE 20 V2.0 MAGICSHINE

    テールライト SEEMEE 20 V2.0

    MAGICSHINE
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
    通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心。4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能。ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯。USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電。IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計。超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン。記憶機能付き:前回使用モードを保持。工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着。通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに
    用途充電器 : USB-C。取り付けシステム : Oリングマウント仕様最大ルーメン:20Lm寸法(mm)40×14×23.5質量(g)18角度(°)可視:260範囲可視:800m光源COB LED材料PC+ABS時間ランタイム:最大30時間充電時間1.5時間(5V、1A)防水性IPX6
  • EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8

    SHIMANO(シマノ)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
  • タイヤ NewStandard Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ NewStandard

    Panaracer(パナレーサー)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。
    トレッド:黒入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
  • スーパーチューブ 英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スーパーチューブ 英式バルブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
    対応英式バルブ
  • ブレーキインナーワイヤー ステンレス220cm TOP

    ブレーキインナーワイヤー ステンレス220cm

    TOP
    349税込384
    1本
    7日以内出荷
    ブレーキ用インナーワイヤー
    用途補修用ブレーキインナーワイヤー付属品インナーキャップ×1個、アウターキヤップ×1個材質ステンレス長さ(cm)220
  • ブレーキインナーワイヤー ステンレス195cm TOP

    ブレーキインナーワイヤー ステンレス195cm

    TOP
    299税込329
    1本
    5日以内出荷
    ブレーキ用インナーワイヤー
    用途補修用ブレーキインナーワイヤー付属品インナーキャップ×1個、アウターキヤップ×1個材質ステンレス長さ(cm)195
  • フレキシブルガイドパイプ FOGLIA

    フレキシブルガイドパイプ

    FOGLIA
    479税込527
    1組
    5日以内出荷
    さびにくいステンレス製、自由に曲がるフレキシブルガイド、ワイヤーの取り回しがしやすい
    材質ステンレス長さ(mm)100入数(本)2
  • ロードブレーキシュー FOGLIA

    ロードブレーキシュー

    FOGLIA
    649税込714
    1組
    5日以内出荷
    ロード用ブレーキシュー
    適合車種ロード用サイズ(mm)50
  • ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(Trail)

    Vesrah
    1,598税込1,758
    1ペア(2個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オートバイ用のブレーキパッドで日本だけではなく世界中のライダーから支持されているベスラ。そのスタートは自転車用ブレーキパーツであったのはご存じですか? 自転車での技術からオートバイへ。そして自転車の世界で再び注目を集めています。近年、自転車の世界でもディスクブレーキ装着車が増えており、当初はハードなブレーキングが求められる競技用MTBの世界からはじまり、現在では街乗りモデルにもディスクブレーキは採用されいます。ベスラではブレーキキャリパーブランド、用途別にパッドをラインナップ。走りに合わせて安心できるブレーキ性能を獲ることが可能です。
    仕様Trail
  • ワンタッチバスケット CAPTAIN STAG

    ワンタッチバスケット

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    前用バスケット。手さげ付き。取り外してバッグにも。
    材質ポリエステル200D、鉄ブラックサイズ16~20インチ用質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×380
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:35 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32) 。Basic dynamic load rating:2.700 kN。Basic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    Headset:Cannondale、 Cube、 Kuota and Many more brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kN寸法(mm)34.1×46.9×7サイズ45/45°
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Headset: various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.820 kN。Basic static load rating:4.550 kN
  • タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ Break Through

    Panaracer(パナレーサー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
    黒/黒
  • デイリーS タイヤ1本仕様 Panaracer(パナレーサー)

    デイリーS タイヤ1本仕様

    Panaracer(パナレーサー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。
    ブラック/ブラックサイド
  • スタイリッシュリヤバスケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スタイリッシュリヤバスケット

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザイン。反射マーク入り
    材質樹脂質量(g)1490容量(L)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(底240)×450(底350)×260(低210)
  • スタイリッシュフロントバスケット BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スタイリッシュフロントバスケット

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    シンプルな樹脂製バスケット。
    材質樹脂質量(g)630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380(底320)×260(底220)×290)
  • ブロックダイナモランプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ブロックダイナモランプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    998税込1,098
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードモデル
    グレー質量(g)70寸法(縦×横×奥行)(mm)約125×125×70
  • タイヤ ロングレッド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    タイヤ ロングレッド

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
    仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴムクロ/クロ
  • ケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 C FOGLIA

    ケーブルOリング IPR07 ブレーキ用 C

    FOGLIA
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    フレームとケーブルの干渉を防ぐ
    対応ブレーキインナーケーブル用入数(個)10
  • キャリングバッグ 折りたたみ自転車用 FOGLIA

    キャリングバッグ 折りたたみ自転車用

    FOGLIA
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    折畳み自転車用バッグ。自転車に取付可能、輪行などにも便利。使わない時はコンパクトに畳めます。
    ブラック適合サイズ20型まで製品サイズ(mm)高さ700、横幅780、奥行300
  • スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK FOGLIA

    スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK

    FOGLIA
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    携帯に便利なハンディポンプ
    付属品フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダー仕様最大充填空気圧:100psi(6.8気圧)ブラック質量(g)約57(本体)適合バルブタイプ米・仏式(付属の変換アダプター使用)
  • エンドプラグ カーボン調 FOGLIA

    エンドプラグ カーボン調

    FOGLIA
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    バーテープ固定用プラグ
    用途ドロップハンドルエンドキャップ仕様反射材付入数2
  • ブレーキアウターキャップ FOGLIA

    ブレーキアウターキャップ

    FOGLIA
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキアウターキャップセット
    用途ブレーキワイヤー用キャップ材質アルミ寸法(mm)5×17.5ブラック入数(個)5
  • カートリッジ式ロードブレーキ交換パッド FOGLIA

    カートリッジ式ロードブレーキ交換パッド

    FOGLIA
    499税込549
    1セット
    7日以内出荷
    シマノ互換。カートリッジロードブレーキシュー用交換用パッド
    材質合成ゴム長さ(mm)55入数1ペア
  • シートクランプ ロード SC-100 FOGLIA

    シートクランプ ロード SC-100

    FOGLIA
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    自転車用シートクランプ
    厚さ(mm)11シルバー質量(g)18クランプ径(Φmm)28.6
  • カートリッジコウカンパッド Ruler(ルーラー)

    カートリッジコウカンパッド

    Ruler(ルーラー)
    798税込878
    1個
    3日以内出荷
  • シートクランプレバーシキ 31.8mm Ruler(ルーラー)

    シートクランプレバーシキ 31.8mm

    Ruler(ルーラー)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
  • シートクランプ 31.8mm Ruler(ルーラー)

    シートクランプ 31.8mm

    Ruler(ルーラー)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    ブラック

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品