絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 自転車部品

12,649件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm ARISUN

    インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm

    ARISUN
    599税込659
    1個
    23日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    用途チューブ厚:0.9mm。適合サイズ:700×18~25C。バルブ長:60mm。重量:115g長さ(mm)バルブ:60サイズ700×18~25c
  • Y0TV98010 ST-U6030 ネームプレートL/コテイネジ(ヒダリヨウ) SHIMANO(シマノ)

    Y0TV98010 ST-U6030 ネームプレートL/コテイネジ(ヒダリヨウ)

    SHIMANO(シマノ)
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    左用
    用途1900/1/0
  • IOTSP41SET10 ロード オプティスリック シフトケーブルセット ホワイト SHIMANO(シマノ)

    IOTSP41SET10 ロード オプティスリック シフトケーブルセット ホワイト

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    用途OPTISLICK シフトケーブルセット [ホワイト]
  • IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック SHIMANO(シマノ)

    IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレススチール SIS-SP40アウターキャップ(4個)SIS-SP40シールドアウターキャップ(1個)OT-SP41シールドアウターキャップ(リアディレーラー用)(1個)インナーエンドキャップ(2個)
  • IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック SHIMANO(シマノ)

    IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレススチール シールドアウターキャップ、プラスチック(9個)シールドアウターキャップノーズ(1個)ラバーシールド(1個)インナーエンドキャップ(2個)
  • IBCMTBBOX02 Mシステム ブレーキアウター 外箱入リ 40m ブラック SHIMANO(シマノ)

    IBCMTBBOX02 Mシステム ブレーキアウター 外箱入リ 40m ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    用途Mシステム 40 m 外箱入り [ブラック]
  • ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm SHIMANO(シマノ)

    ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm
    用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
  • テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED MAGICSHINE

    テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED

    MAGICSHINE
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷
    用途最大ルーメン: 30LM。最大照射:800m。最大ランタイム:87時間。バッテリー容量:3.7V 330mAh。充電器:USB-C。自動調光対応。低電力モード:サポート。 防水:IPX6。充電時間:2時間(5V/1A)。バッテリー電源:3.7V 330mAh。重さ:18g(バッテリーを含む)。寸法:40×14×23.5mm。本体材質:プラスチック。取り付けシステム:Oリングマウント
  • SIS-SP41 シフトアウターロールタイプ 50m SHIMANO(シマノ)

    SIS-SP41 シフトアウターロールタイプ 50m

    SHIMANO(シマノ)
    6,898税込7,588
    1ロール
    欠品中
    50mロール巻きのシフトアウターケーブル
    用途シフト用ブラック長さ(m)50
  • ROAD OPTISLICK SHIFT CABLE SET BLACK SHIMANO(シマノ)

    ROAD OPTISLICK SHIFT CABLE SET BLACK

    SHIMANO(シマノ)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    インナーケーブル:Φ1.2 mm x 2100 mm (1本)Φ1.2 mm x 1800 mm (1本) アウターケーシング:OT-SP41 1700mm STI用ショートノーズ付アウターキャップ2個 SIS-SP40 アウターキャップ (3 個) SIS-SP40 シールドアウターキャップ (1 個) インナーエンドキャップ(2 個)
    用途ロードバイク用のオプティスリックのシフトケーブルセットブラック
  • MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入) SHIMANO(シマノ)

    MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個(100本)
    欠品中
    スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り
    材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
  • SLR ブレーキアウターBOX 40m BK SHIMANO(シマノ)

    SLR ブレーキアウターBOX 40m BK

    SHIMANO(シマノ)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    ブレーキアウターのワークショップ向け Φ5mm×40m
    ブラック
  • 静音ミニ電動ポンプ サギサカ(SAGISAKA)

    静音ミニ電動ポンプ

    サギサカ(SAGISAKA)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    マンション、駐輪場、住宅街で使用しても気にならない、静音モデル。注入時にうるさくない、静音ポンプ:約63db(本体から1mで計測)。正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)。持ち運びに便利、片手にすっぽり入るコンパクトサイズ。本体重量270gの軽量。注入に便利な30cmロングホース付き。暗い場所でも入れやすいLEDライト付き
    用途自転車用電動空気入れ仕様●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1ブラック質量(g)270タイプ英米仏対応定格電圧(V)7.2圧力最大空気圧:140psi最大圧力(bar)空気圧:9.7充電時間(時間)3ホース長さ(cm)30バッテリー容量(mAh)1100エア流量(L/min)12
  • 軽量リヤバスケット RB-018 OGK技研

    軽量リヤバスケット RB-018

    OGK技研
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    新スタンダードリヤバスケット。後用カゴ
    用途OGK技研製自転車用スタンダード後ろバスケットブラック容量(L)27最大積載量(kg)15内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)250外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)480
  • チューブ 22×1.5/2.125 SHINKO(シンコータイヤ)

    チューブ 22×1.5/2.125

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ。ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです
    用途自転車用交換チューブ長さ(mm)バルブ:48ブラックサイズ22×1.5/2.125バルブ形式英式
  • チューブ 24×1.5/2.125 SHINKO(シンコータイヤ)

    チューブ 24×1.5/2.125

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ。ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです
    用途自転車用交換チューブ長さ(mm)バルブ:48ブラックサイズ24×1.5/2.125バルブ形式英式
  • 樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG

    樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応

    CAPTAIN STAG
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
    材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PPブラック質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×680最高圧力(能力値)10BAR、1000kPa、145PSIホース長さ(cm)70
  • LEDバスケットライト 210 前用 CAPTAIN STAG

    LEDバスケットライト 210 前用

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    バスケットの前面や底面に取り付けたり、テーブルの上に置く、フックに引っ掛けることもできます。簡単に着脱可能です
    材質本体:ABS ・鉄・PMMA・合成ゴム、金具:鉄・ナイロンブラック質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×69(本体のみ)光源LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)点滅連続40時間明るさ約230カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(ワイヤー)(外径)約8まで連続点灯時間(時間)30
  • DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm GALFER(ガルファー)

    DB111FLWCL DISC SHARK ROAD (センターロック) 140/1.8mm

    GALFER(ガルファー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途ローター径:140 mm。重量:91 gr.。厚み: 1.8 mm。用途:ROAD / GRAVEL。仕様:Not compatible with Fulcrum AFS System。Type : TWO-PIECE DISC SHARK。system : CENTER-LOCK
  • DB102WCLF DISC WAVE ロード/グラベル(センターロック)フルクラム 160 GALFER(ガルファー)

    DB102WCLF DISC WAVE ロード/グラベル(センターロック)フルクラム 160

    GALFER(ガルファー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途Φ:160 mm。重量:98 gr.。1.8 mm.。ROAD/GRAVEL。Only for Fulcrum AFS System。Type :FIXED DISC WAVE。system :CENTER-LOCK
  • EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S SHIMANO(シマノ)

    EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S

    SHIMANO(シマノ)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション
    用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
  • タチリ 90型KK 足楽 NEO BUSINESS IRC

    タチリ 90型KK 足楽 NEO BUSINESS

    IRC
    7,998税込8,798
    1ペア
    8日以内出荷
    対荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに、荷重を多く積んで走る機会が多い「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。※電動アシスト車だけではなく、シティーサイクルにもお使い頂けます。業務用でお使いの方。とくに積載を多くされる方
    ビードスチール空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300
  • 超ワイド踏ん張るスタンド 昭和インダストリーズ

    超ワイド踏ん張るスタンド

    昭和インダストリーズ
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。超ワイド設計で倒れにくさを実現 強風や傾斜地でも倒れにくい設計です。スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機能付
    用途適合:正爪用両立スタンド/内装変速機・変速機なし用。素材:スチール。原産国:中国サイズ20
  • MA60C-4LN スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKI

    MA60C-4LN スレッドヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    スレッドヘッド
    用途スレッドヘッドセットCPサイズ1"(JIS)質量(g)149スタックハイト(mm)37.4(上27.2 下10.2)
  • MX320 スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKI

    MX320 スレッドヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ジュラルミンアルミボディーを採用し、ベアリングは上下サイズ違いのカートリッジにより軽量且つ強靭
    用途スレッドヘッドセットサイズ32.7/26.4質量(g)102スタックハイト(mm)36.7(上24.7 下12.0)
  • NGS-007 L&H ラバーグリップ NOGUCHI

    NGS-007 L&H ラバーグリップ

    NOGUCHI
    899税込989
    1ペア
    8日以内出荷
    手のひらを広く支えることでロングライドをサポート。 ブッシュオンタイプのグリップ。
    仕様L/Hブラック
  • NGS-001グリップ ロックオンタイプ NOGUCHI

    NGS-001グリップ ロックオンタイプ

    NOGUCHI
    1,798税込1,978
    1ペア
    8日以内出荷
    シフト、ブレーキの操作はしやすく手のひらは厚みのあるクッション性の良いグリップ
    ブルー固定方法両側ロックオンタイプ
  • 自転車バーエンド ベル 7171000500 ROCKBROS(ロックブロス)

    自転車バーエンド ベル 7171000500

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルと一体化する、新発想のバーエンドベル。
    用途グリップエンドにスマートに収まる革新的なバーエンドベルが新登場。22.2mm径のドロップハンドルに対応し、省スペースで見た目も機能性もスッキリ。走行中も邪魔にならず、自然な操作性を実現します。小指で軽くタッチするだけで鳴らせるスマートレバーを採用し、最大80dBのクリアな音色を発信。左右どちらにも取り付け可能なのでライディングスタイルに合わせて自由にセットできます。素材には銅合金・アルミ合金・ステンレスを使用した高耐久ボディを採用し、雨やサビにも強いタフな設計。内側から固定する拡張プラグはPP素材で長時間使用でも緩みにくく、安心して使える仕上がりです。ハンドルの美しさを損なわない、ミニマルで機能的な新世代ベルです。材質銅合金+アルミニウム+プラスチック高さ(mm)【拡張プラグ部分】約30質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)30~48×64音量最大80dB適合径(Φmm)【マウント】22.2(ドロップハンドル向け)
  • LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応 オーム電機

    LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。
    付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32点灯方法点灯/点滅
  • サイクリング用品 メタルバーエンド CAP (1ペア) CINELLI

    サイクリング用品 メタルバーエンド CAP (1ペア)

    CINELLI
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。クラシックな「CinelliMilano」バーエンドキャップが復刻。シルバー、ブルー、ゴールド、レッド、パープル、グリーン、オレンジ、ブラックの8つのカラーバリエーション。アルマイト処理され樹脂製バーエンドキャップです。バーテープやバイク、ウェアとのコーディネイトを楽しめます。
    素材樹脂製 メタル加工入数(個)2
  • サイクリング用品 バーテープ バブルリボン CINELLI

    サイクリング用品 バーテープ バブルリボン

    CINELLI
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。柔らかい気密パッド入りマイクロ球体は、汗吸収と快適さを向上させます。取り外し可能な特殊な粘着テープ。
  • サイクリング用品 バーテープ ジェルリボン CINELLI

    サイクリング用品 バーテープ ジェルリボン

    CINELLI
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。快適性の高い衝撃吸収性を持つげるコルクテープは、より安全で、弾力性が増しました。粘着性があり、巻きつけやすいインナーゲル。 。60度までの熱に耐え、とても弾力性があり、引き裂けず、驚くほどに柔らかく、衝撃を吸収します。 。付属:エンドプラグ
  • サイクリング用品 バーテープ MIKE GIANT VELVET CINELLI

    サイクリング用品 バーテープ MIKE GIANT VELVET

    CINELLI
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。ヴィンテージ・タトゥーのシンボルであるマイクジャイアントデザインのバーテープ。キャップやボトルケージなど、同シリーズのアクセサリーとセットアップも可能です。しっとりとした質感で快適なグリップ感と適度なクッション性。更なる衝撃吸収性を求める場合はCinelliAVSジェル(別売り)の併用がお勧めです。
  • クリート KEO GRIP グレイ 4.5° LOOK

    クリート KEO GRIP グレイ 4.5°

    LOOK
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。LOOK社は1951年からブルゴーニュ地方で、フランスのエスプリを失わず、飽くなき努力を繰り返してきました。追い求めているのは、自由、スピード、喜びを体現するサイクリングです。
    用途ロード付属品5×9mmのネジ6本、ワッシャー6枚質量(g)68縦(mm)9横(mm)4
  • スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1 VISION

    スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1

    VISION
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。FSAのSMR(Smart Cable Routing)システムは、様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応し、インテグレーテッド・セミインテグレーテッドのどちらのケーブルルーティングにも対応します。Smart Cable Routing (SMR)。AL6061アルミを3D鍛造&CNC加工。アルミ製フェースプレート。クロモリ製金具。-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm。Φ31.8mmのハンドルバーに対応。クランプ部分の高さ33.5mm。1-1/8”のステアリングコラムに対応
    ブラックタイプステム分野ロード、 グラベル
  • アクセサリ HUTアクセサリ PROTECTエアMAX 120ml Hutchinson

    アクセサリ HUTアクセサリ PROTECTエアMAX 120ml

    Hutchinson
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。プロテクトマックスはロードチューブレスだけでなく、MTBのタイヤにも使用することができるラテックス・シーラントです。チューブレスレディタイヤには必須です。パンクが発生した場合、シーラントは穴を埋め(3mmまで)ます。
    用途MTB / ROADセット内容Latex-based protective liquid that coagulates on contact with air容量(mL)120
  • チューブ HUTチューブ スタンダード 700x20-25 60仏 Hutchinson

    チューブ HUTチューブ スタンダード 700x20-25 60仏

    Hutchinson
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?高品質のブチルを0.7ミリメートルの厚さ仕上げ、空気圧を長時間保ちます。?エアーライトテクノロジーは、軽量化に大きく寄与します。?最大の軽量性と高性能を求めるサイクリスト向け。?主に競技用インナーチューブ。
    長さ(mm)バルブ:60サイズ700×20-25バルブ仏式
  • チューブ HUTチューブ スタンダード 29x1.90-2.35 48米 Hutchinson

    チューブ HUTチューブ スタンダード 29x1.90-2.35 48米

    Hutchinson
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ29×1.90-2.35バルブ米式
  • チューブ HUTチューブ 24x1.70-2.35 40米 2本セット Hutchinson

    チューブ HUTチューブ 24x1.70-2.35 40米 2本セット

    Hutchinson
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。マウンテンバイクやシティ/トレッキングに最適なチューブ 2本セット
    サイズ24×1.70-2.35バルブ米式
  • チューブ HUTチューブ スタンダード 27.5x1.70-2.35 48仏 Hutchinson

    チューブ HUTチューブ スタンダード 27.5x1.70-2.35 48仏

    Hutchinson
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ27.5×1.70-2.35バルブ仏式

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品