絞り込み
ハネ径(cm)
  • 43.5
  • 9(7)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 15(25)
  • 18(24)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 22.5(3)
  • 23(4)
  • 23.5(4)
  • 25(3)
  • 30(54)
  • 35(9)
  • 40(8)
  • 44(9)
  • 45(53)
  • 50(7)
  • 60(8)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(3)
ハネ枚数
  • 4(3)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • TEKNOS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)アズワン品番64-8929-19
eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)eco 工業扇 キャスター型 開放型PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
消費電力を約51%低減同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5
43.5cm スタント工業扇風機 TEKNOS43.5cm スタント工業扇風機TEKNOS
9,880税込10,868
1台
5日以内出荷
43.5cm工業扇風機 プラック・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍・ダイヤル操作で、とても簡単。・スタイリッシュな黒色タイプ
ブラック消費電力(W)50/60(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)43.5羽根枚数4本体質量(kg)4.5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1100~1400スタンド折りたたみ式
eco工場扇 三脚型折りたたみ式 日本緑十字社eco工場扇 三脚型折りたたみ式日本緑十字社
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。トラスコ品番664-2830材質羽根:PP電圧(V)100モータータイプ開放型ハネ径(cm)43.5電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)63/82設置方式三脚型電源プラグアースクリップ付き本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/2791時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品