絞り込み
機能
  • 機能上下角度調整(1)
ブランド
  • ナカトミ
  • モノタロウ(1)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](16)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 日動工業(7)
  • J&S(6)
  • スイデン(5)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
  • スーパー工業(5)
  • エスコ(2)
  • 三和製作所(2)
  • ダイキン工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 日本無機(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日立(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要ナカトミ(14件のレビュー)
74,800税込82,280
1台
翌々日出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。電源(AC V)単相100(50/60Hz)風量3段階(弱・中・強)
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用ナカトミ(8件のレビュー)
58,900税込64,790
1台
翌々日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付き ナカトミ移動式エアコン(冷暖房兼用) キャスター付きナカトミ(1件のレビュー)
54,900税込60,390
1台
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します【送風モード】風量3段階調整可能【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71質量(kg)28消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)冷媒R410A冷媒封入量(g)350騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%電源コード(m)2付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1保証期間1年ホワイト排熱ダクト有無付属
スポットエアコン 自動首振り ナカトミスポットエアコン 自動首振りナカトミ
94,800税込104,280
1台
翌々日出荷
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できますキャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1材質スチール・樹脂質量(kg)37電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振りタンク容量(L)4コード長さ(m)電源:約2定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)首振あり騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5冷媒HFCR32(封入量:287g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
ドレンレススポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32) ナカトミドレンレススポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32)ナカトミ
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
ノンドレン構造採用の為、排水作業が不要です。環境に配慮した冷媒R32(GWP値675)を採用しました。
用途作業弁場に。質量(kg)37電源単相100Vタンク容量(L)4本体寸法(mm)400×430×845モーター全閉式電源コード(m)2.3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8送風口数1冷媒HFC R32(封入量:287g)圧縮機全閉ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)首振り騒音値(dB)(50/60Hz)65/66消費電力(kW)(50/60Hz)0.950/1.140排熱ダクト有無あり
スポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32) ナカトミスポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32)ナカトミ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP値675)を採用しました。1口タイプ・首振りあり
用途作業弁場に。質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(mm)400×430×845モーター全閉式電源コード(m)2.3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.6送風口数1冷媒HFC R32(封入量:287g)圧縮機全閉ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)首振り騒音値(dB)(50/60Hz)65/66消費電力(kW)(50/60Hz)0.970/1.185排熱ダクト有無あり
スポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミスポットクーラー(三相200V・首振付)ナカトミ
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。三相200Vで電気代が節約できます。
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本材質スチール・樹脂質量(kg)40備考【PL保険】1年電源(V)三相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【冷風】50Hz:強1070、弱1035/60Hz:強1370、弱1320スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)【冷風】50Hz:強3.5、弱3.5/60Hz:強4.0、弱4.0電源コード(m)付属無し騒音値(dB)50Hz:強65、弱60/60Hz:強66、弱60保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量:290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.2/60Hz:強2.6本体寸法(cm)幅40×奥行43×高84.5
移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付き ナカトミ移動式エアコン 最大10畳まで対応(冷房専用) 排熱ダクト・窓パネル付きナカトミ
66,998税込73,698
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます冷風モード:16-32度設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します送風モード:風量3段階調整可能便利な入/切タイマー(1時間から24時間)キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1質量(kg)28電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0消費電力(W)(50/60Hz)880/1010騒音値(dB)55/56保証期間1年間使用環境温度(℃)16~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2冷媒R410A冷媒封入量(g)365コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)除湿能力(L/日)約27/34排熱ダクト有無あり
ミストファン ナカトミミストファンナカトミ
62,980税込69,278
1台
欠品中
熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止センサー付きです。上方向最大65°に向けることができます。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブの取り付けは簡単なマグネット式です。
仕様PL保険:加入付属品水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂など質量(kg)ファン本体:約11/ミストタンクキット:約8.3電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)163/183(強)タンク容量(L)25(満タン)コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ファン本体:117×97×143~157/ミストタンクキット:40×44×58.5噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5色(本体)アイボリー(羽根:緑)ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)2
台車式ミストファン ナカトミ台車式ミストファンナカトミ
85,980税込94,578
1台
欠品中
熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブのセットの取付は簡単なマグネット式です。タンク一体型のハンドル付で、移動も楽々です。上方向最大65°に向けることができます。
仕様PL保険:加入付属品タンク清掃用具×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂質量(kg)29電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)162/183(強)タンク容量(L)50コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7色(本体)アイボリー/黄色(羽根:緑)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)51×98.5×131~145ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)4
60cm DC首振りサーキュレーター ナカトミ60cm DC首振りサーキュレーターナカトミ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
直進性のあるサーキュレーター送風で到達距離は約20mです。心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。左右自動首振り90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)約30電流(A)2.6電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190風量(m3/min)200対応PL保険:加入寸法(cm)幅79×奥行53×高さ100騒音値(dB)74首振角度(°)自動:約90風速(m/min)290保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5mファン60cmアルミ3枚羽根上下角度調整約140(上向き約90・下向き約50
スポットクーラー(三相200V・首振無) ナカトミスポットクーラー(三相200V・首振無)ナカトミ
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本材質スチール・樹脂質量(kg)39.5備考【PL保険】1年電源(V)三相交流100(50/60Hz)消費電力(W)【冷風】50Hz:強1070、弱1035/60Hz:強1370、弱1320スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)【冷風】50Hz:強3.5、弱3.5/60Hz:強4.0、弱4.0電源コード(m)付属無し騒音値(dB)50Hz:強65、弱60/60Hz:強66、弱60保証期間1年間使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量:290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz:強2.2/60Hz:強2.6本体寸法(cm)幅40×奥行43×高84.5

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品