絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- YAMAZEN(山善)(167)
- ダイニチ工業(136)
- サンポット(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
- アイリスオーヤマ(89)
- オーティ・マットー(70)
- 静岡製機(68)
- ダイケン(61)
- TEKNOS(57)
- アール(57)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- スイデン(43)
- トヨトミ(38)
- ユーザー(38)
- 萩原(34)
- オンダ製作所(32)
- ファミリー・ライフ(32)
- ライフオンプロダクツ(29)
- ホンマ製作所(28)
- ブランドをもっと見る
特価

パワーヒーター熱風式直火型MPH
MEIHO(ワキタ)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形種類熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3材質(タンク)鉄使用周囲温度(℃)-20~40材質(ハンドル)鉄材質(外筒)鉄
パワーヒーター用ガードフェンス
MEIHO(ワキタ)¥34,900税込¥38,3901台翌日出荷MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
小型除雪機
MEIHO(ワキタ)¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)。レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375
パワーヒーター用ミラーシート
MEIHO(ワキタ)¥11,980税込¥13,1781枚翌日出荷MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。用途ミラーシート兼用収納カバー。トラスコ品番556-2851材質オックスフォード質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
遠赤外線ヒーター
MEIHO(ワキタ)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193セット内容ヒーター本体×1、上部ケージ×1、下部ケージ×1、サイドケージ×2、サポート×1、ハンドル×1、ボルト(M6×25)×9、ナット(M6)×9、ボルト(M6×30)×2、ねじ(M4×20)×2、ねじ(M4×12)×2材質鉄(本体・フレーム)、炭素化合物(発熱部)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329安全装置転倒時自動遮断機能電源コード(m)1.8ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行404本体寸法(mm)高さ329保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-15~30本体寸法(mm)幅708出力切替2段階首振りなし防水保護等級IPX4消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.21時間あたりの電気代目安(円)約19(600W)、約37(1200)