絞り込み
ブランド
  • DENSO(デンソー)
  • YAMAZEN(山善)(167)
  • ダイニチ工業(136)
  • サンポット(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](103)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • オーティ・マットー(70)
  • 静岡製機(68)
  • ダイケン(61)
  • TEKNOS(57)
  • アール(57)
  • スイデン(43)
  • トヨトミ(38)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ユーザー(38)
  • 萩原(34)
  • オンダ製作所(32)
  • ファミリー・ライフ(32)
  • ライフオンプロダクツ(29)
  • ホンマ製作所(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射電源コード(m)5機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
    タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF電源コード(m)3機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応切タイマー最長60分
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
  • 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター

    DENSO(デンソー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
    タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ) DENSO(デンソー)

    遠赤外線ヒーター(天吊りタイプ)

    DENSO(デンソー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
    用途床に置くスペースのない場所。連数天吊1連本体寸法(mm)奥行170プラグなし発熱体シーズヒーター電源コードなし出力切替なし首振りなし

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

暖房用品