107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤチャック 自転車用 TRUSCO

    タイヤチャック 自転車用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。
    適合自転車用トラスコ品番352-3420材質本体:真鍮全長(mm)64質量(g)62最高使用圧力1MPa接続方式ホースニップル式ホース取付口7.9mm
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH
    829税込912
    1個
    9日以内出荷
    用途自転車用材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)64質量(g)62タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1接続方式ホース直結エアー接続口Φ7.9
  • 十川 ポンプホース 長尺 (2本入) 十川産業

    十川 ポンプホース 長尺 (2本入)

    十川産業
    2,598税込2,858
    1袋(2本)
    5日以内出荷
  • Oリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMC

    Oリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用

    TMC
    83税込91
    1個
    4日以内出荷
    適合タイヤバルブ仏式用
  • AM-BLK23-SH ホース用ワンタッチソケット Φ11mmホース対応 TMC

    AM-BLK23-SH ホース用ワンタッチソケット Φ11mmホース対応

    TMC
    1,198税込1,318
    1個
    31日以内出荷
    ホースに取り付けられるワンタッチソケット
    用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ホース口径:Φ11mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズΦ11mmホース対応最高使用圧力(MPa)1.5
  • AM-BLK23-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 8.5×12.5mm用 TMC

    AM-BLK23-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 8.5×12.5mm用

    TMC
    1,198税込1,318
    1個
    31日以内出荷
    ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
    用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ウレタンホースサイズ:内径Φ8.5mm×外径Φ12.5mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズ8.5×12.5mm用最高使用圧力(MPa)1.5
  • AM-BLK22-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 内径6.5×外径10mm用 TMC

    AM-BLK22-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 内径6.5×外径10mm用

    TMC
    1,198税込1,318
    1個
    31日以内出荷
    ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
    用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ウレタンホースサイズ:内径Φ6.5mm×外径Φ10mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズ内径6.5×外径10mm用最高使用圧力(MPa)1.5
  • AM-BLK22-SH ホース用ワンタッチソケット Φ9mmホース対応 TMC

    AM-BLK22-SH ホース用ワンタッチソケット Φ9mmホース対応

    TMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ホースに取り付けられるワンタッチソケット
    用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ホース口径:Φ9mm。最高使用圧力:1.5MPaサイズΦ9mmホース対応最高使用圧力(MPa)1.5
  • AM-5002-P エアーチャック自動車・自転車用 ソケット対応 TMC

    AM-5002-P エアーチャック自動車・自転車用 ソケット対応

    TMC
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ソケット対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
    用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
  • AM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応 TMC

    AM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応

    TMC
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
    用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
  • 92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ マルニ(マルニ工業)

    92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ

    マルニ(マルニ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します。一つで英式・米式・仏式バルブに対応
    用途最高使用圧力:1.0Mpa。常用使用圧力:0.1~0.7Mpa。材質:亜鉛合金・スチール。質量:約75g
  • 92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ マルニ(マルニ工業)

    92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ

    マルニ(マルニ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します。一つで英式・米式・仏式バルブに対応
    用途最高使用圧力:1.0Mpa。常用使用圧力:0.1~0.7Mpa。材質:亜鉛合金・スチール。質量:約100g
  • レバー式口金トンボ付ホース 松洋

    レバー式口金トンボ付ホース

    松洋
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    英・米式バルブ用口金。仏式バルブには対応していません。布ホース
    アズワン品番64-9554-51
  • トンボ口金ホース 松洋

    トンボ口金ホース

    松洋
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-9554-50
  • トンボ口金 松洋

    トンボ口金

    松洋
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-9554-46
  • 兼用トンボ口金 松洋

    兼用トンボ口金

    松洋
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番64-9554-45
  • スペア Oリング Panaracer(パナレーサー)

    スペア Oリング

    Panaracer(パナレーサー)
    90税込99
    1本
    8日以内出荷
    シンクロエクステンダー用の補修用Oリング
  • 楽々ポンプ(プラ)後期型用Oリング Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ(プラ)後期型用Oリング

    Panaracer(パナレーサー)
    67税込74
    1個
    8日以内出荷
    楽々ポンプシリーズ専用(後期型用)O-リング
    内径(Φmm)25.7
  • 楽々ポンプシリーズ共通 口金 Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプシリーズ共通 口金

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    米式口金(仏式バルブアダプター無し)
    適合タイヤバルブ米式
  • バルブ変換アダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)

    バルブ変換アダプター 仏式→英式

    Panaracer(パナレーサー)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • 特注ホース BFP-04AGA3-W用 Panaracer(パナレーサー)

    特注ホース BFP-04AGA3-W用

    Panaracer(パナレーサー)
    14,980税込16,478
    1本(100m)
    8日以内出荷
  • 可変式ポンプ口金 Panaracer(パナレーサー)

    可変式ポンプ口金

    Panaracer(パナレーサー)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
    適合タイヤバルブ米・仏
  • 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式) 川端金型製作所

    簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)

    川端金型製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ 完全固定で不意の離脱を防止するネジ式(PF1/4オネジ)カプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
    接続方式ネジ式
  • 簡単エアーチャック ツインヘッド(ホース一式セット) 川端金型製作所

    簡単エアーチャック ツインヘッド(ホース一式セット)

    川端金型製作所
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    2メートルのポリウレタンホースを組付けたツインヘッドタイプの英式バルブ専用エアーチャック エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で作業効率アップ カプラは両側ともスムーズな回転でホースのねじれを防ぐより戻し回転(ロータリー)機構搭載 ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ ホースとカプラの接続部にガードワイヤー付き 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
    接続方式ワンタッチカプラー対応英式/英式ホース長さ(m)2
  • 簡単エアーチャック ツインヘッド(プラグ式) 川端金型製作所

    簡単エアーチャック ツインヘッド(プラグ式)

    川端金型製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
    接続方式プラグ式
  • 簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式) リンエイ

    簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式)

    リンエイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    リンエイがOGK技研とコラボしたオリジナルカラー数量限定モデル やわらかい曲線のカジュアルなデザインにスポーティな装いも漂う「RBC-015DX」をさらに際立たせる”白/黒”を基調とした「モノトーン」仕様 モノトーンカラーはユーザーからの要望も多く、ママはもちろん、パパが使ってもかっこいい家族みんなが笑顔になるカラーリング 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用 側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全 ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド 2段階に調整可能なアジャスタブルステップ SG規格合格品
    質量(kg)3.6身長(cm)身長115cm以下接続方式ネジ式適応体重(kg)体重21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
  • 簡単エアーチャック 3mホース付き(プラグ式) リンエイ

    簡単エアーチャック 3mホース付き(プラグ式)

    リンエイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Machのハイグレードホースとプラグ式簡単エアーチャックをMachの高品質カプラで組付けたリンエイオリジナルセット エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で充填作業の効率をアップ ホースはMachの常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「スーパースムージーホース」を採用 カプラは高品質のMachブランドで揃え、両側ともベアリング入りのより戻し回転機構搭載でホースのねじれを防止、さらにエアーチャックの接続には、取り付けが簡単なワンタッチ機構と不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載したソケットタイプカプラを採用 両側にホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き エアーチャックの反対側はソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
    接続方式プラグ式ホース長さ(m)3

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

空気入れアクセサリー