143件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
  • SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR046 オフロードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
  • DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING SR046

    SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
    色黒
  • SR089 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR089 MTBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
    サイズ26×1.95ETRTO規格50-559
  • SR064 MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR064 MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
    長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
  • SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR056 CTB・MTB・ATBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える
    色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプH/E
  • MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    7日以内出荷
    センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    色黒サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559
  • DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING700(SPEEDCROSS)

    SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    7日以内出荷
    オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
  • DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING700(CROSTREET)

    SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
    色黒
  • MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用スリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(63件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
    色黒サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559
  • SR141 スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR141 スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    9日以内出荷
    大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。 L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。
    サイズ28×1.1/2ETRTO規格40-635
  • 自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ)

    自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75 スリックタイヤ SR-076

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
    用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.75 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.75 H/EETRTO規格47-406
  • Tガードプラス タイヤ Panaracer(パナレーサー)

    Tガードプラス タイヤ

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷
  • SR173 ファットタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR173 ファットタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    実用車に最適なラグパターンタイヤ 大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
    サイズ20×2.125
  • タイヤ ROMERO Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ ROMERO

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    耐パンク性能を強化したDHやエンデューロレースに最適なオールコンディション用タイヤ。
    仕様TLC色黒/黒アンチフラットプラス
  • ミブロ 24 IRC

    ミブロ 24

    IRC
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    ・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード
    用途MTB(ジュニア用)色ブラックサイズHE 24×2.10質量(g)530タイプHE
  • MTB用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
    色黒サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
  • SR024 27.5×1.95 ブラック  H/E 電動アシスト車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
    その他【ETRTO】50-584色ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
  • 自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ)

    自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
    用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本色ホワイト×ホワイトサイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
  • SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,388税込¥2,627
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤ。センターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
    色ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75
  • 自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N CST×ミリオン

    自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1020N

    CST×ミリオン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    9日以内出荷
    街乗り用ジュニアマウンテン。
    色黒/黒サイズ24×1.75タイプCTB包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1020N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格47-507
  • セミスリックタイヤ サギサカ(SAGISAKA)

    セミスリックタイヤ

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥3,898税込¥4,288
    1巻
    4日以内出荷
    スタンダードなセミスリックタイヤです。
    色ブラックタイプH/E
  • THICKSLICK COMP (シックスリック) WTB(ダブルティービー)

    THICKSLICK COMP (シックスリック)

    WTB(ダブルティービー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    7日以内出荷
    <コンディション> Dry to Wet <テクノロジー> Puncture protection 2 × rubber
    用途アーバン、フリースタイルケーシングDurableビードWire
  • SR081 MTBタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR081 MTBタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    オフロード走行で優れたグリップを発揮するMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、 オフ路面で強力なグリップを発揮します。
    サイズ26×2.00ETRTO規格54-559
  • チューブレスコンバーチブルタイヤ ALBIT Panaracer(パナレーサー)

    チューブレスコンバーチブルタイヤ ALBIT

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    8日以内出荷
    色黒/黒サイズ700×33c
  • タイヤ ALISO Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ ALISO

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    8日以内出荷
    耐パンク性能を強化したDHやエンデューロレースに最適なソフト&ルーズコンディション用タイヤ。
    仕様TLC色黒/黒アンチフラットプラス
  • CG-CX Panaracer(パナレーサー)

    CG-CX

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    8日以内出荷
    走りが軽く、グリップ性能にも優れるCGトレッドパタ-ンを採用したシクロクロスタイヤ。
    サイズ700×32C質量(g)300推奨内圧(kPa)200-500ビードアラミドETRTO規格32-622
  • コンフィ Panaracer(パナレーサー)

    コンフィ

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
    ビードアラミド
  • タイヤ1本巻ATB用 CAPTAIN STAG

    タイヤ1本巻ATB用

    CAPTAIN STAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
    材質合成ゴム
  • TERRENO T10 HARDPACK Vittoria

    TERRENO T10 HARDPACK

    Vittoria
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    7日以内出荷
    Terreno T10は、舗装路や締まったグラベルをメインに走るライダーのための一品。時折現れる荒れた路面にも対応できる安心感を備え、効率性と信頼性を両立します。イベントのミックスセクションや高速ロングライドでも、T10はその性能を遺憾なく発揮します。
    用途TUBE/TLR対応ケーシングTPI:100
  • ロードタイヤHUTインテンシブ2 ホワイトe700x23 FB Hutchinson

    ロードタイヤHUTインテンシブ2 ホワイトe700x23 FB

    Hutchinson
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。
    仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FBサイズ700×23商品番号PV523841TPI66ライン色ホワイトテクノロジーTube Type
  • ロードタイヤHUTインテンシブ2 DEVILS 700x23 FB Hutchinson

    ロードタイヤHUTインテンシブ2 DEVILS 700x23 FB

    Hutchinson
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。
    仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FB色ブラックサイズ700×23商品番号PV525301TPI66テクノロジーTube Type
  • ロードタイヤHUT インテンシブ2 レッドe700x23 FB Hutchinson

    ロードタイヤHUT インテンシブ2 レッドe700x23 FB

    Hutchinson
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。効率的で耐摩耗性に優れたデュアルコンパウンドのトレッドを備えた、全天候型条件向けに設計されたクリンチャータイヤ。耐久性、快適性、安全性を考慮して設計されています。ポリアミド製の耐パンクケース補強により、パンクに対する耐性が非常に高くなっています。ハードスキン補強により、サイドウォールが切り傷や摩耗から保護されます。デュアルコンパウンドのトレッドにより、コーナリング時のグリップと、タイヤの上を走行する際の効率性が向上します。
    仕様●ETRTO:23-622●FB/WB:FBサイズ700×23商品番号PV523831TPI66ライン色レッドテクノロジーTube Type
  • ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x30 FB Hutchinson

    ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x30 FB

    Hutchinson
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造
    仕様●ETRTO:30-622●FB/WB:FBサイズ700×30コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
  • ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x28 FB Hutchinson

    ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x28 FB

    Hutchinson
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造
    仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
  • ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x25 FB Hutchinson

    ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x25 FB

    Hutchinson
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造
    仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FBサイズ700×25コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
  • ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF TAN 700x28 FB Hutchinson

    ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF TAN 700x28 FB

    Hutchinson
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造
    仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
  • ロードタイヤ HUT エキノクス2 RF ブラック 700x25 FB Hutchinson

    ロードタイヤ HUT エキノクス2 RF ブラック 700x25 FB

    Hutchinson
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。・信頼性と長寿命。・耐パンク性補強材の有無を選べます。・ダブルコンパウンドで、あらゆる天候下での耐久性とパフォーマンスを高めました。・あらゆる天候向きトレーニング用タイヤ。・トッププロチームもトレーニングに使用するコストパフォーマンスの高いタイヤ。用途:グランフォンド、長距離、トレーニング、サイクリング
    仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FBサイズ700×25コンパウンドモノコンパウンドTPI66材質(補強材)レインフォースド
  • ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x30 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x30

    Hutchinson
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。
    仕様●ETRTO:30-622●FB/WB:FBサイズ700×30コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
  • ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x28 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x28

    Hutchinson
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。
    仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
  • ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x25 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x25

    Hutchinson
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。
    仕様●ETRTO:25-622●FB/WB:FBサイズ700×25コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR

『自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ストリート/オフロード