絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
- AVEDIO(エヴァディオ)(10)
- CAPTAIN STAG(5)
- DEDA ELEMENTI(6)
- DIA-COMPE(3)
- DixnaCross(ディズナクロス)(9)
- FF-R(エフエフアール)(9)
- FORCE(3)
- FSA(16)
- grunge(グランジ)(8)
- ITM(3)
- NITTO(3)
- RITCHEY(11)
- Ruler(ルーラー)(4)
- runon(3)
- VISION(4)
- アサヒサイクル(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- ナカタニ金属工業(10)
- 中谷金属(3)
- ブランドをもっと見る
シートポスト/シートピン/シートクランプは、自転車に使用されるパーツのことです。シートポストは、サドルを支えるための支柱のことで、イギリスではシートピラーとも呼ばれています。シートポストの高さを調節することによって、サドルの高さを調節することが可能。支柱の外径や材質も様々で、シートポストの外径は、差し込み場所である立管の内径に対応させることが必要です。また、材質はニッケルクロムめっきやアルミ合金、チタン合金などがあります。
「寸法(Φmm)」から絞り込む

シートポスト 25.4×380mm ステンレス
ナカタニ金属工業¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷用途サイズ:Φ25.4×380mm。カラー:シルバー。材質:ステンレス寸法(mm)25.4×380色ステンレス
シートピン レバー式
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。用途サドルの固定・高さ調整用シートピン寸法(mm)60色CP
シートピラースペーサー
Tranz-X(トランズエックス)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から4日以内出荷シートポスト径調整用のスペーサーです。 2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。色シルバー質量(g)15
シートポスト 26.6×380mm ステンレス
ナカタニ金属工業¥939税込¥1,0331本4日以内出荷用途サイズ:Φ26.6×380mm。カラー:シルバー。材質:ステンレス寸法(mm)26.6×380色ステンレス
ポストシム
grunge(グランジ)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷シートポストサイズを広範囲に対応させるシム。 25.4用(26.4-28.0mm)適合25.4用(26.4-28.0mm)色シルバー
シートピン レバー付
サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。用途サドルの固定・高さ調整用シートピン寸法(mm)60色ブラック
シートピン 軽快車用
CAPTAIN STAG(7件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷軽快車のシートポストを固定するシートピンです材質鉄(PVCコーティング)寸法(mm)ボルトM8×55質量(g)80
シートポスト サスペンション付
CAPTAIN STAG(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷衝撃を吸収するサスペンション付のシートポストです。材質アルミニウム寸法(mm)径25.4×300質量(g)350
DI2シートポストバッテリーマウントV2
RITCHEY¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。適合シマノBT-DN110 & BT-DN300色BK質量(g)10
シートポスト 25.4×300mm ステンレス
ナカタニ金属工業¥879税込¥9671本4日以内出荷用途サイズ:Φ25.4×300mm。カラー:シルバー。材質:ステンレス寸法(mm)25.4×300色ステンレス
ポストカラー
grunge(グランジ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷27.2mmポストを30.9mmフレームに使用できる。種別30.9-27.2mm長さ(mm)90色ブラック質量(g)39
シートポストバッテリーアダプター for Di2
DEDA ELEMENTI¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から6日以内出荷デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。長さ(mm)70色ブラック質量(g)10
『サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- サドル
- シートポスト/シートピン/シートクランプ
自転車部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら