絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 121140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(Φmm)から絞り込む
  • スーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020) DEDA ELEMENTI

    スーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020)

    DEDA ELEMENTI
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
    材質UDフルカーボン長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:25質量(g)175(31.6mm)
  • ZERO 2 アルミシートポスト ブラック(SB21mm) DEDA ELEMENTI

    ZERO 2 アルミシートポスト ブラック(SB21mm)

    DEDA ELEMENTI
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    より上質なDEDAのデザインです。 M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。
    材質2014 3D鍛造アルミ長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:21質量(g)285(31.6mm)
  • Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm) DEDA ELEMENTI

    Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm)

    DEDA ELEMENTI
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。 すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。 シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。 ※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。
    材質3Dフォージド 7050アルミニウム長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:12質量(g)259(31.6mm)
  • スーパーゼロ カーボンシートポスト(2020) DEDA ELEMENTI

    スーパーゼロ カーボンシートポスト(2020)

    DEDA ELEMENTI
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
    材質UDフルカーボン長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:25質量(g)215(31.6mm)
  • KERO OFFSET20 ITM

    KERO OFFSET20

    ITM
    12,980税込14,278
    1本
    9日以内出荷
    6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
    材質(ポスト)カーボン、UDカーボンマットフィニッシュブラック/ブラック質量(g)272オフセット20mm
  • UNIKO ITM

    UNIKO

    ITM
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
    質量(g)204(±10)オフセット16mm
  • ALCOR80E ITM

    ALCOR80E

    ITM
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
    材質(ポスト)6061 アルミブラック/グレーオフセット25mm
  • GH Seat Post Clamp Q/R RIDEA

    GH Seat Post Clamp Q/R

    RIDEA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。
    材質7075アルミ合金質量(g)29寸法(Φmm)40
  • ALUMI SEAT POST 339 FF-R(エフエフアール)

    ALUMI SEAT POST 339

    FF-R(エフエフアール)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    アルマイト表面処理でアルミニウムの耐食性や耐摩耗性を向上させ、鮮やかなカラーを着色したシートポスト 小径車に最適な550mmのロングサイズ 先端に樹脂製の保護キャップを配置し、フォールディングバイクの折りたたみ時にシートポストや床への傷を防止
    付属品シートレールクランプボルト(50mm×2本、55mm×1本)材質アルミニウム寸法(mm)Φ33.9×550質量(g)305
  • TITAN SEAT POST B349 FF-R(エフエフアール)

    TITAN SEAT POST B349

    FF-R(エフエフアール)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    小径車にも最適な550mmのロングサイズ。軽量なチタニウム合金製
    材質チタニウム合金寸法(mm)Φ34.9×550
  • TITAN SEAT POST BR318 FF-R(エフエフアール)

    TITAN SEAT POST BR318

    FF-R(エフエフアール)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    小径車にも最適な550mmのロングサイズ。軽量なチタニウム合金製
    材質チタニウム合金寸法(mm)Φ31.8×550
  • フロントディレイラー クランプ FF-R(エフエフアール)

    フロントディレイラー クランプ

    FF-R(エフエフアール)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    材質鍛造アルミニウムシルバー質量(g)29
  • QR シートクランプ FF-R(エフエフアール)

    QR シートクランプ

    FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム高さ(mm)16
  • #6061AL シートポスト FF-R(エフエフアール)

    #6061AL シートポスト

    FF-R(エフエフアール)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質#6061アルミニウム長さ(mm)350オフセット17mm傾き角(°)-10~+20
  • サスペンションシートポスト EXA FORM

    サスペンションシートポスト

    EXA FORM(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    サスペンション機能付きシートポストです。
    質量(g)500素材Alloy 6061-T6
  • R シートクランプ PROMAX(プロマックス)

    R シートクランプ

    PROMAX(プロマックス)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット材質冷間鍛造アルミニウム高さ(mm)11
  • サドルポストシム FOGLIA

    サドルポストシム

    FOGLIA
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    用途シートポスト調整シム仕様変換サイズ(mmΦ):27.2→31.8材質アルミブラック
  • ハンドル形コントローラ IDEC(和泉電気)

    ハンドル形コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    65,980税込72,578
    1個
    61日以内出荷
  • ハンドル形コントローラ用ケーブル IDEC(和泉電気)

    ハンドル形コントローラ用ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1個
    61日以内出荷
    本体とハンドル形コントローラ(EW9Z-1ARH2、EW9Z-1ARH1)の接続用ケーブル
    ケーブル長(m)3
  • TITAN SEAT POST 318 Φ31.8mm×500mm FF-R(エフエフアール)

    TITAN SEAT POST 318 Φ31.8mm×500mm

    FF-R(エフエフアール)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質チタニウム合金寸法(mm)Φ31.8×500

サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります

  • サドル
  • シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートポスト/シートピン/シートクランプ