絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELITE(サイクル)(50)
- MINOURA(箕浦)(24)
- Zefal(15)
- プロファイルデザイン(15)
- FORCE(7)
- WILIER(ウィリエール)(6)
- FOGLIA(5)
- トーン(5)
- B.free(4)
- grunge(グランジ)(4)
- Bikeguy (バイクガイ)(3)
- ITM(3)
- DEDA ELEMENTI(3)
- EBON(3)
- BIANCHI(3)
- 大作商事(2)
- IBERA(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る

THボトルケージ
Veno¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷から6日以内出荷多様性のあるホールド力を発揮するケージ。信頼のミノウラ製 Venoオリジナルボトルケージ。魔法瓶タイプの保温系ボトルやペットボトルなど最大500mlレベルサイズまでをスライド可能なエラストマー製ガイドによってしっかりとホールドする便利なボトルケージ。本体は強靭なジュラルミン製で、ステンレスボディーのボトルなどにもキズをつけずに、スムーズに出し入れできるように前方アール部分には半透明のキズ防止のガードを挿入している。ちょっとしたサイクリングや、ポタリングなどに便利で、ペットボトルに対してもホールド力が高くて安心。仕様キズ防止ガード付き材質【スライドガイド】エラストマー(BK)材質(本体)ジュラルミン質量(g)60対応Φ65mmボトル
tone ボトルカバーショルダー
トーン¥919税込¥1,0111個4日以内出荷3wayで使えるショルダーストラップつきボトルカバー。状況に応じて持ち運び方を変えることができるから様々な場面で大活躍!材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:POM(ポリアセタール)色アーミーグレー高さ(mm)185質量(g)88縦(mm)75横(mm)75
tone ボトルカバー Lサイズ
トーン¥919税込¥1,0111個4日以内出荷800mlまでの大きいサイズのボトルの持ち運びに!本体にハンドベルトがついているから持ちやすく飲みやすい!材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ベルト:ポリプロピレン色フラワーグリーン高さ(mm)230質量(g)60縦(mm)80横(mm)80
tone ボトルカバーショルダーLサイズ
トーン¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷800mlサイズまでの大容量ボトル対応で肩掛けとハンドキャリーの2wayで使える!材質表地/裏地:ポリエステル、中地:スチレン・ブタジエンゴム、ショルダーストラップ:ポリプロピレン、留め具:POM(ポリアセタール)色ブラック高さ(mm)230質量(g)100縦(mm)80横(mm)80
ボトルケージ ヴィコ カーボン カーボン
WILIER(ウィリエール)¥6,998税込¥7,6981個18日以内出荷用途カラー:カーボン(ウィリエールカスタム)。素材:カーボンコンポジット。直径:74mm。重量:25g ±10%色カーボン
303-0760-50 SB100-6S ボトルケージ 6mmパイプ・スライド仕様
ミノウラ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。用途製品重量:85 grams。素材:#304ステンレス
303-0750-50 SB100-6F ボトルケージ 6mmステンレスパイプ仕様
ミノウラ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。#304ステンレスチューブを使用。アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり。”6S”は、取り付け位置の選択が可能な上下各3ケ所に取り付け穴があるタイプ。”6F”は、取り付け穴が2ケ所のポジション固定。※直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。用途製品重量:80 grams。素材:#304ステンレス
ボトルケージ イージーカーボンボトルケージ
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,798税込¥5,2781個23日以内出荷表面をソフト素材でコーティングすることにより、質感がグッと上がっています。 フォルムがすっきりとしているので、装着時のかっこよさも際立ちます。用途重量:21g
VICO GLAM ボトルケージ METALカラー
ELITE(サイクル)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷魅惑的な美しさとパフォーマンスの融合。 あらゆる人の目を引くVICO GLAMは、滑らかなラインと鮮やかなカラーで、そのスタイルを表現しています。 プロトンですでに証明されたデザインは、しっかりとボトルをホールドしながらも、簡単に抜き差し出来るようになっています。 新しいVICO GLAMには、どんなバイクフレームも輝かせ、引き立たせるイリディセントカラーやメタリックカラーを施しています。 強力なホールドと簡単なボトルの挿入・取り出し高速のダウンヒル、荒れた路面、オフロードなどのハードな環境下でもボトルを保持することが可能なフロント構造を採用。 さらにそのユニークな形状は、ボトルを容易に抜き差しすることが可能な設計で、ライド中に視線を落とす必要がありません。直径(mm)74
PRISM(プリズム) メタルカラー カーボンボトルケージ
ELITE(サイクル)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷バイクの種類やサイズ、トップチューブの形状にかかわらず容易にボトルへアクセス出来る片側エントリーモデル。 コンポジットカーボン製で軽さと強度を両立。 「右モデル」はダウンチューブに取付た際、右側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は左抜き) 「左モデル」はダウンチューブに取付た際、左側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は右抜き) ダウンチューブ用とシートチューブ用に左右異なるモデルを1個づつお買い求めいただくと、ボトルを抜く方向を統一できます。材質コンポジットカーボン質量(g)約29
PRISM RECYCLED MATERIAL ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷バイクの種類やサイズ、トップチューブの形状にかかわらず容易にボトルへアクセス出来る片側エントリーモデル。 強化グラスファイバー製で優れた使用感と強度を両立。 「右モデル」はダウンチューブに取付た際、右側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は左抜き) 「左モデル」はダウンチューブに取付た際、左側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は右抜き) ダウンチューブ用とシートチューブ用に左右異なるモデルを1個づつお買い求めいただくと、ボトルを抜く方向を統一できます。材質グラスファイバー強化リサイクル素材質量(g)約48
Moreo イノックス BLING CP プレート ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷新しいイリディセントカラーが特徴。 イノックス(ステンレススチール)素材のパイプが描くカーブと、同様のカラーリングでまとめた樹脂により統一感と、美しい独特の存在感を放ち、最新のカーボンバイクからスチール・チタンバイクまで幅広いマッチングを得られるボトルケージ。 MOREO INOXの形状はサイド方向へのボトルの出し入れのしやすさを考えた機能的なデザインで、小さなサイズのフレームや大きなスローピングトップチューブのフレームでも、ボトルが取り出しやすくなっています。材質ステンレス色chrome plate質量(g)70g
Custom Race PLUS SHINY ボトルケージ
ELITE(サイクル)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷ボトルをしっかりつかみながら抜群の抜き差しの容易さでベストセラーのボトルケージ。 フロントエラストマーがボトルとケージの振動を減衰させ、形状に合わせてしっかりホールドする、セルフアジャストシステムを採用。 ナイロン樹脂製で耐久性と軽量化を両立しました。材質グラスファイバー質量(g)約40
JET GREEN BIO BASED ボトル 750ml
ELITE(サイクル)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷から9日以内出荷JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つですバイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質バイオベースプラスチック容量(mL)750質量(g)約87直径(mm)74
JET GREEN BIO BASED ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つですバイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質バイオベースプラスチック容量(mL)550質量(g)約78直径(mm)74
JET GREEN BIO BASED PLUS ボトル 550ml
ELITE(サイクル)¥1,398税込¥1,5381本11日以内出荷JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。 バイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。 ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。 バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。 目標は完全にカーボンニュートラルになることです。 つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。 JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。 キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。 スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。材質サトウキビ由来バイオプラスチック色クリア容量(mL)550質量(g)約92直径(mm)74
BYASI ストレージボトル
ELITE(サイクル)¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷から6日以内出荷BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。 通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。 広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。 容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。 優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器)色ダークグレー対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃)直径(mm)74
303-0604 AB100-5.5 ボトルケージ ボルトナシ
MINOURA(箕浦)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径5.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、ボトルのホールド感や安定性を重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)54
303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシ
MINOURA(箕浦)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)38
ボトルケージ台座 スタンダード
FOGLIA¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から7日以内出荷ハンドル、シートポスト両対応、ボトルケージ台座。90度づつの角度調整が可能。サドル・シートポストなど取付位置を選ばない。材質アルミ適合ハンドル径(Φmm)Φ22.2~31.0
ボトルケージSTD ナイロン
FOGLIA¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷サイクルボトル用ケージ。ナイロン素材を使用し軽量でしなやか、衝撃につよく低温でも劣化しにくい。材質PA6(ナイロン)ボトル径(Φmm)72~80
ペットボトルケージ KW-P
FOGLIA¥799税込¥8791個7日以内出荷標準的なペットボトル(直径:約65ー68mm)をしっかりホールド可能。スタンダードなフォルムでクロスバイクからロードバイクまでフレームデザインを選びません。本体はアルミ製で軽量(約50g)でサビに強い仕様です。材質本体:アルミ / ボルト・ワッシャー:スチール本体質量(g)約50(ボルト・パッケージ含まず)適合サイズ(Φmm)ペットボトル(約65~68)
avantriggerボトルケージアルミ製
アサヒサイクル¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷avantrigger ボトルケージ (アルミ製)用途ボトルケージ質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×150×90