絞り込み
発電方式
- 充電式(2)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- モノタロウ(1)
- CROPS(クロップス)(22)
- CATEYE(キャットアイ)(18)
- サギサカ(SAGISAKA)(13)
- GENTOS(10)
- サイクルテック(10)
- CAPTAIN STAG(9)
- Hapyson(ハピソン)(9)
- FORCE(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- LYNX(5)
- 旭電機化成(4)
- オーム電機(4)
- BB BORO(4)
- MAGICSHINE(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- TOP(3)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- YSD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「発電方式」から絞り込む
充電式(2)

充電式LEDバイクライト BC26R
FENIX(フェニックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113色ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
充電式LEDバイクライト”BC30V2”
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシムトラスコ品番257-6851材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50色黒高さ(mm)32奥行(mm)120電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本保護等級IP67バッテリー容量(Ah)0.14明るさ(Lm)2200照射距離(m)187最大点灯時間約50時間
LEDバイクライト BC30R 2017
FENIX(フェニックス)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷付属品リモート・スイッチ、取付マウント、充電池(内蔵)、USBコードトラスコ品番115-2310材質6463B-T6(アルミニウム合金)幅(mm)50.5高さ(mm)32質量(g)240奥行(mm)114電源専用リチウム充電池(付属)保護等級IP66明るさ(Lm)1800照射距離(m)161最大点灯時間36時間(50lm時)
充電式LEDバイクライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108色黒高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間