絞り込み
発電方式
ブランド
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(118)
- CROPS(クロップス)(20)
- DEDA ELEMENTI(1)
- GENTOS(1)
- Hapyson(ハピソン)(1)
- K-EDGE(10)
- MAGICSHINE(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エール(1)
- オーム電機(3)
- スマイルキッズ(1)
- ソーゴ(1)
- ナカタニ金属工業(2)
- プロファイルデザイン(5)
- 敷島(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る

HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)
CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
H-34N フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10色ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
なんでもハンドルホルダーⅡ
旭電機化成(12件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!材質POM樹脂寸法(mm)35×51×25質量(g)16
ブラケットスペーサー
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個23日以内出荷「ボルト」シリーズ補修用パーツ適合ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ウノ(HL-EL010)色ブラックアズワン品番64-9545-06
ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型
オーム電機¥589税込¥6481個当日出荷ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます。取り付け可能なライトの直径は20~25mm。ラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)
かしこいランプ取付け金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。適合SKL083、SKL079,SKL080適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
BA-3.4 カートリッジバッテリー
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)色ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
バイクライトホルダー
Bikeguy (バイクガイ)(19件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)質量(g)13取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)発電方式乾電池
SL-LD135用ゴムバンド+フック
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ニマ2(SD-LD135-F/R)専用の交換用ラバーバンド。適合ニマ2(SD-LD135-F/R)色ブラックアズワン品番64-9544-82
SP-11 フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷適合機種ラピッドシリーズ、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラック適合パイプ径(Φmm)12~32
サイコンマウント 29210012001
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ハンドル周りが劇的スッキリ 2デバイス同時装着できる高機能サイコンマウント。用途サイクルコンピューターをより見やすい位置に固定し、走行中の視線移動を最小限に抑える左出しの片持ちタイプのサイコンマウントです。ライトやGoProなど、2つのデバイスを同時に装着できる便利なコンボ仕様で、ハンドル周りがすっきりまとまり視認性も向上します。風の抵抗を抑えるエアロダイナミクス設計で走行効率もアップ。素材には雨に強いナイロンを採用しているため、付けっぱなしでも安心です。自転車の操作性と見やすさを両立した、快適ライドに欠かせないアイテムです。全長(mm)125質量(g)49適合ハンドル径(Φmm)31.8-35(厚さ約1程のスペーサを使用する場合) / 24.5-26(厚さ約5程のスペーサを使用する場合)
534-2900 充電クレードル3 CRA-003
CATEYE(キャットアイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
C-2クリップ
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個当日出荷ポケットやサドルバッグなどにライトを取り付け可能にするクリップ。適合ラピッドシリーズ(TL-LD700/710/720は別途スペーサーXが必要)、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラックアズワン品番64-9544-72
C-1N(クリップ)
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラック
SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm)
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個10日以内出荷適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)23.5~27.2
BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
RM-1 サドル用ブラケット
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷テールライト向けサドルレール取り付け用ブラケット 自転車との一体感が向上し、車からの視認性もアップ シートポストの形状により通常のブラケットが取り付け出来ない場合に最適適合機種ラピッドシリーズ(TL-LD650 / TL-LD630 / TL-LD611-R)、TL-LD155-R、TL-LD150-R、TL-LD130-R色ブラックアズワン品番64-9544-43
#544-5350 GP-2 ブラケット
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個22日以内出荷NANO Fに対応。OF-200、H-34N CENTER、H-34N AEROの3ブラケットに対応
ハンドホルダー ゴムタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷円筒型ライト適応サイズ 約Φ18~32mm ハンドル適応サイズ 約Φ19~25mm ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転)本体寸法(mm)W約30×H約340×D約1(伸びた時)本体質量(g)約19
電動アシスト自転車専用 スイッチカバー 約6.8×3.9×2.1cm
ソーゴ¥729税込¥8021個5日以内出荷電動アシスト自転車の手元スイッチパネルの専用保護カバーです。透明度の高いシリコンを使用しているので、操作パネルが見えにくくならない。また、弾力があり引裂きにも強いシリコンを使用し、伸ばしながら装着でき、ほとんどのメーカーに使用できます。スイッチパネルに装着するだけで雨水・汚れ・日常使用による劣化からなる皮膜やぶれを軽減します。本品は電動アシスト自転車の手元スイッチ専用カバーです。用途以外の目的には使用しないでください。本品は適応サイズ以外はご使用しないでください。本品の装着時、強く引っ張りすぎると裂ける恐れがありますのでご注意ください。本品は手元スイッチを落下や衝撃から守る機能はありません。本品は完全防水ではありません。強雨や下からの水跳ね等スイッチカバー内に浸水しないようにご注意ください。本品が汚れた場合は中性洗剤で洗い流し、乾燥してからご使用ください。本品に結露が出た場合は本品を取り外し、スイッチ本体と本品の水分を拭き取ったあと、完全に乾かしてから装着してください。本品はシリコーン樹脂特有の匂いがする場合がありますが、品質に問題はありません。本品はお子様の手の届かないところに保管してください。メーカーでは手元スイッチ本体の故障等、一切の責任は負いかねます。予めご了承下さい。材質シリコンゴム寸法(cm)約6.8×3.9×2.1適応寸法(cm)約6~8×3.5~5.×1.5~2.5厚アズワン品番64-5076-59
エアロ HC ブラケット コンピュータマウント付キ
プロファイルデザイン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。 『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。 重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。質量(g)110
取付ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥909税込¥1,0001個4日以内出荷調整ネジによる締め付けで、工具を使用することなくハンドルに固定できるホルダー。直径22mm~32mmのハンドルに対応。適合機種SKL084、SKL085、SKL087
アウトフロントブラケット2
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能アズワン品番64-9545-61
SP-14-R ブラケット
CATEYE(キャットアイ)¥399税込¥4391個4日以内出荷工具不要で手早く確実に固定できるブラケット適合ラピッドミニ (TL-LD635-R)、ラピッドマイクロオート (TL-AU620-R)色ブラック適合パイプ径(Φmm)21.5~32アズワン品番64-9544-84
CFB-100センターフォークブラケット
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135色ブラックアズワン品番64-9544-71
ブラケットキット
CATEYE(キャットアイ)¥679税込¥7471個7日以内出荷ワイヤレスコンピュータ用ブラケットキット。適合CC-PA500B、CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT235W、CC-VT230W、CC-VT210W、CC-RD200色ブラックアズワン品番64-9553-39