絞り込み
ブランド
  • プロファイルデザイン
  • FSA(21)
  • DEDA ELEMENTI(20)
  • VISION(17)
  • RITCHEY(15)
  • ITM(11)
  • CINELLI(11)
  • NITTO(2)
  • Veno(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
Wing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8) プロファイルデザインWing/20c カーボン ブルホーンバー(31.8)プロファイルデザイン
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。 WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8グリップ径(Φmm)24/19.8ハンドル幅(mm)380/400/420リーチ寸法(mm)150スタック-10~10mm質量(g)200(420mm)
Aeria Ultimate Race ブラケットキット プロファイルデザインAeria Ultimate Race ブラケットキットプロファイルデザイン
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。
スタック42.6mm質量(g)209仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
Neosonic ブラケットキット プロファイルデザインNeosonic ブラケットキットプロファイルデザイン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
オフセット25mmスタック42.5mm質量(g)256仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
35c+ エクステンションバーノミ プロファイルデザイン35c+ エクステンションバーノミプロファイルデザイン
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ハイグレードなカーボンファイバーを新しいレイアップで使用することで、非常に軽量なエクステンションバーはAeroPort Di2アダプターに対応しています。
サイズ(mm)400
ZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ) プロファイルデザインZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ)プロファイルデザイン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
サイズ(mm)31.8
Sonic ブラケットキット プロファイルデザインSonic ブラケットキットプロファイルデザイン
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
材質鍛造6061-T6 アルミニウムスタックハイト(mm)42.6ブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットは仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。
Subsonic ブラケットキット プロファイルデザインSubsonic ブラケットキットプロファイルデザイン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
材質鍛造6061-T6 アルミニウムスタックハイト(mm)23.5ブラック質量(g)352仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm
AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク) プロファイルデザインAIR STRIKE Ⅱ(エアストライク)プロファイルデザイン
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
AIR STRIKE Ⅱは、これまで人気のあったAirstrykeの機能を取り入れ、フィット範囲を拡大し、より快適なアームレストを追加しました。跳ね上げブラケットとクラシックな形状は保持されます。
SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート プロファイルデザインSUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリートプロファイルデザイン
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。 エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。
材質(本体)6061-T6アルミスタックハイト(mm)42質量(g)266仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm
LEGACY(レガシー)Ⅱ プロファイルデザインLEGACY(レガシー)Ⅱプロファイルデザイン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
アノダイズド・マットブラッククランプ径(Φmm)31.8仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用ハンドルバー