絞り込み
長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(9)
ケーブル種類
  • アウターケーブル(2)
  • インナーケーブル(3)
  • 色ピンク
  • 色その他(3)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(54)
  • 色ゴールド(7)
  • 色シルバー(46)
  • 色パープル(3)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(98)
  • 色ブルー(23)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(19)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(5)
  • 日泉ケーブル(5)
  • grunge(グランジ)(2)
  • NOGUCHI(1)
  • WKC(1)
  • FOGLIA(1)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月1日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(149件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(74件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用 grunge(グランジ)ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用grunge(グランジ)
659税込725
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ5×2500
ねじねじフレームプロテクター WKCねじねじフレームプロテクターWKC(14件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。 通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター内径(Φmm)約5サイズ(mm)55素材TPR
ライナー入リカラーアウターワイヤー  シフト用 grunge(グランジ)ライナー入リカラーアウターワイヤー シフト用grunge(グランジ)
759税込835
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ4×2500
カラーシフトアウター2M FOGLIAカラーシフトアウター2MFOGLIA(1件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り付属品真鍮製アウターキャップ8個付全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
NI052 5mm ヴィンテージアウター イタリアン 2m 桜色 日泉ケーブルNI052 5mm ヴィンテージアウター イタリアン 2m 桜色日泉ケーブル
1,798税込1,978
1本(2m)
4日以内出荷
1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。
用途ブレーキ用5mm長さ:2mカラー:ブラック桜色長さ(m)2
NI426H 4mm ステンレスシフトアウター 2m ビビットピンク ヘッダー付 日泉ケーブルNI426H 4mm ステンレスシフトアウター 2m ビビットピンク ヘッダー付日泉ケーブル
1,598税込1,758
1本(2m)
4日以内出荷
ビビットピンク長さ(m)2
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
819税込901
1本
5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
フレームプロテクター 4本入り NOGUCHIフレームプロテクター 4本入りNOGUCHI
798税込878
1袋(4個)
7日以内出荷
フレームとワイヤーが直接当たることを防ぐプロテクター。
アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー ピンク AVEDIO(エヴァディオ)アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー ピンクAVEDIO(エヴァディオ)
3,798税込4,178
1セット
23日以内出荷
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3ピンク
NI407H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m ビビットピンク ヘッダー付 日泉ケーブルNI407H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m ビビットピンク ヘッダー付日泉ケーブル
1,498税込1,648
1本(2m)
4日以内出荷
ビビットピンク長さ(m)2
NI427H 4mm ステンレスシフトアウター 2m オールドローズ ヘッダー付 日泉ケーブルNI427H 4mm ステンレスシフトアウター 2m オールドローズ ヘッダー付日泉ケーブル
1,598税込1,758
1本(2m)
4日以内出荷
オールドローズ長さ(m)2
NI408H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m オールドローズ ヘッダー付 日泉ケーブルNI408H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m オールドローズ ヘッダー付日泉ケーブル
1,498税込1,648
1本(2m)
4日以内出荷
オールドローズ長さ(m)2
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル

自転車ブレーキ関連』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル(ワイヤー)