絞り込み
色
取付径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東京ベル(92)
- 扇工業(58)
- runon(9)
- CATEYE(キャットアイ)(7)
- アサヒサイクル(7)
- サギサカ(SAGISAKA)(7)
- CAPTAIN STAG(6)
- TOP(3)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- grunge(グランジ)(2)
- FOGLIA(2)
- TRUSCO(1)
- Zefal(1)
- RAMASU(ラマス)(1)
- OGK技研(1)
- lovell(1)
- FORCE(1)
- 中谷金属(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ベル・ホーン
「色」から絞り込む

コダマベル(4ヶ穴タイプ) 真鍮
扇工業¥599税込¥6591個23日以内出荷極小でスポーツバイクに完全フィット。操作しやすい穴型引手。固定力抜群の新素材パッキン使用直径(Φmm)ワン:23質量(g)25取付径(Φmm)22.2・25.4・28.6・31.8
マッチベル アルミ
扇工業¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から23日以内出荷引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。シンプルでスマートなデザイン直径(Φmm)ワン:33質量(g)28取付径(Φmm)25.4(22.2Φはパッキン使用)
フリーバンドベル アルミ
扇工業¥799~税込¥879~1個23日以内出荷引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティング可能。中心軸に金属部分を使用し強度抜群。工具不要で簡単取付。ベルの脱着機能付き直径(Φmm)ワン:33質量(g)30取付径(Φmm)19~32
スケルトンウインドベル 真鍮
扇工業¥459税込¥5051個23日以内出荷誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手。全天候型ベル材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製質量(g)40寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)
ミゼットベル アルミ
扇工業¥349税込¥3841個23日以内出荷誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製質量(g)27寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
リミットベル アルミ
扇工業(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から23日以内出荷シンプルなデザイン。一打音の響きのスマートベル。壊れにくい設計。超軽量でスピード重視するスポーツ車にも最適です質量(g)22寸法(Φmm)ワン:33取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)
ノーパンク自転車 ハザードランナー用オプション
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ハザードランナー用全機種共通ベルです。用途TRUSCOハザードランナー全機種共通部品トラスコ品番161-0488適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526質量(g)23品名ベルサイズ(mm)Φ40×30タイヤ幅(inch)20
ベル OH-360 ノッポベル
扇工業¥329税込¥3621個4日以内出荷グリップシフト装着車や電動アシスト車に最適。取付径:Φ22.2mm。ワン直径:Φ40mm。ワン素材:アルミ。 重量:28g質量(g)28
ウィンドベル 真鍮
扇工業¥429税込¥4721個4日以内出荷風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品直径(Φmm)41(ワン径:33)質量(g)40取付径(Φmm)22.2
TB-K3 花鈴(KARIN)
東京ベル¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から8日以内出荷片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。 高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。 ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。 真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。全長(mm)165直径(Φmm)38質量(g)25
ベル TB-K4 森ノ鈴Light ゴールドクリアー
東京ベル¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。用途アルミニウム色ゴールドクリアー
TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2
東京ベル¥759税込¥8351個7日以内出荷取付工具不要のゴムベルト方式を採用。ハンドル径Φ19~Φ31.8に取付出来て、楕円パイプなどの特殊形状にも対応可能。材質【音響体】アルミニウム色ブラック材質(本体)ABS外径(Φmm)【音響体】33材質(ベルト)CRゴム適合ハンドル径(Φmm)Φ19~Φ31.8
TB-550FB2 チビ丸フリーバンド2
東京ベル¥699税込¥7691個7日以内出荷取付工具不要のゴムベルト方式を採用。ハンドル径Φ19~Φ31.8に取付出来て、楕円パイプなどの特殊形状にも対応可能。材質【音響体】アルミニウム材質(本体)ABS外径(Φmm)【音響体】33材質(ベルト)CRゴム適合ハンドル径(Φmm)Φ19~Φ31.8
TB-101 エコーミニベル
東京ベル¥269税込¥2961個7日以内出荷超小型の引きベルです。レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎ、バネを雨から守ります。太く丈夫な中心軸を採用。適合ハンドル径(Φmm)22.2
ベル 雷神 zero 弐 マットブラック
東京ベル¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。スポーツバイクに乗られる、より幅広いユーザーに雷神ベルを使用していただきたく、O-ringゴムを使用して(*フリーバンド方式)ハンドル取付径Φ22.2/Φ25.4/Φ31.8mmに取付可能です。所有感を満たすベル!!。高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!!。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。材質音響体:真鍮色マットブラック質量(g)70適合径(Φmm)取付:22.2~31.8
扇 ベル OH-1600B エースベル ブラス(真鍮)
扇工業¥698税込¥7681個23日以内出荷1回の操作で2回鳴る新機構ベル。スポーツ車に最適なデザイン。主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い。日本製用途取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)。重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g。ワン直径:Φ33
扇 ベル OH-1600A エースベル アルミ
扇工業¥699税込¥7691個23日以内出荷1回の操作で2回鳴る新機構ベル。スポーツ車に最適なデザイン。主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い。日本製用途取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)。重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g。ワン直径:Φ33
ベル TB-SP550 雷神 zero 壱 ブラック
東京ベル¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。材質【音響体】真鍮色ブラック質量(g)70取付径(Φmm)22.2・25.4
ベル TB-SP550 雷神 zero 壱 ゴールド
東京ベル¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷雷神(RAIJIN):日本の民間信仰における雷の神である「雷神」が轟かす大きな雷鳴が、遠くまで鳴り響く音を連想し製品名称と致しました。所有感を満たすベル!! 高品質の大きな音で、自転車に乗るあなたに大きな安全を!! 。音圧がISO14878 class1(85dB以上)に達しています。材質【音響体】真鍮色ゴールド質量(g)70取付径(Φmm)22.2・25.4