絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベル・ホーンとは自転車の呼び鈴のこと。ラッパタイプのものもあります。軽量でコンパクトなものが多く、材質にはアルミ合金や真鍮などがあり、大きさや材質によって音色が異なるのが特徴です。ベルの鳴らし方にも複数のタイプがあり、レバーを前後に動かすもの、上下に動かすもの、レバーではなく外部のカバーを回転させて鳴らすものなどがあります。ベル・ホーンによって多種多様な特長があるため、強度やデザイン、音色など自分の好みに合ったものを探すことが可能です。
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ベル 自転車用 モノタロウベル 自転車用モノタロウ(69件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用ハンドル径(Φmm)22.2材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52
BEAR BELL 森の鈴 東京ベルBEAR BELL 森の鈴東京ベル(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
ベル 自転車用 ハンマー式 モノタロウベル 自転車用 ハンマー式モノタロウ(35件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用適合径(Φmm)19~32材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)35質量(g)20
スーパーミニベル 扇工業スーパーミニベル扇工業(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル ワンが取れにくい特殊な設計 左右取り付け可能 JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2直径(Φmm)47(ワン径:40)質量(g)28
ピッコロベル CATEYE(キャットアイ)ピッコロベルCATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32付属品フレックスタイトブラケット材質真鍮(ワン)直径(Φmm)23質量(g)25
1本ラッパ サギサカ(SAGISAKA)1本ラッパサギサカ(SAGISAKA)
739税込813
1個
当日出荷
レトロな雰囲気で他に差をつける。警報音・スポーツなどの合図・スポーツなどの応援や非常時の連絡音をして使用できます。
用途ストレート型1本ラッパブラック
チビ丸PRO 東京ベルチビ丸PRO東京ベル(23件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換にハンドル径(Φmm)(適合)22材質(ワン)アルミ直径(Φmm)(ワン)33質量(g)20
スーパーちびベル CAPTAIN STAGスーパーちびベルCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
チビ丸フリーバンド2 東京ベルチビ丸フリーバンド2東京ベル(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32材質アルミ、樹脂
鉄ベル 東京ベル鉄ベル東京ベル(16件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ロングセラーで愛されおなじみのベルです。
自転車ホーン 3421000200 ROCKBROS(ロックブロス)自転車ホーン 3421000200ROCKBROS(ロックブロス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。
用途自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。質量(g)34音量120dB(デシベル)適合径(Φmm)【マウント】(推奨)~22.2縦(cm)7.6
サイクルベル WINTEC(ウインテック)サイクルベルWINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換にハンドル径(Φmm)22.2直径(Φmm)51
スーパーミニベル アルミ 扇工業スーパーミニベル アルミ扇工業
369税込406
1個
当日出荷から23日以内出荷
主要部分は全て日本製 素材を重視して強度に大変強い 特殊な設計で格段にワンが取れにくい スマートなデザイン
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)質量(g)28寸法(Φmm)ドーム:40
ミニコンパスベル 東京ベルミニコンパスベル東京ベル(3件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
上部にコンパスが付いたスリムデザイン コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能 スタイリッシュなアルマイトカラー 安心の日本製
取付径(Φmm)22または25.4材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト)直径(Φmm)32質量(g)29
TB-830 フラワーベル 東京ベルTB-830 フラワーベル東京ベル(1件のレビュー)
659税込725
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベル。 真鍮製のワンは余韻が長くクリアーな音響。 ローターはポリカーボネート製のおしゃれなスケルトンカラー。 花びらをイメージした球体は女性やお子様の指にもかかりやすいデザイン設計で操作性良好。
取付径(Φmm)22.2材質真鍮、ポリカーボネート直径(Φmm)45(外部ローターカバー外径)質量(g)37
自転車バーエンド ベル 7171000500 ROCKBROS(ロックブロス)自転車バーエンド ベル 7171000500ROCKBROS(ロックブロス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ハンドルと一体化する、新発想のバーエンドベル。
用途グリップエンドにスマートに収まる革新的なバーエンドベルが新登場。22.2mm径のドロップハンドルに対応し、省スペースで見た目も機能性もスッキリ。走行中も邪魔にならず、自然な操作性を実現します。小指で軽くタッチするだけで鳴らせるスマートレバーを採用し、最大80dBのクリアな音色を発信。左右どちらにも取り付け可能なのでライディングスタイルに合わせて自由にセットできます。素材には銅合金・アルミ合金・ステンレスを使用した高耐久ボディを採用し、雨やサビにも強いタフな設計。内側から固定する拡張プラグはPP素材で長時間使用でも緩みにくく、安心して使える仕上がりです。ハンドルの美しさを損なわない、ミニマルで機能的な新世代ベルです。材質銅合金+アルミニウム+プラスチック高さ(mm)【拡張プラグ部分】約30質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)30~48×64音量最大80dB適合径(Φmm)【マウント】22.2(ドロップハンドル向け)
森の鈴Picoカバー付き 東京ベル森の鈴Picoカバー付き東京ベル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。カバー付き軽量タイプ。バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。
材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮全長(mm)52(テープ含まず)直径(Φmm)38質量(g)36(テープ含む)
GO!GO!DUCK! ライト+ホーン メーメーさん アサヒサイクルGO!GO!DUCK! ライト+ホーン メーメーさんアサヒサイクル
999税込1,099
1個
4日以内出荷
光る!鳴る!かわいい小さな黄色いアヒル!
イエロー質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×70使用電池LR1130×3個
ヤマビコベル 真鍮 扇工業ヤマビコベル 真鍮扇工業(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)質量(g)72直径(Φmm)ワン:45
ウインドベル 真鍮 扇工業ウインドベル 真鍮扇工業
399税込439
1個
23日以内出荷
誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用)質量(g)40寸法(Φmm)ワン:33JIS規格合格材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
小型引きベル ミガキ サギサカ(SAGISAKA)小型引きベル ミガキサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ&樹脂製で軽量かつ優れた耐久性・耐候性。
用途小型で軽量ベルハンドル径(Φmm)22.2用
やまびこベル 扇工業やまびこベル扇工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級感漂うオールメタル製 音色は余韻のあるやさしい響き ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時)付属品Φ22.2mm用パッキン直径(Φmm)45
TB-552T TECHNO BELL 東京ベルTB-552T TECHNO BELL東京ベル(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。 固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。 音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。 音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。 樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4直径(Φmm)33
ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT CATEYE(キャットアイ)ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHTCATEYE(キャットアイ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
1回の操作で2回鳴る新機構ベル。様々なハンドルバーのサイズに対応したFLEXTIGHT。小型軽量のスポーティなデザイン。こだわりの心地よい音色
用途ワン素材:真鍮。重量:27g。取付径:約Φ12mm~35mm
自転車ベル 342100 ROCKBROS(ロックブロス)自転車ベル 342100ROCKBROS(ロックブロス)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ミニマル設計のスマート自転車ベル
用途自転車の安全走行に欠かせないベルを、よりスタイリッシュでスマートに。ハンドルパーツの一部のように馴染む、ミニマルデザインの軽量ベルです。必要な機能だけを凝縮した省スペース設計ながら、。90~100dBのしっかり届くクリアな音量を実現。リーンと響く爽やかな音色で、周囲への合図も快適に行えます。軽量性と耐久性にも優れており、長く安心して使える仕上がり。さらに、ベル部分に触れると音がすっと消える”消音機能”も搭載し、使い勝手も◎。質量(g)24幅(cm)1.9適合径(Φmm)【マウント】22.2
スーパーミニベル 扇工業スーパーミニベル扇工業
479税込527
1個ほか
4日以内出荷
ダックホーンY TOPダックホーンYTOP
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホーン&ライト
使用電源CR2032×2
Aヘッド真鍮チビ丸ベル grunge(グランジ)Aヘッド真鍮チビ丸ベルgrunge(グランジ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
音色がとてもよい東京ベルの真鍮製ちび丸を採用したトップキャップの下に挟み込み固定するベル。 ロードなどにスマートに取付可能。1-1/8”
ゴールド
巻きラッパ FOGLIA巻きラッパFOGLIA
799税込879
1個
11日以内出荷
自転車ホーン用
用途自転車用ホーンハンドル径(Φmm)22.2
ヤマビコベル アルミ 扇工業ヤマビコベル アルミ扇工業
799税込879
1個
23日以内出荷
引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用)質量(g)42直径(Φmm)ワン:45
リミットベル アルミ 扇工業リミットベル アルミ扇工業(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
シンプルなデザイン。一打音の響きのスマートベル。壊れにくい設計。超軽量でスピード重視するスポーツ車にも最適です
取付径(Φmm)22.2(19Φはパッキン使用)質量(g)22寸法(Φmm)ワン:33
チビ丸ピコ 東京ベルチビ丸ピコ東京ベル
329税込362
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
「チビ丸」シリーズの最小、最軽量モデル 超小型化で取り付け位置の自由度がアップ 安心の日本製
取付径(Φmm)22材質アルミニウム(ワン材質)直径(Φmm)27質量(g)18
アルミベル ネジ式 CATEYE(キャットアイ)アルミベル ネジ式CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付径(Φmm)直径:約22.2仕様シンプルでスマートなボディ材質ワン:アルミ質量(g)22
真鍮ベル ネジ式 CATEYE(キャットアイ)真鍮ベル ネジ式CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
真鍮製のさわやかな音色、シンプルでスマートなボディ
シルバー取付径(Φmm)直径:約25.4材質真鍮質量(g)40アズワン品番64-9546-67
TB-K3 花鈴(KARIN) 東京ベルTB-K3 花鈴(KARIN)東京ベル
879税込967
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。 高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。 ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。 真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。
全長(mm)165直径(Φmm)38質量(g)25
アルミベルL WINTEC(ウインテック)アルミベルLWINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
379税込417
1個
7日以内出荷
一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。ハンドル径(Φmm)22.2直径(Φmm)51
CE NIDO真鍮ベル CATEYE(キャットアイ)CE NIDO真鍮ベルCATEYE(キャットアイ)
999税込1,099
1個
12日以内出荷
ベルクランクカバー用ネジ アサヒサイクルベルクランクカバー用ネジアサヒサイクル
94税込103
1本
4日以内出荷
種別CP
クリスタルベル 東京ベルクリスタルベル東京ベル
689税込758
1個
4日以内出荷
フラワーベル 東京ベルフラワーベル東京ベル
838税込922
1個
4日以内出荷
エアホーンホース特集
おすすめ人気ランキング
ベル・ホーン