絞り込み
タイヤサイズ
- 20(1)
- 24(1)
色
その他(1)
イエロー(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
走行距離(km)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
バッテリー容量(mAh)
- 8000~9000未満(1)
- 10000以上(1)
変速段数
- 3(1)
適応身長(cm)
- 140~(2)
140~
総質量(kg)
- 33.3(1)
33.3
バッテリー電圧(V)
- 25.2(1)
- 25.5(1)
25.2・25.5
適合規格
- BAA適合(1)
BAA適合
全長(mm)
- 1700~(1)
- 1800~(1)
1700~・1800~
バッテリー種類
- リチウムイオン(2)
リチウムイオン
充電時間
- 2~3時間未満(1)
- 4~5時間未満(1)
2~3時間未満・4~5時間未満
サドルの高さ(mm)
- 725~875
- 670~780(8)
- 680~815(2)
- 690~815(4)
- 700~860(4)
- 710~860(8)
- 715~865(2)
- 715~870(3)
- 730~855(3)
- 730~860(5)
- 735~860(2)
- 735~885(2)
- 740~865(5)
- 740~890(9)
- 745~890(3)
- 745~895(2)
- 745~925(2)
- 750~900(9)
- 780~960(3)
- 790~945(3)
- サドルの高さ(mm)をもっと見る
全幅(mm)
- 550~600未満(2)
550~600未満
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
YAMAHA(ヤマハ)
「タイヤサイズ」から絞り込む
20(1)
24(1)

【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS babby(2026年モデル)
YAMAHA(ヤマハ)¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷どなたにも扱いやすいコンパクトな後ろ子乗せモデル全長(mm)1805全幅(mm)570適合規格BAA適合バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約4.5適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗145以上)サドルの高さ(mm)725-875走行距離(km)オートエコモード:77 / スマートパワーモード:58 / 強モード:51変速段数リヤハブ内装3段式総質量(kg)33.3
PAS Cheer
YAMAHA(ヤマハ)¥108,900税込¥119,7901台7日以内出荷近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満全幅(mm)580定格出力(W)【電動機】240照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)25.5電動機形式ブラシレスDCモーター充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)駆動方式チェーン式セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式タイヤ幅(mm)39使用充電器スイッチング・レギュレータ式走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60変速変速無し
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800