絞り込み
タイヤサイズ
- 20(2)
- 24(1)
- 26(3)
色
イエロー(1)
グリーン(3)
グレー(2)
ゴールド(1)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(3)
ベージュ(3)
レッド(1)
走行距離(km)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100以上(1)
バッテリー容量(mAh)
- 8000~9000未満(2)
- 10000以上(3)
変速段数
- 3(4)
適応身長(cm)
- 120~(1)
- 140~(4)
- 145~(1)
120~・140~・145~
材質(フレーム)
- アルミ(3)
- スチール(1)
アルミ・スチール
総質量(kg)
- 21.6(1)
- 23.9(1)
- 24.9(1)
- 26.6(1)
21.6・23.9・24.9・26.6
適合規格
- BAA適合(2)
BAA適合
バッテリー電圧(V)
- 25.5
- 5(2)
- 8.9(1)
- 24(14)
- 25.2(63)
- 36(3)
- 36.5(4)
- 37(2)
- 48(2)
全長(mm)
- 1500~(2)
- 1700~(1)
- 1800~(3)
1500~・1700~・1800~
充電時間
- 2~3時間未満(2)
- 3~4時間未満(2)
- 5~6時間未満(1)
2~3時間未満・3~4時間未満・5~6時間未満
バッテリー種類
- リチウムイオン(5)
リチウムイオン
サドルの高さ(mm)
- 670~815(1)
- 725~875(1)
- 740~865(1)
- 745~890(1)
- 765~890(1)
670~815・725~875・740~865・745~890・765~890
全幅(mm)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(4)
500~550未満・550~600未満
ハンドル高さ(mm)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Panasonic(パナソニック)・YAMAHA(ヤマハ)
「タイヤサイズ」から絞り込む
20(2)
24(1)
26(3)

ティモ・A 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。用途通勤通学、お仕事、お買物等仕様幼児1人同乗可能全長(mm)1870全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)985~1025バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)16バッテリー電圧(V)25.5タイヤサイズ26インチ充電時間(時間)約5.0適応身長(cm)(目安)141以上サドルの高さ(mm)740~865走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約59、オートマチック:約70、ロング:約107変速段数内装3段総質量(kg)26.6(バッテリ含)
アシスタU STD(スタンダード) 26型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。用途お買い物、通勤通学、お仕事等材質バスケット:鉄ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1865タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V全幅(mm)580フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm)方式補助制御:踏力比例制御式モーターブラシレスDC式定格出力(W)240バッテリーリチウムイオンバッテリーC201材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)25.5タイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ワイヤーオーバルバスケット:45.0×30.0×24.5(上面)高さ(cm)サドル地上:74.5 ~89.5充電時間(時間)約2.5適応身長(cm)140~錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)走行速度(km/h)補助:24未満走行距離(km)1充電あたりの目安(標準パターン・バッテリー新品時):52/オートエコモードプラス、36/標準モード、30/強モード変速段数3段総質量(kg)24.9バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900バッテリー容量(Wh)226変速内装3段シマノグリップシフト
防災サイクル アシスタユニプレミア 20型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷簡単・軽量・コンパクト。とっさの時に足がつく。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1570サイズ20型全幅(mm)580適合規格BAA適合対応盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)ランプ前照灯:シングルパワーバッテリーランプバッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)12.3バッテリー電圧(V)25.5充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)128以上サドルの高さ(mm)670~815走行距離(km)弱モード 72 、強モード 49変速段数3段変速機タイプ内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)23.9バッテリー容量(Wh)313
リアルストリーム ミニ 20型電動アシスト自転車 2021年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷から15日以内出荷クラシカルなデザイン。小型なのに、軽快に走るスポーティバイク。※専用充電器付仕様盗難防止装置:BSロックⅢプラス(スペアキー対応)、前照灯:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプサイズ20型蓄電池容量(Wh)313
PAS Cheer
YAMAHA(ヤマハ)¥108,900税込¥119,7901台7日以内出荷近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満全幅(mm)580定格出力(W)【電動機】240照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)25.5電動機形式ブラシレスDCモーター充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)駆動方式チェーン式セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式タイヤ幅(mm)39使用充電器スイッチング・レギュレータ式走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60変速変速無し
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800