絞り込み
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(1)
走行距離(km)
  • 100以上(1)
材質(フレーム)
  • アルミ(1)
バッテリー種類
  • リチウムイオン(1)
充電時間
  • 6時間以上(1)
ブランド
  • AINOHOT
  • PELTECH(ペルテック)(11)
  • Fugu(2)
  • TRUSCO(1)
  • Mimugo(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • MIRAI COMFORT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
  • 電動アシスト自転車 AMORU P20 AINOHOT

    電動アシスト自転車 AMORU P20

    AINOHOT
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    折りたたみ式電動アシスト自転車amoruP20なら毎日の通勤がもっとスマート、もっと節約に。航続距離約100Km、往復15kgの通勤なら1週間充電なしでOK。コンパクトに折りたため、片手で持てる18.5kgの軽さだから、置き場所に困らず玄関や車のトランクにもスッキリ収納が可能です。また、ベルトドライブを採用し、滑らかな走行感と静音性を実現。
    材質フレーム:アルミニウム合金ブレーキ油圧式ディスクブレーキ質量(kg)本体:約18.5、バッテリー:約2(合計約20.5)定格出力(W)250モード切替アシスト:4段階バッテリー36.3V/9.8Ah リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)6最高速度(km/h)約24 ※24km/hはアシスト範囲内の最高速度です。24km/hを超えた場合、モーターはアシストを停止します。実際の最高速度はペダリングの速さによります。安全のため、現行の道路規制速度範囲内でのご利用をお願いします。防水保護等級本体IPX5走行距離(km)電動:約100※最大航続距離は自社実験による理論値です。路面状況や環境、天気、使用状況により異なります。タイヤ幅(inch)20*1.95
電動自転車