絞り込み
ブランド
「キー方式」から絞り込む

U字マイセットダイヤルロック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷簡単!ワンプッシュ開錠。 お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。材質スチール色ブラックワイヤー径(Φmm)約13寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75キー方式ダイヤル式鍵ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック
GORIN(ゴリン)¥519税込¥5711個4日以内出荷電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm色ブラック寸法(Φ×mm)8×300
U型ロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷シリコンカバー採用。車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。付属品ダブルディンプルキー3本質量(g)約355(本体のみ)内径(mm)約76×128
アルミUロック
TOP¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷アルミ素材のU字シリンダーロック用途保安用ロック付属品キー3本材質アルミニウム色シルバー内寸法(mm)約77×55キー方式シリンダーキー
マイセット4桁ダイヤル式 X5 AEROBLADE
ULAC(ユーラック)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ポケットサイズのエアロブレードは重量が約300グラムと軽量で、持ち運びやすく、多様な移動手段が求められるライフスタイルに最適です。 エアロブレードには、保管に便利なキャリングケースが付属しています。用途4mm厚の鋼製ブレード。製品寸法:アームの長さ70cm。重量:300g色ブラック
シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK
ULAC(ユーラック)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します。軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ用途付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書。シャックル内寸:73 × 128 mm。シャックル径:14 mm。重量:約 566 g(通常シャックル)。バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)。動作環境:-20℃?65℃色ブラック
シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷一体型シリコンオーバーモールド設計。ポケットサイズのU字ロック。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。超軽量合金のシャックルを使用。キッズバイクや電動自転車のバッテリーロックにおすすめ。手触りと発色の良い上質なシリコンカバーを採用しており、大切な車体を傷から守ります。用途シリコンカバーシャックルロック。寸法(内側):60×80mm。シャックル:14mm。アルミ製。重量:300g
シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM
ULAC(ユーラック)¥5,298税込¥5,8281個12日以内出荷硬化スチール シャックル シリコン オーバーモールディングが傷を防止。専用ブラケットが付属。一体型シリコンオーバーモールド設計。特許取得済みの強化シリンダー設計。超高性能スチールシャックルは切断や攻撃に耐えます。最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー。非常に盗難の多いエリアに最適。英国の GOLD 認定を受けています用途シリコンカバーシャックルロック(ブラケット付き)。寸法(内側):78×130mm。 Shackle:14mm硬化鋼。重量:1115g
ステンレスインナー BSTSK17 BR用
FOGLIA¥499税込¥5491本5日以内出荷MTB・ロード兼用の両エンドタイプ用途自転車ブレーキ補修用品材質ステンレス長さ(mm)1700太さ(mm)1.6
カラーブレーキアウター2m WHITE
FOGLIA¥499税込¥5491本5日以内出荷自転車1台分付属品真鍮製アウターキャップ6個仕様ナイロンライナー入り色ホワイト径(Φ)×全長(mm)5×2000(自転車1台分)
Uロックホルダー
TOP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷かさばるUロックを携帯できるようにするホルダーです。用途U字ロック携帯ホルダー取付け方法ベルトループ固定対応寸法(mm)UロックのU字部の幅80-110まで
アルミUロック
TOP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷切断に強いU字ロック。アルミボディ採用で頑丈ながらも軽量!用途保安用ロック付属品ラウンドキー3本付色レッドサイズ(mm)U字部内寸 横幅:78縦幅:90
FINO バッテリーロック LM-02 ライトグレー
FINO¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷新型電動アシスト自転車用バッテリーロック。強度と使いやすさがUP!。ロックのどちらの方向からでもバッテリーの持ち手に通ります。ピッキングに強いウェーブキー3本付。雨や埃からシリンダーを守るキーシャッター用途長さ:約30cm/太さ:約10mm色ライトグレー
FINO バッテリーロック LM-02 ライトブルー
FINO¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷新型電動アシスト自転車用バッテリーロック。強度と使いやすさがUP!。ロックのどちらの方向からでもバッテリーの持ち手に通ります。ピッキングに強いウェーブキー3本付。雨や埃からシリンダーを守るキーシャッター用途長さ:約30cm/太さ:約10mm色ライトブルー
FINO バッテリーロック LM-02 ライトピンク
FINO¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷新型電動アシスト自転車用バッテリーロック。強度と使いやすさがUP!。ロックのどちらの方向からでもバッテリーの持ち手に通ります。ピッキングに強いウェーブキー3本付。雨や埃からシリンダーを守るキーシャッター用途長さ:約30cm/太さ:約10mm色ライトピンク
ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap
CROPS(クロップス)¥1,498税込¥1,6481セット18日以内出荷BENLCOK (ベンロック)用用途ファスナーバンド×2
SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ブラック
SPD03-SC01-04 ELK(エルク) Φ3x1500mm レッド
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色レッド
SPD03-SC01-27 ELK(エルク) Φ3x1500mm ヘアラインシルバー
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g色ヘアラインシルバー
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-NV Φ8×300mm ネイビー
GORIN(ゴリン)¥569税込¥6261個4日以内出荷電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm色ネイビー寸法(Φ×mm)8×300
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッド
GORIN(ゴリン)¥519税込¥5711個4日以内出荷電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm色レッド寸法(Φ×mm)8×300
BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm
CROPS(クロップス)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷たためる、運べるU字ロック。BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2厚さ(mm)【ブレード】9色ブラック質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197キー方式4桁ダイヤル錠
スチールロック for E-Bike Solist PRO
ULAC(ユーラック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷SOLOLIST PRO Steel U Lock for E-Bike 100mm×170mm
シリコンマグネシウムアロイシャックルロック MAGNUM FORCE
ULAC(ユーラック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷73mm×140mm シリコンラバーアルミUロック/ディンプルキー
シリコンアロイシャックルロック Brooklyn
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ブラケット付き 76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック
GR アルミU字ロック GS7
GORIN(ゴリン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷本体は軽量アルミ素材を使用。アルミUロックにネオプレーンカバーを被せました、車体にキズ付きにくいUロックです。用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式八万キー
シリコンU型ロック
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷シリコンカバー採用で車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。用途U型ロック寸法(mm)128×76色ブラック質量(g)約355(本体のみ)