絞り込み
サイズ
  • 22×1・3/8(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(2)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • CST×ミリオン(1)
ETRTO規格
  • 37-501
  • 23-622(10)
  • 25-622(14)
  • 28-622(29)
  • 30-622(20)
  • 32-559(5)
  • 32-622(11)
  • 35-622(23)
  • 37-540(25)
  • 37-590(29)
  • 37-630(26)
  • 38-584(7)
  • 40-622(20)
  • 45-622(15)
  • 47-305(12)
  • 47-355(10)
  • 47-406(15)
  • 47-507(6)
  • 47-559(9)
  • 48-584(6)
  • 54-559(6)
タイプ
  • W/O(3)
  • その他(1)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(1)
バルブ形式
  • 英式(1)
英式
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(838件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86 CST×ミリオン自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86CST×ミリオン
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
スタンダードモデル
黒/黒サイズ22×1-3/8タイプ一般車包装1本巻圧力(kPa[psi])450[65]パターンC86耐圧(kgf/cm2)4.5ETRTO規格37-501

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ