絞り込み
サイズ
- 2.50-4
- 16×1.75(14)
- 20×1.50(12)
- 20×1.75(28)
- 20×2.125(15)
- 24×1・3/8(47)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(59)
- 26×1・1/2(11)
- 26×1.75(15)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(53)
- 700×23C(18)
- 700×25C(38)
- 700×28C(58)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(17)
- サイズをもっと見る
ブランド
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
商品豆知識

SR501 産業車両用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から13日以内出荷実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック標準空気圧250kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]