絞り込み
サイズ
  • 700×40C
  • 16×1.75(14)
  • 20×1.50(12)
  • 20×1.75(28)
  • 20×2.125(15)
  • 24×1・3/8(47)
  • 24×1.75(13)
  • 26×1・3/8(59)
  • 26×1・1/2(11)
  • 26×1.75(15)
  • 26×1.95(18)
  • 27×1・3/8(53)
  • 700×23C(18)
  • 700×25C(38)
  • 700×28C(58)
  • 700×30C(28)
  • 700×32C(33)
  • 700×35C(31)
  • 700×40(12)
  • 700×45C(17)
ブランド
  • Panaracer(パナレーサー)(18)
  • IRC(2)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • WTB(ダブルティービー)(1)
ETRTO規格
  • 40-622(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY IRC

    タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY

    IRC
    6,798税込7,478
    1本
    7日以内出荷
    構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。
    タンサイドビードアラミド標準空気圧(kPa)250-450(2.5-4.5kgf/cm2)標準空気圧(PSI)40-65
  • F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-R-SX2 GRAVELKING SK R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    オフロードでの走行をメインに設計された特徴的なトレッドデザイン。センター部分はブロック状のトレッドパターンで、あらゆる路面でトラクション性能を向上。ショルダー部分はノブが大きく、緩い路面でのグリップコントロール性能を向上させています。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-B2 GRAVELKING 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-B2 GRAVELKING 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-P-B2 GRAVELKING + 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×40C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×40C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C質量(g)460推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×40C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,498税込6,048
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×40C質量(g)480推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-P-D2 GRAVELKING + 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-P-D2 GRAVELKING + 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-D2 GRAVELKING 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×40C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×40C質量(g)510推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • F740-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×40C TLR アンバーサイド Panaracer(パナレーサー)

    F740-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×40C TLR アンバーサイド

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×40C推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525ETRTO規格40-622
  • クロスタイヤ700×40C サギサカ(SAGISAKA)

    クロスタイヤ700×40C

    サギサカ(SAGISAKA)
    3,898税込4,288
    1巻
    4日以内出荷
    スタンダードなクロスバイク用のタイヤです。
    ブラックサイズ700×40C
  • BYWAY TCS (バイウェイ TCS) WTB(ダブルティービー)

    BYWAY TCS (バイウェイ TCS)

    WTB(ダブルティービー)
    8,798税込9,678
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    <コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern Substantial side knobs
    用途ロード、グラベルTANケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
  • IRC タイヤ BOKEN チューブレスレディ W/O IRC

    IRC タイヤ BOKEN チューブレスレディ W/O

    IRC
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    昨今人気のグラベルロードツーリング向けサイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた、耐パンク仕様となっている。 ターマックからグラベルまで幅広い路面に対応したチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。 シクロクロスバイクから、昨今のグラベルロードバイクに対応する700X36Cと40Cの2サイズ展開。 センター部はダイヤ目のスリック基調で特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙いサイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ