絞り込み
サイズ
- 700×42C
- 16×1.75(14)
- 20×1.50(12)
- 20×1.75(28)
- 20×2.125(15)
- 24×1・3/8(48)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(60)
- 26×1・1/2(11)
- 26×1.75(15)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(53)
- 700×23C(18)
- 700×25C(37)
- 700×28C(55)
- 700×30C(27)
- 700×32C(32)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(18)
- サイズをもっと見る
ブランド
- IRC(3)
- WTB(ダブルティービー)(7)
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
商品豆知識

タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。アグレッシブなオールコンディションタイヤ。低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。色タンサイドビードアラミド
VULPINE TCS (ヴァルパイン TCS)
WTB(ダブルティービー)¥8,998税込¥9,8981本7日以内出荷グラベルタイヤの中でもグラベルレースに焦点を当てたタイヤです。 連続したワイドなセンターノブはハードパックでの転がり抵抗を抑え、長寿命化にも貢献します。 トレッド面全面に詰まるように配置されたノブは、パンクのリスクを低減させると同時に、コーナリングでグリップを生み出します。用途グラベルレース、グラベル、アドベンチャーロード色TANコンパウンドFast Rolling
VENTURE TCS (ベンチャー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Hardpack Dirt Gravel Loose <テクノロジー> Sapportive centerline tread Two rows of outer knobs Intermediate ridges用途ロード、グラベル色TANケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードRoad TCS
RESOLUTE TCS (リゾリュート TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Small square knobs 1-2 1-2 pattern All weather gravel tire用途グラベル、シクロクロス色TANケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
RADDLER TCS (ラドラー TCS)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs用途グラベル、シクロクロス色TANサイズ700×40c質量(g)512ケーシングLightweightコンパウンドFast RollingビードTCS Aramid
NANO TCS (ナノ 700)
WTB(ダブルティービー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread用途グラベル、シクロクロスサイズ700×40c質量(g)530ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
NANO COMP (ナノコンプ)
WTB(ダブルティービー)¥5,598税込¥6,1581本7日以内出荷<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread用途グラベル、シクロクロス色ブラックサイズ700×40c質量(g)550ケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ
IRC¥5,398税込¥5,9381本10日以内出荷センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。 サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。 舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。サイズ700×42c質量(g)530