カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(13)
- 20×1.50(11)
- 20×1.75(26)
- 20×1.95(10)
- 20×2.125(13)
- 24×1・3/8(46)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(57)
- 26×1.75(14)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(52)
- 700×23C(18)
- 700×25C(38)
- 700×28C(57)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(14)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(214)
- IRC(94)
- SHINKO(シンコータイヤ)(92)
- Hutchinson(65)
- CST(チェンシンタイヤ)(21)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CST×ミリオン(15)
- 共和ゴム(14)
- ミリオン(共和)(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- ARISUN(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RITCHEY(3)
- FORCE(3)
- DURO(デューロ)(2)
- DIA-COMPE(2)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
- 23-622(10)
- 25-622(15)
- 28-622(29)
- 30-622(20)
- 32-622(13)
- 35-622(22)
- 37-501(5)
- 37-540(25)
- 37-590(30)
- 37-630(26)
- 38-584(7)
- 40-406(6)
- 40-622(19)
- 45-622(15)
- 47-305(12)
- 47-355(10)
- 47-406(15)
- 47-507(6)
- 47-559(6)
- 54-559(6)
- ETRTO規格をもっと見る
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
15ページ目: 自転車タイヤ
商品豆知識

IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 50
IRC¥2,498税込¥2,7481セット10日以内出荷チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。用途サイズ:50mm。重量:5g(キャップ付き)
IRC チューブレスタイヤ用インサート INNER SAVER AIR INSERT
IRC¥6,598税込¥7,2581本10日以内出荷シクロクロス用に開発し、チューブレス/チューブレスレディタイヤの内部に入れ、リム打ちパンクを抑制します。通常よりも低圧で運用することが可能となりました。※リム打ちパンクは完全に防ぐものではありません。700×32~33Cの競技用タイヤで使用する事を目的に設計しています。内幅15-23mmのリムで使用されることを前提に設計しています。シーラントを吸い込みにくい素材を使用しています。インナーセーバーは1本/箱入りです。用途サイズ:700×32-33C。重量:40g
IRC チューブレスバルブ FORMULA PRO TL MULTIWAY VALVE 70
IRC¥2,698税込¥2,9681セット10日以内出荷チューブレス/チューブレスレディタイヤに使用する専用のバルブです。バルブの根元にはスリットが入っている為、インナーセーバーを使用する際、空気調節が可能になります。*インナーセーバーを使用する際は、必ずこのバルブを使用してください。付属品には、コア回し/米式バルブになるパーツがあります。用途サイズ:70mm。重量:6g(キャップ付き)
8H2020-PGM-T2 パンクガードマンα 20×2.00 H/E ブラウン 1本
サイクルテック¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷パンクに強く、走行抵抗も軽い。走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感!。補強材(特殊合成シート)内層で、金属片やガラス片などのパンクに強い!。太いタイヤ幅(約50mm)で安定感のある走りを実現!。耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。日本製色ブラウンサイズ20×2.00 H/E
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラプロ フックレス チューブレス アールビーシーシー)
IRC¥7,798税込¥8,5781本7日以内出荷チューブレスタイヤのパイオニアであるiRC TIREが、自信を持って薦めるチューブレスのフラッグシップモデル。ドライからウェットな路面まで、 RBCC2があらゆる路面で優れたグリップ力を発揮する。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応。グリップ性能を重視する方。オールマイティに使えるチューブレスタイヤ。ロードチューブレスタイヤのフラッグシップ。乗り心地を重視するなら低めの空気圧。転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能。プロチームがレース使用するモデルセット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードフォールディング
CATEGORY S2 (カテゴリーS2)
Panaracer(パナレーサー)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。 軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。色ライムグリーンサイズ700×23C質量(g)260タイプW/Oアズワン品番64-9564-06推奨内圧(kPa)700-875ビードケプラービード
シンコー タイヤ SR024 電動用 1本巻
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。色黒/黒サイズ16 ×1.75
タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ
IRC¥4,998税込¥5,4981本10日以内出荷センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。 サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。 舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
タイヤ JETTY PLUS(ジェティープラス)
IRC¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤ 魅力的な価格設定
IRC タイヤ BOKEN PLUS チューブレスレディ
IRC¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷昨今人気のグラベルロードツーリング向け650Bサイズのチューブレスレディタイヤを2サイズ発売開始します。 サイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた耐パンク仕様となっています。 ターマックをメインに、グラベル路面もカバーする650Bサイズのチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。 センター部はスリックで特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙い、サイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
IRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/T
IRC¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷特徴本場アメリカのエンデューロクロス用に開発され、ハードエンデューロ、クロスカントリー、エンデューロクロスなど1本で多くのレースシーンをカバーします。 既存のiX-09WGEKKOTAに似たパターンですが、サイド剛性が高く、よりハイスピードに対応したタイヤとなっています。 ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面においても高いグリップ力を発揮します。 iX-09WGEKKOTAと比べサイド剛性が上がっている為、パンクリスクも低減されています。サイズ110/100-18R
IRC タイヤ BOKEN SLOPCHOP TLR チューブレスレディ
IRC¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷こんな路面におすすめ:スーパーマッドコンディション向け泥や砂、粘土質の路面、雪の中。 パターン特徴:背の高いブロックがウェット路面に食い込み、V字型のサイドノブがコーナーを曲がる際にトラクションを高める。 ボーケンスロップチョップチューブレスレディ。サイズ700×36c質量(g)520
IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ
IRC¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。サイズ700×42c質量(g)530
IRC タイヤ BOKEN DOUBLECROSS TLR チューブレスレディ
IRC¥5,398税込¥5,9381本8日以内出荷こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場。 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。サイズ700×38c質量(g)465
IRC タイヤ TANKEN チューブレスレディ
IRC¥4,898税込¥5,3881本8日以内出荷MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。 5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。 エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。 ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。 耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
IRC タチ 87型 WO KK 黒/黒
IRC¥3,298税込¥3,6281ペア3日以内出荷お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リセット!用途小径車(子供車含む)補修用色黒/黒タイプW/O
IRC チューブレスタイヤ用フィッティングローション
IRC¥659税込¥7251本(50mL)8日以内出荷チューブレスタイヤの嵌合時に使用するフィッティングローションです。 このフィッティングローションをタイヤのビード部、もしくはリム内側に塗布することで、タイヤの嵌合作業が著しく改善されます。 また、チューブレスタイヤのビードを空気圧で押し上げてフィットさせる際にビードの動き(滑り)を良くし、リムに対しビードが確実にフィットします。
IRC タイヤ 『JETTY+ SKIN』スチールビード
IRC¥2,698税込¥2,9681本8日以内出荷街乗りロードバイクに最適なJETTYにスキンサイド仕様が追加されました。 クラシックなスキンサイドに合わせてパッチデザインもシンプルに、全体的な雰囲気をまとめ上げています。 細身フレームのロードバイクやクロスバイクにも似合うタイヤとなっています。サイズ20×1.25質量(g)235パターンHP-89ビードスチール
IRC MYTHOS XC チューブレスレディ
IRC¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷「XCレースで勝つ!」ことを至上タスクとして開発したレース直系モデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化。 ただし軽量でありながらも、グリップ性能・耐パンク性能にも優れている。 サイドブロックはやや張り出し、スムーズかつシャープなコーナリングを可能にした。 ブロックパターンは各サイズごとの専用設計。 それぞれのパフォーマンスが最大限に引き出されるよう配置を最適化している。仕様チューブレスサイズ29×2.10(700×52c)質量(g)590ビードアラミド
IRC タイヤ BOKEN チューブレスレディ W/O
IRC¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷昨今人気のグラベルロードツーリング向けサイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた、耐パンク仕様となっている。 ターマックからグラベルまで幅広い路面に対応したチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。 シクロクロスバイクから、昨今のグラベルロードバイクに対応する700X36Cと40Cの2サイズ展開。 センター部はダイヤ目のスリック基調で特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙いサイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
IRC タイヤ HADIES ハーディーズ
IRC¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷アグレッシブなストリート&パークライドにもビクともしないタフネスモデル。 路面やセクションを確実にホールドするパターン設計で、あらゆる状況でもハードに使える。 125PSIのハイプレッシャーにも対応。サイズ20×1.95質量(g)580ビードスチール
CTB用タイヤ
ミリオン(共和)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。セット内容タイヤ1本色ブラックサイズ24×1.75H/EタイプHE寸法24×1.75HEETRTO規格47-507
パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ
Panaracer(パナレーサー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
DEMING Anti Punk
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷耐パンク性能に優れた「Anti-Punk(アンチパンク)」タイヤ トレッド内部にゴム厚を増量したガードゾーンを配置し、2層構造にすることで異物による貫通パンクを大幅に低減 ガードゾーンにソフトラバーを採用することでクッション性もアップ色ブラック
8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25
Panaracer(パナレーサー)¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。 従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。 長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。 コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。 オープンサイド。スチールビード。色ブラウンサイズ20×1.25質量(g)240タイプH/EETRTO規格32-406