カテゴリ
絞り込み
サイズ
- 16×1.75(13)
- 20×1.50(11)
- 20×1.75(26)
- 20×1.95(10)
- 20×2.125(13)
- 24×1・3/8(46)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(57)
- 26×1.75(14)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(52)
- 700×23C(18)
- 700×25C(38)
- 700×28C(57)
- 700×30C(28)
- 700×32C(33)
- 700×35C(31)
- 700×40(12)
- 700×40C(22)
- 700×45C(14)
- サイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panaracer(パナレーサー)(214)
- IRC(94)
- SHINKO(シンコータイヤ)(92)
- Hutchinson(65)
- CST(チェンシンタイヤ)(21)
- WTB(ダブルティービー)(21)
- CST×ミリオン(15)
- 共和ゴム(14)
- ミリオン(共和)(10)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- ARISUN(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RITCHEY(3)
- FORCE(3)
- DURO(デューロ)(2)
- DIA-COMPE(2)
- ブランドをもっと見る
ETRTO規格
- 23-622(10)
- 25-622(15)
- 28-622(29)
- 30-622(20)
- 32-622(13)
- 35-622(22)
- 37-501(5)
- 37-540(25)
- 37-590(30)
- 37-630(26)
- 38-584(7)
- 40-406(6)
- 40-622(19)
- 45-622(15)
- 47-305(12)
- 47-355(10)
- 47-406(15)
- 47-507(6)
- 47-559(6)
- 54-559(6)
- ETRTO規格をもっと見る
推奨内圧(kPa)
- 250(1)
- 280~450(1)
- 300(14)
- 300~550(1)
- 345~515(1)
- 400~650(1)
- 450~700(1)
- 455~700(5)
- 550~685(1)
- 550~750(1)
- 600~800(1)
- 600~900(3)
- 620~755(1)
- 700(1)
- 700~875(1)
250・280~450・300・300~550・345~515・400~650・450~700・455~700・550~685・550~750・600~800・600~900・620~755・700・700~875
14ページ目: 自転車タイヤ
特価
本日9月25日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

Race D Evo4
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷パンク要因の多い荒れた路面や、パンクを避けたいロングライドに対応する耐パンク性能強化クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード
Race A Evo4
Panaracer(パナレーサー)¥5,398税込¥5,9381本8日以内出荷強さと軽さのトータルバランスに優れたあらゆるレースシーンに対応するオールラウンドクリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材でタイヤ全面をシールド 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード
アスピーテ プロ
IRC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷・軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ ・180TPI の軽量ケーシングの上に、40 x 40tpi のクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減する 「クロスガードプラス」 採用 ・ビード付近に設置したエアロフィンがタイヤとリムの溝を埋めることで、40km/h走行時のドラッグを約4%低減する 「エアロプラス」 で体力消耗が抑えられ快適な走行が可能 ・24Cと26Cの2サイズ展開 ・アラミドビード色ブラック
フラップ(リムバンド)
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,198税込¥1,3181セット(10本)9日以内出荷幅広タイプ 小径車・アシスト車に対応。幅(mm)20サイズ20×1.50タイプH/E対応(リム)20×1.50HE
SR-172 一般車用シティータイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,598税込¥1,7581本7日以内出荷折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。色ブラックサイズ20×1-3/8タイプW/O
M117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディ
IRC¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷MTBクロスカントリー&マラソンレースに最適なチューブレスレディタイヤ。 独自の空気シール層を備えた、信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 シーラントを入れてもなかなかエア漏れが止まらないといったトラブルとは無縁。 重量と耐久性のバランスに優れた120TPIケーシング。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。 フォールディングビード。サイズ27.5×2.25質量(g)705
M107/TLR ミブロ チューブレスレディ
IRC¥6,188税込¥6,8071本4日以内出荷オールラウンドMTBタイヤ『MIBRO』の27.5インチチューブレスレディタイヤ。 軽量でハイグリップ、そして2.35と太目で里山ライドに最適なエアボリューム。 60TPIケーシングを採用し、重量と耐久性のバランス、多少ラフに扱ってもサイドカットなどのしにくい設計。 サイドに張り出した2枚刃ブロックが楽しいコーナリングを演出。 センター部の2枚刃ブロックは上り坂をしっかりグリップし、とっさのブレーキングにも対応。 アラミドビード。用途MTBサイズ27.5×2.35質量(g)760
M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ
IRC¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。用途MTBクロスカントリーサイズ27.5×2.25質量(g)660
BMX37 KK HE 20×2.125
IRC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)仕様HE 20×2.125サイズHE 20×2.125質量(g)680
ノーパンク自転車 ハザードランナー用パーツ
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷THR-5503タイプの交換部品です。ギヤなどの付属部品があります。スーパーフレックスタイヤ を使用しています。(※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。)用途TRUSCO THR-5503用
ティーサーブ
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。 アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。ビードフォールディング
パセンティPARI-MOTO(パリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,798税込¥5,2781本8日以内出荷アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。幅(mm)38寸法(mm)27.5×1.50色黒/黒質量(g)300ビード径584推奨内圧(kPa)380-515ETRTO規格38-584
Practice Dual TG
Panaracer(パナレーサー)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。 バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)仕様ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)幅(mm)22.5寸法(mm)700×22.5色黒/赤ライン質量(g)300ビード径TU推奨内圧(kPa)640-730サイドスキン
SLIMRUNNER
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
T-6トレイルビードバディ
MotionPro(モーションプロ)¥1,998税込¥2,1981個92日以内出荷オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
ドライバープロ PR
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷パンクリスクの高い荒れた林道でのMTBマラソンなどを意識して走りの軽さを維持したまま耐パンク性能を向上させたモデル。推奨内圧(kPa)200-380ビードアラミド
ENDURANCE 26×1.50 H/E
DURO(デューロ)¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷サイズは26×1.50 H/Eのみ展開、MTBのシティライドに最適。ワイヤービードサイズ26×1.50質量(g)690タイプH/E
DB-7060 PRIMERA
DURO(デューロ)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷オールカラー仕様の7色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×23Cのみ展開、ロードやクロスバイクに最適です。 ワイヤービードサイズ700×23CETRTO規格23-622
ミニッツタフPT
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。仕様Mile Cruncher幅(mm)32質量(g)230寸法20×1.25パターンマイクロファイルケーシング3Dビード径406推奨内圧(kPa)455~700ビードスチール
タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒
Panaracer(パナレーサー)¥4,598税込¥5,0581ペア8日以内出荷タイヤ・チューブ・リムテープ付用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製色黒/黒サイズ20×1.75
タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:20×1 1/8 。ETRTO:28-451。黒トレッド/アンバー 。重量:190g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1-1/8
タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:H/E 20×1.25。ETRTO:32-406。黒トレッド/ スキン。重量・・・170g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1.25
タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:20×7/8。ETRTO:23-451。黒トレッド/ アンバー。重量・・・165g。推奨内圧(kPa):600-900色黒/AXオープンサイズ20×7/8
タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター
Panaracer(パナレーサー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ。耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)用途表記サイズ:16×1 3/8。ETRTO:35-349。トレッド:黒。サイド:黒/リフレクター。重量:390g。推奨内圧(kPa):MAX 450色黒/リフレクターサイズ16×1-3/8
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750色黒/黒サイズ700×28